有毒マスクのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
105件の「有毒マスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有機溶剤吸収缶」、「ガスマスク」、「有機溶剤 手袋」などの商品も取り扱っております。
衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。 種別 防毒マスク タイプ 半面形 適合ガス 有機ガス トラスコ品番 765-2569 セット内容 防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個 形状 直結式小型 グレー 質量(g) 109 吸気抵抗(Pa) 8(実測平均値) 国家検定合格番号 (面体)TN488、(吸収缶)TN383 排気抵抗(Pa) 54(実測平均値) 適合吸収缶 3301J-55 関連資料 製品カタログ(0.47MB)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別 防毒マスク タイプ 吸収缶1個使用タイプ ガスの種類 有機ガス セット内容 (マスク) G-7-06型 1個。(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個。(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個。(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個 質量(g) (吸収缶) 38.5(±2.5) 本体質量(g) 74(±15) 破過時間 90以上 国家検定合格番号 (面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号 機能 フィットチェッカー内蔵 除毒能力(分) 90以上 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-4550-01 適合吸収缶 KGC-10型、KGC-10型L RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷


半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別 防毒マスク タイプ 吸収缶1個使用タイプ 仕様 しめひもタイプ:RB 質量(g) 74(±15) 国家検定合格番号 第TN382号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 8 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 28 機能 フィットチェッカー内蔵 材質(接顔体) シリコーン 材質(面体) シリコーン面体 適合吸収缶 KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです! 有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!
国家検定合格番号 第TN237号 区分 L3 質量(g) 120±10 ダイオキシン類対策用 Lv2対応可能 仕様 シリコーン面体 種別 防毒マスク タイプ 吸収缶2個使用タイプ ガスの種類 有機ガス 頭ひも しめひもタイプRB 材質(面体) シリコーン面体 適合吸収缶 RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象 フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g) 70以下(面体のみ) タイプ 半面タイプ 型式検定合格番号 TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個) 1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様 メタルフリー 種別 取替式防じん・直結式小型防毒 材質 シリコーン 質量(g) 115以下 国家検定合格番号 防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号 第TN421号 種別 防毒マスク 質量(g) 117(±10) タイプ 吸収缶1個使用タイプ 機能 フィットチェッカー内蔵 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-4548-11 適合吸収缶 KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。
用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。 付属品 DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号 材質 接顔体:熱可塑性エラストマー 国家検定合格番号 第TN584号 適合吸収缶 DPM-01TF
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状 カップ型 仕様 活性炭入(有機臭防止) トラスコ品番 449-3826 サイズ レギュラー 区分 DS2 質量(g) 19 タイプ 使い捨て 入数(枚) 10 国家検定合格番号 TM562 使用限度時間(h) 9 活性炭 入り 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号 第TM644号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.97 質量(g) 156 基準質量(g) 172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 64 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 81 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 仕様 クリアケース。フィルター付 適合 (フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別 取替式防じん 区分 RL3 指定防護係数 10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途塗装作業、吹付け塗装作業に。 種別 防毒マスク タイプ 半面形 適合ガス 有機ガス トラスコ品番 765-2577 セット内容 防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個 形状 直結式小型 グレー 質量(g) 116 吸気抵抗(Pa) 8(実測平均値) 粒子捕集効率(%) 80%以上 国家検定合格番号 (面体)TN488、(吸収缶)TN464 排気抵抗(Pa) 54(実測平均値) 適合吸収缶 3311J-55 関連資料 製品カタログ(0.47MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ガスの種類 有機ガス用 種別 吸収缶 直径(Φmm) 87 適合マスク 3100(S/M)、3200(M/L)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)直結式小型防毒マスク
有機ガス用。塗装作業に最適。抗菌処理加工。面体内面ダブル式(折返し式)。国家検定合格品
種別 防毒マスク タイプ 吸収缶1個使用タイプ ガスの種類 有機ガス セット内容 吸収缶、プレフィルター、吸水マット、フィットチェッカー 質量(g) 約155 本体質量(g) 91±10 吸気抵抗(Pa) 50以下 国家検定合格番号 TN342号 材質(接顔体) エラストマー樹脂 排気抵抗(Pa) 80以下 材質(面体) エラストマー面体 適合吸収缶 No.1882 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


マスクの中に組み込まれたフィルターが細かい粉塵を除去します。 マスク全体の面積が大きく、息苦しくありません。また、通気性がよいので、むれや暑苦しさがありません。 ノーズブリッジ(樹脂)がわきからの漏れを防止し、メガネもくもりにくくなっています。 顔への圧迫感が少なく、軽く、会話も楽に出来ます。防塵マスク特有のわずらわしさがありません。
種別 簡易マスク 材質(フィルター) 不織布 粉じん捕集効率 91.0(石英粉塵) フィルター 高性能タイプ 機能 防塵 生産国 日本 吸気抵抗(mmH2O) 1.3 アズワン品番 2-8219-02
1箱(50枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

種別 吸収缶 直径(Φmm) 91 ガスの種類 有機ガス 適合マスク 3100(S/M)、3200(M/L) 粒子捕集効率(%) 80%以上
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。 悪臭や油臭を防ぐ脱臭効果の高い活性炭を使用しています。 型崩れを防ぐインナーネット構造です。 毛羽立ちしにくい長繊維のカバー材を使用しています。
用途清掃作業、軽作業。 一般粉じんが発散する作業。 悪臭や油臭のする作業。 種別 簡易マスク 形状 カップ型 ひもタイプ オーバーヘッド 仕様 頭掛けタイプ、唇が直接マスクに触れないカップ型 トラスコ品番 329-4013 材質 不織布(ポリプロピレン、ポリエチレン) 質量(g) 150 入数(枚) 10 寸法(縦×横)(mm) 118×135 質量(g/枚) 15
1箱(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)