有線 lan アダプタ usbのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
654件の「有線 lan アダプタ usb」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリントサーバー」、「L字アダプタ USB」、「LANポート」などの商品も取り扱っております。
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB-A 1Gbps有線LANアダプター。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約9cmです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
付属品 セットアップガイド 材質 (筐体)プラスチック 質量(g) 約30.5(本体のみ) 規格 (有線)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠 ポート数 1 対応OS 【Windows】11/10、【macOS】Ventura13/Monterey12/BigSur11/Catalina10.15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約69.8×25.9×15.5(ケーブル部分を除く) 機能 Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応 インターフェース USB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1 動作環境 温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 保証期間 1年間 コネクタ (有線)RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 取得規格 VCCI Class B USBケーブル長(cm) 約9(コネクター部分を除く) 伝送速度(Mbps) (有線)1000/100/10※理論値 データ転送速度 (最大)USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート (デバイス側)USB-A×1ポート アクセス方式 CSMA/CD 定格入力 5V/900mA 対応プロトコル IPv4、IPv6 対応ソフトウェア MACアドレスチェンジャー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途MacBook、Chromebookその他、RJ45ポートを搭載していないスリム型のコンピュータに最適。USBバスパワー対応アクセサリとしてノート型パソコンとの携帯に最適なアダプタ ケーブル長(mm) 190.5 仕様 【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3X フルデュプレックス、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m 材質 【エンクロージャ】アルミ シルバー ポート数 1 対応OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS 保護装置 【サージ】あり 互換性 【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセット Realtek-RTL8153 ジャンボフレーム 【サポート】最大9K インジケータ 【LED】アクティビティ-黄、リンク-緑、電源-青 USBタイプ USB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps) 【最大データ】1(Gigabitイーサネット、フルデュプレックス) オス形状 USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状 RJ-45 変換タイプ USB-LAN
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

オス形状 - メス形状 USB(Type-A)+USB(Type-B) コネクタ形状 USB Type-Bメス - USB Type-Aメス 結線方式 ストレート結線 アズワン品番 64-0848-42 変換タイプ メス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷

1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応
仕様 ●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1 付属品 取扱説明書(保証書) 適合 VCCI Class B ブラック 質量(g) 約25 電源 5V DC (USB バスパワーによる供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×14×74※本体のみ(突起部除く) 消費電流(mA) 最大140mA 最大消費電力(W) 0.72 動作環境 (保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品 取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g) パッケージ (本体含む):約95 規格 LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB 本体質量(g) 約45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) パッケージ:約124×176×25 適合機器 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く 動作環境 温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約30 ※コネクター部除く 伝送速度(Mbps) 1000/100/10(規格値) 通信速度 【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値) USBポート 【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。 コネクタ仕様 LANポート:RJ-45 ポート LAN (アクセス方式):CSMA/CD コネクタ形状-ダウンストリーム USB Type-A
1台
3,198 税込3,518
翌日出荷

有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
変換タイプ USB-LAN ポート数 3 対応OS (Windows)Windows 11/Windows 10/Windows 8.1、(Mac)macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 通信規格 【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠 伝送速度(Mbps) 【有線】1000/100/10 アクセス方式 CSMA/CD 対応プロトコル IPv4、IPv6 インターフェース USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1 転送速度(Mbps) USB3.2(Gen1)スーパースピード/最大5Gbps、USB2.0ハイスピード/最大480、USB1.1フルスピード/最大12 USBポート 【デバイス側】USB-A(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート 供給電流(mA) USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内 定格入力 バスパワー 5V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約91×約41×約16(ケーブル部分を除く) ケーブル長(cm) 約30(USB/コネクターを除く) 質量(g) 約56 材質 プラスチック(筐体) ブラック(筐体) 動作環境 温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 取得規格 VCCI class B RoHS指令(10物質対応) 対応 保証期間 1年間 付属品 セットアップガイド 対応 【ソフト】MACアドレスチェンジャー
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。 付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。
用途有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。 有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。 持ち運びにも便利です。 規格 VCCI class B ポート数 1 仕様 (有線規格)IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3x(Flow Control)、(対応ソフト)MACアドレスチェンジャー 質量(g) 24 消費電力(W) 1.05 電源 USBバスパワー 対応OS Windows 10(32bit/64bit) / Windows 8.1(32bit/64bit) / Windows 7 (32bit/64bit)(SP1)、macOS 10.12 / Mac OS X 10.11 / Mac OS X 10.10 ※Windows10 / 8.1はドライバレス対応 対応機種 USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPUを搭載したMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 67×20×15(ケーブル部分を除く) 消費電流(mA) 210 動作環境 温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 保証期間 1年 コネクタ (有線)RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 ケーブル長(cm) 9(コネクター部分を除く) 伝送速度(Mbps) (有線)10/100<理論値> RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB2.0/1.1、Type-A(オス)×1ポート、USB2.0 ハイスピード / 480Mbps、USB1.1 フルスピード / 12Mbps アクセス方式 CSMA/CD 入力電圧 DC5V 対応プロトコル IPv4、IPv6 変換タイプ USB-LAN
1個
1,909 税込2,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにデスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBギガビットイーサネットアダプタに交換。ノートパソコンをギガビットネットワークやバックボーンに接続。SOHO、部門間ネットワーク、オンラインゲームに最適。USB 2.0アダプタでは対応不可能なギガビットスピードでネットワークから大容量ファイルを転送 ケーブル長(mm) 135 仕様 【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.1q VLANタギング、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m 材質 【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm) 26 ブラック ポート数 1 対応OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+ チップセット ASIX-AX88179 ジャンボフレーム 【サポート】最大9K インジケータ 【LED】リンク(緑)、動作中(黄) USBタイプ USB3.0-5Gbit/s オス形状 USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状 RJ-45 変換タイプ USB-LAN
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

有線LANポートがない薄型のUSB Type-C(TM)搭載パソコンに最適なUSB Type-C(TM) 1Gbps有線LANアダプターです。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なのでLANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約7cmです。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
付属品 セットアップガイド 材質 プラスチック 質量(g) 約28.5(本体のみ) 規格 【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠 ポート数 1 対応OS Windows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約69.8×約25.9×約15.5(ケーブル部分を除く) 機能 Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応 インターフェース USB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1 動作環境 温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 保証期間 1年間 コネクタ 【有線】RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 取得規格 VCCI Class B USBケーブル長(cm) 約7cm(コネクター部分を除く) 定格入力(V/mA) 5/900 伝送速度(Mbps) 【有線(理論値)】1000/100/10 データ転送速度 【最大】USB3.2 Gen1 スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート デバイス側:USB Type-C(TM)×1ポート アクセス方式 CSMA/CD 対応プロトコル IPv4、IPv6 変換タイプ TypeC-LAN 対応ソフトウェア MACアドレスチェンジャー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様 LAN電源電圧:5V 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 付属品 取扱説明書 規格 USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) ポート数 1ポート(合計) 消費電力(W) 1 電源 バスパワー ケーブル長(m) 0.9 使用温度(℃) 0~40 対応OS Windows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 消費電力 1W 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。) 電源電圧(V) 5 消費電流(mA) 200 動作環境 使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで 保管温度(℃) -20~60 消費電流 200mA アクセス方式 CSMA/CD 使用湿度(%RH) 0~80 対応プロトコル IPv4、IPv6 オス形状 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 RJ-45
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプターを使って、UltrabookやMacBook Airを有線LANに接続、安定したネットワーク環境 を実現します。LANポートが搭載されていないUltrabook、Mac Book Airなど、 USB接続でLANポートを増設できます。 製品自体超小型設計、スタイリッシュ&コンパクト、持ち運び最適!
仕様 ホスト(パソコンと接続側):USB3.0(オス) セット内容 JUE130 USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプター、電子マニュアルとドライバー CD、クイックインストールガイド(保証書) 材質 アルミニウム シルバー 質量(g) 40(ケーブル含む) 外形寸法(mm) 68×23×14.5 規格 IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) ケーブル長(m) 0.145 接続 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 保証期間 2年 LEDランプ 緑: 接続中、アレンジ: 通信中 コネクタ RJ-45 ケーブル長(mm) 145 伝送速度(Mbps) 1000(ハーフデュプレックス)/1000(フルデュプレックス) 給電方式 バスパワー
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

USB 3.0 ギガビットイーサネット&3ポートハブはUSB3.0対応、ギガビットイーサネットとバスパワー/セルフパワー(ACアダプター別売り)両対応USB3.0ハブを組み合わせたマルチアダプター です。 USB 3.0に対応し、USB2.0の約10倍の転送速度、最大5Gbps(Super Speed:理論値)の超高速データ転送が可能です。また、ギガビットイーサネット対応で、安定した超高速回線での有線LAN環境を実現します。 重量わず か60g、アルミ製ブラックボディのスモール&スタイリッシュデザインで冷却効果にも優れています。
仕様 ホスト(パソコンと接続側):USB3.0(オス) セット内容 JUH470 USB 3.0 ギガビットイーサネット&3ポートハブ、電子マニュアルとドライバー CD、クイックインストールガイド(保証書) 材質 アルミニウム ブラック 質量(g) 60(ケーブル含む) 外形寸法(mm) 42.9×87×14.2 規格 IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) 接続方式 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 14.8 伝送速度(Mbps) 1000(半二重通信)/1000(全二重通信) 給電方式 バスパワー/セルフパワー(別売の5V AC/DC電源アダプターご使用ください外径3.5mm 内径1.35mm)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

Wi-Fiの無い環境場所やWi-Fiスピードの遅い場所でLANケーブルを直接スマホに繋ぐケーブルです。 Type-C搭載のWindowsPC、Mac、スマホ、タブレットまで幅広く使うことができ、しかもドライバーは不要です。 本体搭載のチップは安心のRealtek製です。
仕様 対応LANスピード:10/100/1000mbps、搭載チップ:RealtekRT-8153 ケーブル長(mm) 150 変換タイプ TypeC-LAN
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

USB 3.0経由でフルギガビット帯域幅に対応。IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠。USB電源。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。ジャンボフレームに対応。Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応。動作状況とリンクを示すLEDインジケーター。小型軽量設計
用途デスクトップ型/ノート型パソコンにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBイーサネットに交換 ポート数 1 仕様 【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【フォームファクタ】ドングル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【最大距離】100m 材質 【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm) 22.6 ブラック 質量(g) 22 対応OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 互換性 【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセット ASIX-AX88179 ジャンボフレーム 【サポート】最大4K インジケータ 【LED】リンク(緑)、動作中(黄) USBタイプ USB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps) 【最大データ】1(ギガビットイーサネット) オス形状 USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状 RJ-45 変換タイプ USB-LAN
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 L型コネクタ付属・ロングケーブル採用(15cm)5 Windows11・macOS13・iPhone 15/15 Pro・Nintendo Switch対応
仕様 (LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※macOS、iPhone 15、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-C●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1 付属品 L型コネクター、取扱説明書(保証書) 適合 VCCI Class B ブラック 質量(g) 約23 ポート数 1ポート(AUTO-MDIX対応) 電源 5V DC (USB バスパワーによる供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×14×74※本体のみ(突起部除く) 消費電流(mA) 最大140mA 最大消費電力(W) 0.72 動作環境 (保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
2,298 税込2,528
翌日出荷

サイレックス・テクノロジーWireless Bridge
有線LAN機器を本製品に接続することで無線化(802.11a/b/g/n)する可能です。
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

サンワサプライUSBアダプタ
オス形状 USB Type-B メス形状 USB(Type-A) コネクタ形状 USB Type-Bオス - USB Type-Aメス 結線方式 ストレート結線 アズワン品番 64-0848-40 変換タイプ オス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷

コネクタ形状 USB Type-Aメス - USB Type-Aメス 結線方式 ストレート結線 アズワン品番 64-0848-39 オス形状 - メス形状 USB(Type-A)×2 変換タイプ メス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷

BUFFALO(バッファロー)10/100M USB2.0用 LANアダプター
シンプルで使いやすい100/10M対応LANアダプター・ドライバインストール不要でMacBookAirを有線接続・MacBookAirにベストフィット、シンプル・ホワイト筐体・Windowsでのセットアップも簡単。「LUAナビゲーターCD」添付・本体側面ガイドにケーブルを固定。ケーブルが絡まない・地球に優しい国際レベルの環境性能「RoHS指令」に準拠
ポート数 1 アズワン品番 64-3796-88 変換タイプ USB-LAN
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

サンワサプライUSBアダプタ
オス形状 USB Type-A メス形状 USB(Type-B) コネクタ形状 USB Type-Bメス - USB Type-Aオス 結線方式 ストレート結線 アズワン品番 64-0848-41 変換タイプ メス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷