- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 木ねじ トラスのおすすめ人気ランキング
木ねじ トラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新209件の「木ねじ トラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木ネジ ステンレス トラス」、「ワッシャー付き木ネジ」、「木工用ネジ」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼び
M4.2
呼び径
4.2
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
頭部径(Φmm)
約11
ねじの呼び
M4.8
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
鉄
頭径D(Φmm)
10.5
頭高さH(mm)
3
ねじの呼び
M4.8
ねじ径d
4.8
仕様
クロムフリー
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
トラス
仕上
三価ユニクロ
頭径D(Φmm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.0
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上
ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状
トラス
JIS規格
JIS B 1122規格品
穴の形状
十字穴
材質/仕上
ステンレス
仕様
±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。
金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。
薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用
表面処理
ユニクロ
材質
SWRCH18A
呼び径(mm)
4.2
適合ドライバー
プラス#2
形状
トラス頭
表面処理
ユニクローム
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
材質/処理
鉄/ユニクローム
仕様
クロムフリー
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
仕上
パシペート
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
ユニクロ
頭部形状
トラス
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.0
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
材質
鉄
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
2.7
寸法d(mm)
4.2
寸法D(mm)
9.75
表面処理
ユニクロ
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
材質
SUS410
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質
鉄
表面処理
ニッケルめっき
ねじの呼び
M4.8
ねじ径d
4.8
ねじピッチp(mm)
3.2
仕様
クロムフリー
仕上
三価ユニクロ
頭径D(Φmm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
0.9