- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 木ねじ m3のおすすめ人気ランキング
木ねじ m3のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新381件の「木ねじ m3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケイカル ビス」、「木ねじ 5mm」、「木ねじ m5」などの商品も取り扱っております。
ねじ長さ(mm)
首下より約2/3
材質/仕上
ステンレス
ねじの呼び
M3.8
ねじ径d
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5
ねじの呼び
M3.1
材質
鉄
表面処理
クロメート
エスコ品番
EA949EJ-210
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼び
M3.1
材質
鉄
表面処理
クロメート
エスコ品番
EA949EJ-211
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
仕上
ユニクロ
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
仕上
ユニクロ
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品
十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本
材質
SUS304+ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじの呼び
M3.1
材質
鉄
表面処理
クロメート
エスコ品番
EA949EJ-110
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質
ステンレス
頭部形状
皿
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)
7
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
仕上
ユニクロ
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)
ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格
JIS B 1122規格品
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。
内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。
薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。
表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。
ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。
ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質
SUS410
寸法S(mm)
全ネジ
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNo
No.2
材質(本体)
鉄
ねじの種類
半ねじ
表面処理
クロメートメッキ
ねじの呼び
M3.1
材質
鉄
表面処理
クロメート
エスコ品番
EA949EJ-212
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
ホワイト
頭部形状
丸皿
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。
ビットNo
No.2
仕様
2条ねじ 先割れ
材質(本体)
スチール(SAE1018)
表面処理
クロメートメッキ
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿