- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 木を削るのおすすめ人気ランキング
木を削るのおすすめ人気ランキング
2025/07/25更新123件の「木を削る」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材削る」、「木工用カンナ」、「切る・削る」などの商品も取り扱っております。
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業
刃幅(mm)
9、15、24
材質(グリップ)
PP+TPR
硬度HRC(刃部)
62±1
材質(刃)
クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
切る・削る・磨く・剥がすの4つの機能が一台でこなせる多機能ツールです。
高速振動を利用して木、石工ボード非鉄金属の切断や切り抜き、タイル、レンガの研磨、硬質ボンドやクロス、フロア材の剥離などいろんな作業ができます。
白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。通電ランプ機能付きだから、ランプ点灯の有無で電源に接続されているかどうかが確認できます。
ダイヤル式回転数無段階調整機能付きで、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。7種類のアクセサリーが標準付属。収納、保管に便利なソフトバッグ入りです。
用途各種材料の切断、研磨、研削、剥がし作業。
電源(V)
単相交流100
消費電力(W)
200
電流(A)
2.2
電源コード(m)
約2
角度(°)
振動:±1.4(左右)
仕様
二重絶縁構造
付属品
金属切断用鋸刃(半円、ストレート)、木材、樹脂、石工ボード切断用鋸刃(ストレート)、タイル目地、レンガ切断用鋸刃(半円)、ブロック、硬質ボンド、モルタル研削用刃(三角)、スクレーバーブレード
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000~18000
定格時間(分)
30
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])
17000
最大切削深さ(mm)
2.5
最大切削幅(mm)
82
電源(V)
単相100
電流(A)
6.1
消費電力(W)
580
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
285
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
質量(kg)
2.5
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻
付属品
平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ
消費電力(W)
45
機能
二重絶縁構造
定格使用時間(分)
連続
ストローク数(min-1)
10000
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。
高い研削力があり、簡単に木材を削れます。
丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。
鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
木材の逆目を抑える裏金付きです。
用途木材表面の削り・面取り加工
幅(mm)
55
奥行(mm)
45
刃幅(mm)
40
材質(刃)
炭素工具鋼
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。
ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。
刃物の交換に便利なスピンドルロック付。
長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。
円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業
軸径(Φmm)
(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])
32000
電源(V)
単相100
電流(A)
4.3
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113.5×90×191.4
付属品
片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規)
質量(kg)
1.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質
刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状
平型
全長(mm)
140
刃幅(mm)
3
アズワン品番
64-7878-06
1本
¥680
税込¥748
当日出荷
握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。木の表面を平らに削る作業や平面の荒削り作業に。
用途木彫・版画・小細工等作業に。
全長(mm)
160
材質(柄部)
ブナ材
材質(刃)
安来鋼青紙二号
刃型
平
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。
超硬刃は、360°使用可能。
外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工)
掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工)
切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)
セット内容
スペーサー/ 専用レンチ
材質
超硬
口径(Φmm)
22
外径(Φmm)
100
外径×刃厚×内径(mm)
100×8×22
適合電動機
補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm
適正回転数(回転/分)
15000以下
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小型高速ミニルーター無断電子コントロール
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。
付属品
ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(GC)(矢Φ2.9mm×1本、台形Φ2.8mm×1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、純毛バフ(棒×1本)、専用ビットケース、スパナ
消費電力(W)
15
チャック径(Φmm)
2.35
定格使用時間(分)
15
1台
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離に
ビット交換で、穴あけ、バリ取り、
切削加工、サビ落としにも
最大回転数16500rpmのハイスピードモデル。
より軽い力で、よりスピーディに削ることが可能に。
スピードコントロール機能付。
回転数は無段階に調整できます。
1.0mmΦの極小ダイヤモンドビットを標準装備。
別売のビットで多彩に広がる加工用途。
仕様
専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属
トラスコ品番
768-0929
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
20
定格電圧(V)
AC100
グリップ径(Φmm)
18(最小部)
定格時間(分)
15
標準ビット
K-109-10
チャック径(Φmm)
2.35
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
29×195
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。
刃幅(mm)
9/15/24
全長(mm)
248
セット内容
9/15/24
質量(g)
152/175/208(±5)
材質(柄部)
PP+TRP
材質(刃)
CRV
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)
0.6
仕様
セフティレバー式
質量(g)
360
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
25000
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
寸法(幅W×長さL)(mm)
65×152
空気消費量(m2/min)
0.24
エアーインレット
NPT1/4
排気方式
後方排気式
コレット径(Φmm)
6.0(1/4)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
強力なDCマグネットモーターを使用ています。
切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品
コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ
全長(mm)
250
消費電力(W)
50
チャック径(Φmm)
2.35/3.0/3.2
定格使用時間(分)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
内装工事・電設工事・管工事用として威力を発揮するノミです。壁材・床材・天井材の穴あけ、切り込み作業に最適です。角穴彫り(輪郭を削る・掘り下げる)、穴あけ、切り込み作業が1本で賄えます。ブレードは刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより、”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
全長(mm)
250
材質(刃)
ハイカーボンバナジウム鋼
材質(ハンドル)
アセチルセルロース
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
枝打ち、調木、板材整理するのに使用され、特に「切る」「削る」に万能的な鉈。また、両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。腰に下げて携行でき、持ち運びに便利です。
刃の種別
片刃