木コテのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
156件の「木コテ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラコテ」、「コテ モルタル」、「左官 木 コテ」などの商品も取り扱っております。
BIGMAN(ビッグマン)木鏝
木製で、壁材の付着性がよいため、壁材をスムーズに伸ばす事ができます。主にコンクリート床の表面をならすのに使用します。木ごてでならすと砂利がもぐってモルタル分が浮き仕上がりが良くなります。
寸法(mm) 270×100×80 全長(mm) 270 質量(g) 248 タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コンクリート床表面のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途コンクリート床のならし作業。 材質 コテ板:米ヒバ材 高さ(mm) 75
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)土間木鏝
コンクリート床のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途土壁の荒壁・むら取り、コンクリート床のならし。 材質 コテ板:米ヒバ材、柄:木
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)木鏝
木製で、壁材の付着性がよいため、壁材をスムーズに伸ばす事ができます。
寸法(mm) 300×100×80 全長(mm) 300 質量(g) 284 タイプ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

不陸を取り平滑にする作業の他、仕上げ材のパターン付け等にも使用する鏝です。
用途左官作業。 材質 木製 長さ(mm) 330
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業 材質 (本体)プラスチック、(柄)木
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モルタル鏝。 耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。 材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。 桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。 柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。 本体は一体成形で外れない。 モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京西勘木鏝 ビス止
不陸を取り平滑にする作業の他、仕上げ材のパターン付け等にも使用する鏝です。
用途荒壁、ムラ取り、コンクリートならしに。
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm) (コテ)890 柄長さ(mm) 1300~2200
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うま~くヌレールが一段と塗りやすくなります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。 材質 硬質プラスチック トラスコ品番 361-2791 幅(mm) 60 高さ(mm) 60 質量(g) 125 奥行(mm) 220
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

カラータイプなので作業現場でも目立ちます。
用途モルタル塗り作業。 寸法(mm) 300 材質(柄部)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しい仕上がりを実現します。 ニューモルタル鏝<ディンプルソール> 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。 塗り面の凹凸ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩耗性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質 プラスチック タイプ 剣先型 仕様 2本首
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄と背金 ビス止め ムラ取り良好 長寿命
材質 本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄 長さ(mm) 【鏝】400 幅(mm) 【鏝】105 寸法(mm) 400×105×75 質量(g) 340 タイプ 土間型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。 塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業。 材質 本体:プラスチック 柄:木
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディンプルソール 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質 プラスチック タイプ 先丸型
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業 材質 (コテ板)ステンレス、(柄)木 板厚(mm) 0.3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セメント、繊維壁などにも最適なプラスチック鏝です。背金がしなり、スプリング効果により、長時間使用してもヒズミが出ません。
用途セメント、センイ壁などの仕上塗作業。 材質 コテ板:プラスチック 柄:木 幅(mm) 180 高さ(mm) 60 質量(g) 80 奥行(mm) 60 板厚(mm) 1.0 寸法・規格(mm) 180
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)モルタル鏝
抜群の塗り上がり。 柄と首は特殊な接着剤で強力接着。 首は直径5m/5mの鋼をインサート。
材質 本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄 幅(mm) 【鏝】105 タイプ モルタル鏝
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)