- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 木ダボ サイズのおすすめ人気ランキング
木ダボ サイズのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新105件の「木ダボ サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12mm ダボ」、「ダボ 5mm」、「棚ダボ サイズ」などの商品も取り扱っております。
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質
木
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
材質
木
ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質
木材
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質
ブナ
ビスを使わず木材を接合する「ダボ継ぎ」に便利です。ダボ継ぎのダボとしてご使用ください。
用途ダボ継ぎ用のダボ。
材質
木
素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。
ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに
全長(mm)
62
材質
S45C
シャンク径(Φmm)
6.35
シャンク
六角軸6.35mm
回転速度(min-1[r.p.m])
適正/約1000以下
先端硬度
HRC41~45
釘やねじを使わずに木部を継ぎ合わせることができます。太さ16~12Φは溝(ローレット)有り、16Φのみ溝(ローレット)無しです。
用途木部の接合などに。
仕様
ローレット:有
木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。
材質(ドリル)
クロムバナジウム(Cr-V)
先端形状
丸シャンク
家具の組み立て時、木材を連結させる為に使用します。棚板に穴を開けて木工ダボを差込んで木材を固定します。棚板をのせるダボとして使用します。
用途家具、キャビネット、本棚、食器棚、木製工作品などに使用します。
材質/仕上
木材(ブナ)
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
用途釘なしで板の組み付けに
材質
木
ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。
材質
スチール
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質
ブナ
木材・板のジョイント及び棚受け用としてご使用ください。
材質
ブナ
材質
しな材
内容
素材
科目
図工
木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途可動棚
差込サイズ(Φmm)
5
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)
147N/4ヶ(15kgf/4ヶ)
対面する木材のダボ穴の位置を正確に決めます。
材質
炭素鋼(S58C)
被削材
木材
RoHS指令(10物質対応)
対応