木割り斧のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
114件の「木割り斧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薪割り機」、「まさかり」、「竹割り道具」などの商品も取り扱っております。
枝打ち、薪割り用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 刃長(mm) 165 全長(mm) 360 仕様 全鋼 材質 (刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g) 540 刃の種別 両刃
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業 全長(mm) 900 刃長(mm) 210 刃幅(mm) 80 質量(kg) 頭:1.7kg 柄:0.8kg 材質 (頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 柄長さ(mm) 900
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

竹割作業が楽に行えます。切れ味抜群の鋼刃です。切断後の竹に刃部を押し当て、竹ごと叩くと簡単・きれいに竹を割ることができます。竹の太さに合わせてサイズを選べます。全鋼刃・鉄素材のため、ハンマーなどで叩いても割れません。
用途竹割作業。 材質(本体) 材質(刃) 刃物鋼
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途 全長(mm) 300 刃長 145 仕様 鋼付 材質 (刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g) 320 刃の種別 両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 325×60×30
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

竹割り及び竹細工に使用される道具で、最近はレジャー用として広く利用されています。
材質 (刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫 刃長(mm) 165 柄長さ(mm) 150 刃の種別 両刃
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

cellfast薪割り
ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。薪割りに最適な刃形状で、薪をスムーズに割ります。ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。
用途薪割り 主な用途 薪割り用 材質(刃) ボロン鋼 材質(ハンドル) ファイバーグラス
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納サヤ付
用途竹割、小枝刈り作業に! 刃渡り(mm) 約180 刃の種別 両刃
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

Hultafors(ハルタホース)薪割り用斧
硬木向け。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質 ヒッコリー柄 寸法(mm) 750 質量(g) 1500
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全鋼刃で耐久性抜群。
用途薪割り用 幅(mm) 200 仕様 全鋼 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 高さ(mm) 920 質量(g) 2140 奥行(mm) 30 刃の種別 両刃
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

持ち運び、収納に便利なサック付き
用途竹割りに 刃長(mm) 165 全長(mm) 300 材質(柄部) 天然木 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
4,998 税込5,498
3日以内出荷

丸太の薪割り、建設や農林作業など様々な作業に使える斧。持ち運びに便利なプラスチックケース入り。ハンドルは繊維強化プラスチック素材のソフトグリップ、握りやすく滑らない。手斧ヘッドはスリムな刃のジオメトリー設計。付着防止加工された刃が木にくいこみやすい。柄を守るために、ヘッドを支える柄の首の部分をステンレスで固定。ヘッド後部はハンマー。木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可
用途丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/プラスチック製/アルミニウム製/農林作業/作業/バランス設計/くさび打ち/カッティングパワー/くさび/貫通力/ヘッド/斧/丸太/重心/木製/鉄/建設/スピリッティングアックス/刃/薪割り/ハンマー/全長/発揮 材質 グラスファイバー強化プラスチック、鉄 質量(kg) 2.8 使用目的 丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け 保証期間 最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 70×4.4×19.4 対象 丸太・樹木
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途 刃幅(mm) 150 全長(mm) 300 仕様 鋼付 材質 (刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g) 360 刃の種別 両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 340×60×30
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

割る作業に特化させた刃先が鋭角で食い込みに優れる羽根付き型です。 座って薪割りするのに最適なサイズです。
用途折れにくいグラスファイバー柄の薪割斧3サイズです。3サイズの内、柄の長い2種類は割る作業に特化した羽根付型の斧です。 材質(柄部) 芯:グラスファイバー 柄:PP グリップ:TPR 材質(刃) 全鋼C45
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途暖炉の薪割りなど、大きな丸太を割るための斧です。 全長(mm) 900 質量(g) 2600 頭部 全鋼
1丁
15,980 税込17,578
8日以内出荷

大五郎竹割
竹を分ける為の道具です
用途竹割作業に! 材質 鋳物鉄
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 全長(mm) 700 刃幅(mm) 90 材質 (刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー 質量(g) 2020 刃の種別 両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 750×190×30
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

アークランドサカモト鋳物 竹割 10割 中 15cm
10等分に割れる、竹割り器です。
用途竹割り 使用方法 竹割器を両手で握り、竹を立てて上から数回押込んむ 全長(mm) 約360 質量(g) 約2902 内径(Φmm) 約125 外径(Φmm) 約150 アズワン品番 64-3665-08 割り数 10割
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

道刃物工業腰鉈 片刃 165mm
薪割りが楽にできます。また材料を木取りする際に縦に割る時などに便利です。 大きな仏像の頭部を割る時や、能面の木取りなどに使われます。 もちろんアウトドア用、小枝の断ち切り用などにも!
用途仏像彫刻、能面、木のカトラリー、アウトドア、キャンプ 刃幅(mm) 45 材質 工具鋼(全鋼) 材質(柄部) プラスチック樹脂 柄長さ(mm) 約180 材質(ケース) 刃先保護用に樹脂ケース 全長(mm) 約345 刃長(mm) 約165
1本
4,598 税込5,058
6日以内出荷

丸太の薪割り、建設や農林作業など様々な作業に使える斧。持ち運びに便利なプラスチックケース入り。ハンドルは繊維強化プラスチック素材のソフトグリップ、握りやすく滑らない。手斧ヘッドはスリムな刃のジオメトリー設計。付着防止加工された刃が木にくいこみやすい。柄を守るために、ヘッドを支える柄の首の部分をステンレスで固定。ヘッド後部はハンマー。木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可
用途丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/プラスチック製/アルミニウム製/農林作業/作業/バランス設計/くさび打ち/カッティングパワー/くさび/貫通力/ヘッド/斧/丸太/重心/木製/鉄/建設/スピリッティングアックス/刃/薪割り/ハンマー/全長/発揮 材質 グラスファイバー強化プラスチック、鉄 質量(kg) 1.7 使用目的 丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け 保証期間 最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 60×4.4×17.1 対象 丸太・樹木
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

使いやすい小型タイプ。鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち、薪割り用 刃長(mm) 115 仕様 鋼付 材質 (刃部)刃物鋼、(柄部)木 幅(mm) 32 高さ(mm) 240 質量(g) 240 奥行(mm) 20 刃の種別 片刃
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷