- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 木工 ルータービットのおすすめ人気ランキング
木工 ルータービットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新159件の「木工 ルータービット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軸径12mm ルータービット」、「木工 ルーター」、「トリマ 刃」などの商品も取り扱っております。
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。
軸径(Φmm)
6
形状
ストレート
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工
適合材
木質系材料
材質
超硬
主な適合機械
トリマー・ルーター・NCルーター
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50
刃長(mm)
(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20
セット内容
ボーズ面(6.3R/9.5R)。サジ面(6.3R)。ヒョータン面(4R)。角面取り(45°)。目地払い(12.7mm)。V溝(90°)。U溝(6.3R)。アリ錐(14°)。ストレート(6mm/12mm/16mm)
面取径(mm)
(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R
刃幅(mm)
(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16
面取角度
(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°
ベアリング外径E(mm)
(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
1セット(12本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)
6
材質
炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])
5000
適合材
木材
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様
コロ付
材質
超硬
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38
刃長(mm)
(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20
セット内容
ボーズ面(9.5R)。ヒョータン面(4R)。U溝(6.3R)。ストレート(6mm/12mm/16mm)
面取径(mm)
(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R
刃幅(mm)
(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16
ベアリング外径E(mm)
(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
1セット(6本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
30種類のビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。組み合わせルータービットセット(30ピース)は、最も一般的なルーティング用途のためのルータービットコレクションで、スペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)も付属しています。
セット内容
ストレートビット:4×15,6×20,8×20,10×30,12×30,16×30,20×30、くりぬき:12×13、ボウズ面:R3,R6,R8,R10,R12、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度,16mm×90度、U溝:12mm×6R,20mm×12R、さじ面:22mm×12mm,29mm×12mm、ギンナン面:32mm×14mm,29mm×12mm、フラッシュトリム:13×13,13×25、パイロットパネルビット:8×19、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチ
シャンク径(Φmm)
6
1セット(30本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用
刃数
1
寸法L(mm)
50
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
6
寸法d(mm)
6
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木工製品の研磨・表面仕上げ
木工・樹脂削り、名入れ
適合材
木工、樹脂
セット内容
【ハイスビット】球型×3、テーパー×1、逆テーパー×1、【バンド・ドラム】8×12mm、#80(10個)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(15本)
¥739
税込¥813
当日出荷
高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。
刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。
刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)
12
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用
シャンク径S(Φmm)
6
刃径A(Φmm)
28
仕様
コロ付
材質
超硬
全長(mm)
55
シャンク径d(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。
鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。
ルーター用(シャンクΦ12)の刃物はスチール製のシャンクに超硬製の刃先を差し込んだソリッドタイプです。付刃型に比べ大きな剛性と高い屑はけ性を合わせ持っています。
シャンク径(Φmm)
12
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用
寸法D(mm)
32
寸法C(mm)
6
シャンク径(Φmm)
6
用途トリマ用
材質
超硬
刃数
2
超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。
細い溝掘り、切り抜きに最適
材質
超硬
刃数
2
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品
【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)
130
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
1.3
絶縁方式
二重絶縁構造
本体径(mm)
58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷