木工 ルーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
346件の「木工 ルーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子ルーター」、「マキタ ルーター」、「溝 掘り 工具」などの商品も取り扱っております。
卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m]) 9000~22000 チャック孔径(Φmm) 12 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 203 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付 付属品 ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6 質量(kg) 6
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

卓越した操作性、作業性!。最大出力1950Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m]) 22000 チャック孔径(Φmm) 12 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 203 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、シャフトロック付 付属品 ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6 質量(kg) 6
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマ
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。 ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。 刃物の交換に便利なスピンドルロック付。 長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。 円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業 軸径(Φmm) (取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m]) 32000 電源(V) 単相100 電流(A) 4.3 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 113.5×90×191.4 付属品 片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規) 質量(kg) 1.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ベンチスタンド
適合 M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC) テーブル高さ(mm) 400 テーブル(長さL×幅W)(mm) (作業面)550×400
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品 【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個 消費電力(W) 130 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 1.3 絶縁方式 二重絶縁構造 本体径(mm) 58
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマー ATR51
面取り、溝切りに スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート 操作性の良いスナップオンスイッチ ストレートガイド付
付属品 片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6) 軸径(Φmm) (取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m]) 30000 電源(V) 単相100 電流(A) 5.2 消費電力(W) 500 質量(kg) 1.3 コード長さ(m) 2.5 高さ(mm) 179 定格電流(A) 5.2 ビット軸径(Φmm) 取付:6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×103×179 保証期間 1年
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

付属品 ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本) 全長(mm) 199 質量(kg) 1.4 電流(A) 5.3 電源(V) 単相100 消費電力(W) 500 回転数(min-1[r.p.m]) 35000 コード長さ(m) 2 チャック孔径(Φmm) 6
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用 軸径(Φmm) 6 全長(mm) (ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50 刃長(mm) (ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20 セット内容 ボーズ面(6.3R/9.5R)。サジ面(6.3R)。ヒョータン面(4R)。角面取り(45°)。目地払い(12.7mm)。V溝(90°)。U溝(6.3R)。アリ錐(14°)。ストレート(6mm/12mm/16mm) 面取径(mm) (ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R 刃幅(mm) (ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16 面取角度 (角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14° ベアリング外径E(mm) (ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
1セット(12本)
4,298 税込4,728
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ルータ
ハイパワーで高切断。ハンドルを握ったままで回転数が変速可能。 切り込み深さ微調整機構付。切粉の飛散を軽減するダストガイド付属(集じん機接続可能)
回転数(min-1[r.p.m]) 8000~22000 ビット径(mm) 12/8/6/12.7/6.35 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁) 44 質量(kg) 6.3 付属品 ストレートビット(超硬8×8mm)・ストレートガイド・センタリングゲージ・テンプレートガイド・テンプレートガイドアダプタ・ダストガイド・ダストガイドアダプタ・スパナ(口幅23mm)・コレットチャック(8mm)・チャックスリーブ(6mm)・微調整ノブ アズワン品番 64-7056-16
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ルータ
取り回しやすい小形・軽量5.3kg! 切削作業をワイドにこなすパワフルモーター採用! 押しやすい角度に設定可能なハンドル角度調整機構付!
回転数(min-1[r.p.m]) 22000 ビット径(mm) 12・8・6・12.7・6.35 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2心・2.5 付属品 ストレートビット(超硬8×8mm)平行ガイド、。テンプレートガイド、スパナ(口幅23mm)、。コレットチャック(8mm)、チャックスリーブ(6mm)、。ちょうボルト(M6×15)、ロックスプリング
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用 軸径(Φmm) 6 全長(mm) (ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38 刃長(mm) (ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20 セット内容 ボーズ面(9.5R)。ヒョータン面(4R)。U溝(6.3R)。ストレート(6mm/12mm/16mm) 面取径(mm) (ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R 刃幅(mm) (ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16 ベアリング外径E(mm) (ボーズ面・ヒョータン面)9.5
1セット(6本)
2,798 税込3,078
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ルーターアタッチメント
木工作業の面取り、溝入れ、円形溝入れ、穴あけに最適です
用途ミニルーターに取り付けトリマー加工を可能にするアタッチメント。 付属品 直線ガイド・円弧ガイド 適合機種 27570・28400・28472・28473 取付内径(Φmm) 20 アズワン品番 64-9674-04 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,298 税込8,028
翌日出荷

作業場所を選ばないコードレス。アタッチメントも使用可能で、様々な作業に対応できます。3.6Vリチウムイオンバッテリー内蔵コードレスミニルーター、本体質量270gで抜群の取り回しです。スライド式4段変速スイッチで回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。イージーツイストシステムは、本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。USBケーブルで充電可能です。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど 付属品 本体、標準付属コレット径:3.2mmΦ、USBケーブル、クイックスタートガイド、アクセサリー12種類 計15個入り(194 ハイスピードカッター、7103 ダイヤモンドホイールポイント、932 酸化アルミ砥石、85422 シリコンカーバイド砥石、428 カーボンスチールブラシ、404 剛毛ブラシ、414×3 フェルト製ポリッシング用ホイール、421 ポリッシング用コンパウンド、401 マンドレル、407 サンディングバンド(軸付き)、408×2、432 サンディングバンド) バッテリー容量(Ah) 2 バッテリー電圧(V) 3.6 充電時間(分) 約2時間45分 コレット径(Φmm) 標準付属:3.2/使用可能:0.8、1.6、2.4、3.0、 3.2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah) 6.0 回転数(min-1[r.p.m]) 10000~30000 付属品 ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm) 134 幅(mm) 90 質量(kg) 1.9(バッテリ装着時) 高さ(mm) 226 電圧(V) 18 チャック孔径(Φmm) 6、8 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーで高切断。 ハンドルを握ったままで回転数が変速可能。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000~25000 ビット径(mm) 8/6/6.35 電源(V) 単相100 電流(A) 12 消費電力(W) 1150 コード長さ(m) 2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁) 43 質量(kg) 3.6 付属品 ストレートビット(超硬8×8mm)・ストレートガイド・テンプレートガイド・スパナ(口幅23mm)・チャックスリーブ(6mm) アズワン品番 64-7056-17
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品 トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口 寸法(縦×横×高さ)(mm) 295×395×93(フェンス高さ75) 適合 リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
回転数(min-1[r.p.m]) 30000 チャック孔径(Φmm) 6 電源(V) 単相100 電流(A) 5.3 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 199 仕様 二重絶縁 付属品 ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本 質量(kg) 1.5
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品 ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、。軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、。ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、。シリコンバフ(矢×1本)、。切断砥石(Φ22mm×5枚)、。純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、。ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、。コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、。スパナ、。専用ビットケース 消費電力(W) 35 寸法(Φmm×Lmm) 35×230 チャック径(Φmm) 2.35/3.0 定格使用時間(分) 15 アズワン品番 64-9674-75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷