コードレスミニルーター LITE(ライト)
作業場所を選ばないコードレス。アタッチメントも使用可能で、様々な作業に対応できます。
3.6Vリチウムイオンバッテリー内蔵コードレスミニルーター、本体質量270gで抜群の取り回しです。
スライド式4段変速スイッチで回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。
イージーツイストシステムは、本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。
USBケーブルで充電可能です。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど
付属品本体、標準付属コレット径:3.2mmΦ、USBケーブル、クイックスタートガイド、アクセサリー12種類 計15個入り(194 ハイスピードカッター、7103 ダイヤモンドホイールポイント、932 酸化アルミ砥石、85422 シリコンカーバイド砥石、428 カーボンスチールブラシ、404 剛毛ブラシ、414×3 フェルト製ポリッシング用ホイール、421 ポリッシング用コンパウンド、401 マンドレル、407 サンディングバンド(軸付き)、408×2、432 サンディングバンド)
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)3.6
充電時間(分)約2時間45分
コレット径(Φmm)標準付属:3.2/使用可能:0.8、1.6、2.4、3.0、 3.2
内容量1台
商品説明動画
ドレメルLITE(ライト)コードレスミニルーター
この動画は、3人が参考にしています。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-10-05
- 用途:
- 模型や細工物の加工
オキツ工務店 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
充電式で携帯性に優れており使いやすい、思っていたよりも電池の持ちが良く回転速度も変更できるので満足です。