木工 犬小屋のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
107件の「木工 犬小屋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「犬 フェンス 屋外」、「鹿用フェンス」、「室内用物置」などの商品も取り扱っております。
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Richell(リッチェル)木製犬舎
耐久性、防水性に優れた天然木の快適ハウス。 砂付きルーフィングを採用した丈夫な屋根です。 三重構造の屋根 アスファルトルーフィング (防水シート)と砂を重ねた砂付きルーフイングの屋根で、耐久性、防水性に優れています。 脚部カバー付き 地面に接する部分の腐食を防止します。
材質 木部:天然木、ボルト・ナット・木ネジ:スチール(ユニクロメッキ)、脚部カバー:ポリエチレン、屋根被覆材:砂(砕砂)・アスファルト
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質 SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm) 1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

金網と専用支柱11本セット 施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。 ワイヤー径(Φmm) 2.1 本数 (支柱)11
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m) 50 幅(m) 1 材質 (本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg) 約5.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品 可動棚板1枚 材質 本体:ポリプロピレン。シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)。棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)。ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂。カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ) ブラック/グレー
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに 成分 ニトロセルロース、合成樹脂アクリル タイプ 硝化綿ラッカースプレー 指触乾燥時間(分) 約15(20℃)、約30(冬期) 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約0.6~0.9 半硬化乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) 主な用途 木、鉄、マーキング 危険等級 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.135L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 速乾 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 硝化綿ラッカー
1本(300mL)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ペットを手軽に一時的につないでおけるアイテムです。 リードの持手をリングに通し、ポール先端に引っ掛けるだけで簡単につなぐことができます。 ペット用と認識していただくためのピクトサイン入りです。
用途公園やトイレなどの公共施設、コンビニエンスストア、サービスエリア、ドッグランなどに。 材質 本体:SUS304 質量(kg) 2.2 支柱径(Φmm) 60.5 地上高さ(mm) 850
1本
26,980 税込29,678
8日以内出荷

耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。 盗難防止用鍵穴が付いています。 18L灯油タンクが収納できます。 雨水が入りにくいフタ設計になっています。
材質 ポリプロピレン(PP) ブルー/ホワイト
1セット(15個)ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質 STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上) 深さ(mm) (埋込)145 規格寸法(mm) □40×25×1.0
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質 SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーのミニロッカーです。 灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。 シャッターは、しなやかでスムーズに開閉します。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。 ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなスチール収納庫物置 カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするアースカラーを採用 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP 衝撃に強く、サビにも強い 扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様 安心の専用鍵付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納 材質 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg) 20 高さ(mm) 834 奥行(mm) 495 間口(mm) 927 耐荷重(kg) 底板:100、棚板:30 棚板数(枚) 1(可動) 形態 組立品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 【可動棚】89×33.5×2 組立時間 約30-40分 取扱説明書 (1.62MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 890×345×740 扉形式 引き戸
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様 薄め液不要 吹付パターン 丸吹き 主な用途 木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min) (普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通気性と断熱性を考慮した快適設計のハウス プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。 DX-580、MK-580型は、ブラシや蚊取り線香をつりさげられるフック付きです。
適合 超小型犬~中型犬用 材質 ポリプロピレン
1台
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)