木工バイスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
105件の「木工バイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナベヤ 木工バイス」、「木工用 万力」、「木工用 作業台」などの商品も取り扱っております。
広い口幅で木工加工に最適。
種類 ベンチバイス 最大口開き(mm) 80 口幅(mm) 165 口深(mm) 50 主な用途 木工作業 クランプ幅(mm) 50 質量(kg) 3.3 全長(mm) 200 高さ(mm) 167 幅(mm) 180
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。 種類 リードバイス 材質(本体) 鋳鉄 主な用途 木工作業 締付力(kN) 10 材質 本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ 4 1810
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、鋼鉄S35Cが使用してあり強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は一体鍛造でぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンビルがついています。 口金に板がついています。 取り付けが簡単です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,890 税込7,579
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。 材質(本体) 鋼材 適合機種 TMVU-160 トラスコ品番 837-0758 質量(g) 500 2018年トラスコ掲載ページ 4 1816
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

堅牢なつくりの木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。 種類 リードバイス 材質(本体) 鋳鉄 主な用途 木工作業 材質 本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ 4 1811
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類 リードバイス 最大口開き(mm) 65 口幅(mm) 70 口深(mm) 28 材質(本体) アルミ合金 主な用途 木工作業 全長(mm) 135 幅(mm) 115 高さ(mm) 55 締付力(kN) 1.96 材質 本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー トラスコ品番 836-9066 質量(g) 500 2018年トラスコ掲載ページ 4 1810
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

作業台の上面に取り付けるタイプです。 本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、台形ネジを使用してあり、強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は、一体鍛造でぬけ落ちません。 全部品は互換性があり取替可能です。
口幅(mm) 160 口開き(mm) 115 質量(kg) 6 口深(mm) 59 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ユニック木工バイス
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。 全長(mm) 225 質量(kg) 3.3 主な用途 木工作業 口幅(mm) 150 口開き(mm) 120 口深(mm) 75
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

台が360°回転します。切断、接着などの作業に。
用途木彫全般、篆刻 材質 アルミダイキャスト、ラバー 横幅(mm) 取付部分:80 主な用途 木彫全般、篆刻 開き幅(mm) 最大:50
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。 材質(本体) 鋼材 2018年トラスコ掲載ページ 4 1816
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。 クランプ面には常に平行になるように作られています。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 95 材質(本体) 冷間圧延鋼材 寸法A(mm) 29 寸法B(mm) 9 材質 冷間圧延鋼材、樹脂
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木彫のみなどを使った荒彫り用の万力。切断(鋸)接着作業がラクラク。木台付なのですぐ使用出来ます。
用途木彫、仏像彫刻、能面、木工 材質 本体:鋳物、台:杉の木 深さ(mm) 最大:40 口幅(mm) 125 開き幅(mm) 最小:0~最大:300 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm) 640(ハンドル含む)×150×190 総質量(kg) 15
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

国内のホームセンタ-等で入手可能な 3/4インチ(国内規格品)の水道管又はガス管で利用できます。 3/4"インチクランプは、国内でも手に入り易い、3/4"の水道管、ガス管などお好きな長さでカット頂く事により、製作物に合わせて使用が可能になります。 強度も十分ですのでが、強力のために締め過ぎはご注意ください。 クランプ力が強く、正確な圧着作業が可能です。
種類 その他クランプ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質 ダクタイル鋳鉄 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途強力型木工用バイスTMVHD-180用シャフトです。強力型木工用バイスTMVHU-180用シャフトです。強力型木工用バイスTMVHD-160用シャフトです。 材質(本体) 鋼材 2018年トラスコ掲載ページ 4 1816
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 約80 材質(本体) #45カーボンスチール(鍛造) 材質 #45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm) (当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm) 15.7 寸法B(mm) 7.7 締付力(kg) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。 種類 リードバイス 最大口開き(mm) 120 口幅(mm) 150 口深(mm) 50 材質(本体) 鋳鉄 主な用途 木工作業 全長(mm) 155 幅(mm) 150 高さ(mm) 145 締付力(kN) 10 材質 本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材 トラスコ品番 836-9872 質量(kg) 2.8 2018年トラスコ掲載ページ 4 1810
1台
10,980 税込12,078
当日出荷