木工フェンスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
127件の「木工フェンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「境界フェンス」、「フェンス」、「目隠しルーバー」などの商品も取り扱っております。
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY ダークブラウン 取扱説明書 (0.88MB)
1セットほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

60角柱専用の固定金具。ブロックの上に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品 ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚 材質 スチール 幅(mm) 116 シルバー(ハンマートーン) タイプ 60角柱用 構造 完成品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 柱(補強材付)1本、上ブラケット1個、上桟ストレート継手1個、下桟ストレート継手1個、トラスタッピングネジ 材質 アルミ形材
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性、耐候性と自然な風合いのバランスが取れた人工木製ガーデンフェンス。 支柱・固定用金具が付属のフルセット。 支柱はアルミ製、フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べてもローメンテナンスで長持ち(※ボルト類はスチール製)。 フェンス部の人工木材はスタイリッシュなスリットデザイン。 様々なものをハンギングできるからデコレーションを楽しめる。 同シリーズ(型番YWBF)の同じ高さ同士であれば幅のサイズに関係なく連結が可能。 (※高さが異なる場合や角度を変えてL字などには連結できません。) お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使える。 簡単にDIYで組立、設置ができるフルセット。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも 材質 構造部材:木粉混合ポリエチレン・アルミニウム、ボルト類:スチール 高さ(mm) (フェンス部1枚あたり)115 タイプ 組立品 耐荷重(kg) 板1枚/5、全体/25 組立時間 (目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません 間隔(mm) (フェンス)23
1台
14,900 税込16,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質 SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm) 1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立 材質 アルミ
1台ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

落ち着きのあるブラウン色で外観を損なわない。 縦・横パイプとも樹脂コーティングのため丈夫で長持ち。 専用連結部品付。工具を使わず簡単連結(複数購入時)。
用途隣家との境や玄関回りなどの人目が気になる場所に縦パイプを土に差し込むだけ 材質 スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、EPDM、ポリプロピレン、ナイロン、ABS 太さ(mm) 【縦パイプ】Φ32.8(樹脂コーティング)、【横パイプ】78×28.8(角パイプ・樹脂コーティング)
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY 材質 支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン タイプ 組立品、ボーダー(フェンス)
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質 SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも 材質 支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン タイプ クローズ(フェンス)
1セット
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。
用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。 仕様 ブロックはさみ込み専用金具 材質 スチール(ユニクロメッ) 適合品番 S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50 取付幅(mm) 80~21
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

プライバシーを守れる目隠しフェンスの横型タイプ、木目カラーも選べるデザイン性の高い人気シリーズです。※セレビュ―フェンスR3型、RP4型後継品。
セット内容 フェンス本体1枚
1枚
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フェンス用柱(鉄製)防銷処理済みで耐久性アップ
用途フェンス柱部材 寸法(mm) 40×2000
1セット(2本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

DIYでできる本格的な洋風PVCボーダーフェンス。「コンクリートの地面」「土の地面」どちらの環境でも固定できる固定金具が標準装備。L字に連結することも可能。
用途エクステリア、目隠しフェンス、パーテーション、ラティスフェンスとして。家庭菜園柵、衝立としても。追加板 パネル 金属 ボーダー フェンス。DIY プライバシー 金具付属 ガーデン用品 部材。 材質 構造部材:塩化ビニル樹脂、固定具:金属(支柱:アルミ、スパイク:スチール) ホワイト 形態 組立品 組立時間 約40~60分 取扱説明書 (0.8MB)
1セット
13,980 税込15,378
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品 ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本 材質 スチール 幅(mm) 67 質量(kg) 約0.7 シルバー(ハンマートーン) 質量(g) 0.7 構造 完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

材質 STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上) 深さ(mm) (埋込)145 規格寸法(mm) □40×25×1.0
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m) 50 幅(m) 1 材質 (本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg) 約5.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

境界ブロック等への取り付けに。壁沿いにラティスを立てる。ブロック引っ掛けタイプです。※木製の柱を設置する際にご使用ください。※取り付けの際、下部固定金具TKP-02もしくはTKP-21と併用してご使用ください。※フェンスの取り付けには別途、フェンス・柱・下部固定金具・必要に応じてペグ・コンクリートボルトなどが必要です。
幅(mm) 64 高さ(mm) 12.5 材質 スチール ハンマートーン
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!
用途エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。 材質 天然木 ブラウン
1セット(6枚)ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)