木工事用のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
268件の「木工事用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポンジローラー」、「壁紙天井」、「ウコン」などの商品も取り扱っております。
水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。 タイプ 専用ローラー ローラーサイズ(inch) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 ローラー径(Φmm) 40
1本ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木ネジはサビ、ネジ締めに強いステンレス製(SUS305) 配線・配管・ガス・水道工事、衛星器具の取りつけやダクト取付けに大変便利!!
付属品 プラグ各サイズ×4本、木ねじ各サイズ×4本 適合機種 電気ドリル、振動ドリル、充電式ドリルドライバー(9.6V以上)、インパクトドライバー 軸径(Φmm) 6.35(六角軸) サイズ(mm) 4.5・4.8・6.4
1セット(3本)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

水性専用のスポンジローラーです。プラゾールSS、プラゾール100S等の捨て糊用として最適で、毛のローラーに比べて塗布面がきれいに仕上がります。
材質 (替筒)ポリウレタンフォーム、(グリップ)ポリプロピレン、(アーム)鉄
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種のウコンパワーで不調をブロック。 特有成分クルクミンを豊富に含んだ秋ウコン、精油成分を豊富に含んだ春ウコン、紫ウコンの3種をブレンドし、110倍に濃縮・配合しました。 1日2粒目安にクルクミン、デメトキシクルクミン、ビスデメトキシクルクミンからなる有用成分クルクミノイドを50mg含有。それぞれの特有成分が効率よく総合的にはたらく、パワフルなサプリメントです。ソフトカプセルなので、ウコン独特のニオイや味も気にならず、顆粒タイプのウコンが苦手な方にもおすすめです。乾杯前の健康習慣、そして毎日の健康のために、ぜひお役立てください。 お酒を飲む前や食後に摂るのがおすすめです。
一日あたりの目安量 2粒 成分 1日2粒/総重量930mg(内容量600mg)あたりウコン濃縮エキス240mg(クルクミノイド50mg) 原材料 ウコン濃縮エキス
1個(40粒)ほか
599 税込647
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーオリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。 先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率上がります。 特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。 材質 特殊鋼 種類 スリムトーション 硬さ H 先端形状 プラス(+) 本数 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1パック(10本組)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 スレンダートーションビットは高弾性トーション効果により耐久性が大幅アップ。 長いコーススレッドなどの木ネジ作業に適しています。
用途木ネジ、コーススレッド 木工、内装工事 種類 トーション 先端サイズ No.2 先端形状 プラス(+) 本数 10 熱処理区分 H 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1セット(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポンジが取りはずせるので使ったあとも洗いやすい!
全長(mm) 185 スポンジサイズ(mm) W50
1個
110 税込121
当日出荷

キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。 2018年トラスコ掲載ページ 7 0215 毛丈(mm) 13 適合塗料 水性塗料、水性接着剤専用 主な用途 平滑面用 ローラー径(Φmm) 35 芯径(mm) 3 材質(ローラー部) ウレタン 種類 ローラー
1セット(2本)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm) 13 サイズ スモール 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステル 芯径(mm) 7 適合塗料 水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途 万能用(多用途) 芯材 PP 適合ハンドル TRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm) 38
1袋(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工のスポンジで最適な加圧が得られます。 黒・白の2種類をご用意。通常作業には黒のスポンジローラー、丸パイプなどのヘアーライン加工には白のスポンジローラーをお使い下さい。
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、道路縁石の工事、足場の組立、テントの設営、板金加工、家具の製作、窓・ドアの製作、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事、くさびの打ち込み、木の伐採 材質 インサート:プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,398 税込9,238
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くし引き仕上げ調の壁紙。和洋問わずあらゆる空間におすすめです。
材質 塩化ビニル樹脂系壁紙 品番 LB-9600 備考 メーカーカタログ名:BASE 2024-2026 長さ(m) 1~50 幅(cm) 92 防火種別 2-3 防火性能 準不燃 サービス分類 オーダー・加工
1枚
289 税込318
3日以内出荷

鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、道路縁石の工事、足場の組立、テントの設営、板金加工、家具の製作、窓・ドアの製作、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事、くさびの打ち込み、木の伐採 材質 インサート:プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。ブレードは刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸収性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
全長(mm) 250 材質(刃) ハイカーボンバナジウム鋼 材質(ハンドル) アセチルセルロース
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)