- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 木工用チップソーのおすすめ人気ランキング
木工用チップソーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新159件の「木工用チップソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工用チップソー 165」、「木工用チップソー 190mm」、「木工用チップソー 355」などの商品も取り扱っております。
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様
両側面刃。防錆ニース仕上げ。ストロングチップ。完全焼入有
適合
電気丸のこ
種別
造作用
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
2回研磨のため、切断面が美しいです。
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
材質
台金:高炭素鋼、チップ:超硬
適合材
木工
静音・制振5レーザースリット
宮大工造作仕様
5対1組刃採用
スピード切断&直進安定性アップ
用途造作用
宮大工造作仕様
仕様
サイレントタイプ。振動吸収樹脂入り
一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。
用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用
適合
昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他
刃形
AN15
きれいな切断面!軽快な切味!バリが少ない!
用途一般木工用
穴径(Φmm)
20
仕様
両側面研磨刃
適合材
木工
鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.5
加工
フッ素樹脂コーティング
適合材
木工
オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。
用途木工用
使用電動機
各種マルノコ
腰入台金により、優れた直進性を実現しました。台金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニの付着が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。
加工
フッ素樹脂コーティング
適合材
木工
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。
適合材
木材・アルミ・鉄鋼材など
穴径(mm)
20
材質(本体)
SK5
切断能力(mm)
鉄鋼:3、アルミ:3
材質(チップ)
超硬
スリット
有
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
用途卓上・スライドマルノコ用
スライド・止切用
木質系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、
○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード
△(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板
窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
△(可能)・・・スレート、フレキシブルボード
×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板
その他(工匠 スライドマルノコ用)
○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
×(不適切)・・・アルミサッシ
使用電動機
卓上マルノコ・スライドマルノコ
刃型
両側面研磨仕上
一般的な木材横挽き切断用チップソー。
適合材
木工
材種
木材横挽用
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場!
ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減!
レーザースリット搭載の静音タイプ。
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用
適合材
一般木工・集成材
穴径(Φmm)
20
仕様
ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有
付属品
19mmワッシャー
適合
電気丸のこ
種別
造作用
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
スーパーオールマイティーのホームUSE版。
パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚!
釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。
穴径(mm)
20
適合材
木材・アルミ・鉄・塩ビなど
スリット
なし
オールレーザー加工の台金に、制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切味と切口を実現しました。
用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板
世界初!クッションサンドブレードで衝撃吸収!無音刃!超静音・超制振で切れ味抜群!
用途木工用チップソー