木工用ドリル 六角軸のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
332件の「木工用ドリル 六角軸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長穴 ドリル」、「六角軸ドリル 10mm」、「木工用ドリル 8.5」などの商品も取り扱っております。
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
1本ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。 ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
用途木材・樹脂の穴あけに。 セット内容 Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本 軸径(Φmm) 6.35 シャンク 六角軸6.35mm 材質(刃) コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 適合工具 電動ドリル、ボール盤
1セット(10本)
1,198 税込1,318
当日出荷

先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用 シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分) 3000以下
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

刃先はブラッドポイントにより穴あけ時の位置決めが容易。 軸は6.35mm六角軸採用により、インパクトドライバーへワンタッチ脱着。
用途木材・プラスチックの穴あけに。 適合機種 電気ドリル、インパクトドライバー セット内容 Φ3、4、5、6、7、8、9、10mm 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 5000 シャンク 六角軸6.35mm 六角軸対辺(mm) 6.35
1セット(8本)
1,998 税込2,198
当日出荷

用途木工用 シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分) 3000以下
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機 電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分) 3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

3つの鋭利な先端が素材をしっかりキャッチします。インパクト12V以上も対応です。
用途木板、合板の穴あけ作業 材質 炭素鋼
1セット(8本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先ネジタイプ(誘導ネジ)で楽に穴あけが可能です。インパクトドライバーへもワンタッチで着脱可能な6.35mm六角軸タイプです。
適合機種 電気ドリル、充電式ドライバー、インパクトドライバー 六角軸対辺(mm) 6.35
1セット(3本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材 材質 S45C シャンク径(Φmm) 6.35 先端形状 先ネジ式
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。 全長(mm) 165 刃数 4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

インパクト対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えてすばやく穴あけ。
用途合板やコンパネの穴あけ 形状 らせんタイプ 硬度 ドリル:HRC42~48 六角軸 対象 インパクト:12V以上 六角軸対辺(mm) 6.35
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
用途木工用
1本
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

先端が加工材にガッチリくい込むHSS鋼だから切削が速やかで加工面が美しく作業効率抜群! 木材・硬質建材・アルミ板・薄鉄板などの穴あけ。 穴あけ後のバリ取りや穴の拡大
セット内容 3.0/4.0/5.0/6.0/6.5/8.0mm 材質 ドリル刃:HSS鋼チタンコーティング、六角軸部:S45C 軸径(Φmm) 3.35
1セット(6本)
1,798 税込1,978
当日出荷

釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。 材質 ハイス(HSS4341) 軸径(Φmm) 6.35
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途木工用 シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分) 3000以下
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。
長さ(mm) 90 材質 普通鋼 表面処理 無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容 六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm) 材質 高速度鋼(HSS) 先端角(°) 118 表面処理 TiNコーティング ねじれ角 標準 ドリルのシンニング形状 X形シンニング(Φ3mm以上) シャンク径(mm) 6.35
1セット(11本)
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

穴あけやバリ取り穴の拡大作業が可能です。ドリルはハイス製で耐久性抜群です。刃先はシンニング加工で材料への食いつき抜群です。木材・薄鉄板への穴あけ作業にも最適です。六角軸仕様なのでインパクトドライバーへワンタッチで着脱できます。
用途木材穴あけやバリ取り作業。
1本ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)