- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- 木工用白ボンドのおすすめ人気ランキング
木工用白ボンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新94件の「木工用白ボンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酢酸ビニル系接着剤」、「ボンドチューブ」、「白ボンド」などの商品も取り扱っております。
学校や工作教室など、グループでの木工作業。家庭大工・建築内装木工事。木製家具・建具の製作、額縁の製作。木・竹・布・石膏類に。
用途木、竹、布、石膏類
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
環境対応
健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)
主なワーク
パーツ
主な用途
木、竹、布、石膏類
危険物の類別
非危険物
速乾タイプ(乾燥時間が「ボンド木工用」の約半分)です。
水性。
乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。
色
乳白色
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
使用温度範囲(℃)
2℃以上
エコマーク認定
認定
主な用途
木、紙、布
環境対応
ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。
危険物の類別
非危険物
適合用途
速乾
主なワーク
パーツ
主な用途
木工用
環境対応
健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)
仕様
袋入り
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色
乳白色
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
水性で使いやすく人に対して安全性が高い。
手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。
固まるとほぼ透明になります。
用途木・紙・布などにお使いいただけます。
主な用途
木、紙、布
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
2℃以上
エコマーク認定
認定
環境対応
ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
エコマーク認定番号
06 118 051
水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。
建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。
環境対応
健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★(JIS K6804)
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
2℃以上
主な用途
木、紙、布
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
水性。健康住宅対応。
乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。
用途学校や工作教室など、グループでの木工作業。
家庭大工・建築内装木工事。
木製家具・建具の製作、額縁の製作。
木・竹・布・石膏類に。
環境対応
健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
使用温度範囲(℃)
2℃以上
主な用途
木、竹、布、石膏類
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
ホルムアルデヒド・フタル酸エステル系可塑剤は使用していません。
乾燥後は透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
JIS F☆☆☆☆規格品です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
塗布幅を自在にとることができます。
用途木工作業全般。
建築内装木工事・建具製作。
主な用途
木工用
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色
乳白色
質量(g)
821
使用温度範囲(℃)
2℃以上
環境対応
健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★(JIS K6804)
危険物の類別
非危険物
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
木工用接着剤の速乾タイプです。
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
最後まで使える逆さボトルです。
ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
色
白色(硬化後:透明)
主成分
酢酸ビニル樹脂エマルジョン
主な用途
木、紙、布、皮
特性
速乾、水性
関連資料
接着剤を選ぶ早見表
主なワーク
パーツ
水性。健康住宅対応。
乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。
用途学校や工作教室など、グループでの木工作業。
家庭大工・建築内装木工事。
木製家具・建具の製作、額縁の製作。
木・竹・布・石膏類に。
環境対応
健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
使用温度範囲(℃)
2℃以上
主な用途
木、竹、布、石膏類
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
水性。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
用途木の接着に幅広く使える
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
環境対応
健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
2℃以上
主な用途
木
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
危険物の類別
非危険物
使いやすく、安全性の高い水系タイプです。固まると透明になります。刃物を傷めず切削加工できます。
用途内装木工事全般、家具・建具の製作に、木・合板・紙・布・フェルト等の接着に、パーティクルボード・ハードボード等の接着に
色
白
主成分
酢酸ビニル
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。
初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。
用途屋内外。
主な用途
木材
主成分
架橋型ポリビニルアセテート樹脂
粘度
4200cps
オープンタイム(分)
10
強度
4000psi
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
可使温度(℃)
8.3
主なワーク
パーツ
四季を通じて作業が可能。
有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。
初期接着力に優れています。
切削加工に際し刃物を傷つけません。
用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
規格
JAIA4VOC基準適合品
改正建築基準法(JIS対応)
F☆☆☆☆(JIS K 6804)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
木材同士の接着に最適。乾燥時間が短く作業性にすぐれる。自然な褐色・木材色の仕上がり。耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能。硬化後は塗装・研磨・切削が可能ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していない。安全性が高い接着剤です。
用途木材、布、紙の接着
危険物の類別
非危険物
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
最後まで使える逆さボトルです。
ベルマーク運動参加商品です。
用途※各種プラスチック・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・金属・ゴムには接着しません。
※耐水性がないので、水のかかる場所にはご使用頂けません。
※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用以外には使用しない。
※使用時は換気する。
※皮ふについたら、石けん水で洗う。
※飲み込んだらすぐ水で口内を洗い医師の診察を受ける。
※2℃~40℃で使用・保管する。
※自治体の定める方法で廃棄する。
※接着面積が狭いもの・貴金属・高価格品・飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮ふに触れる用途には使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※開封後はできるだけ早く使いきる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
環境対応
住宅環境対策品。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。
改正建築基準法(JIS対応)
JIS F☆☆☆☆。(JIS K 6804)
色
白色(硬化後:透明)
主成分
酢酸ビニル樹脂エマルジョン
主な用途
木、紙、布、皮
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
特性
水性
主なワーク
パーツ
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
内ブタがついているので、接着剤の乾燥を防ぎます。
現場でも持ちはこびやすいハンドルつき。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
主成分
酢酸ビニル樹脂エマルジョン
色
白色(硬化後:透明)
JIS規格
JIS K6804
主な用途
木、紙、布
標準使用量
150~200g/m2
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
特性
水性
主なワーク
パーツ
四季を通じて作業が可能。有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。
初期接着力に優れています。切削加工に際し刃物を傷つけません。
用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。
主な用途
家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなど
仕様
袋入り
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
規格
JAIA4VOC基準適合品
改正建築基準法(JIS対応)
F☆☆☆☆(JIS K 6804)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
1袋(3kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。
建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。
主な用途
木、紙、布
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
2℃以上
環境対応
健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★(JIS K6804)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ
1袋(3kg)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
従来より少ない水で洗浄可能です
用途フラッシュパネル、一般木工、建具等
主な用途
フラッシュパネル、一般木工、建具等
仕様
残量単量体:0.3%以下、木材汚染性:硫酸第一鉄塗装より色が薄い
pH値
4±1
改正建築基準法(JIS対応)
F☆☆☆☆。(JIS K 6804 )
外観
乳白色粘稠体
粘度(Pa・s)
60±12(23℃/4~9月)、50±10(23℃/10~3月)
強度
粘着/常態:10以上、粘着/耐水:3以上
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
灰分含有率(%)
1以下
主なワーク
パーツ
1本(500g)
¥579
税込¥637
当日出荷