木材 カッターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
831件の「木材 カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノコギリ カッター」、「電動木材カッター」、「ベニヤ板 カット 工具」などの商品も取り扱っております。
ネジでしっかり刃を固定できるので、安心して作業ができます。ネジでしっかり刃を固定できます。各社L型刃(18mm)が共通で使用できます。用途に合わせて使い分けの出来る、木工用・木工挽廻用・金工用の3種類の刃がセットになっています。L型カッター刃1枚付です。
用途木工・竹・プラスチック・アルミ・真鍮・銅の切断や、ベニヤ・木工くりぬき・曲線切り。 材質(刃) SK-5 仕様 日本製カッターブレード1本付、ネジロック式 仕上 木工用・引廻用刃部:ニッケルクロムメッキ(サビに強い)
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

用途木材(スギ・松・朴・ラワン)・バルサ材・ベニヤ板・プラスチック・塩ビ・竹の切断に。カーテンレール・ステン張りパイプ・新建材・プラスチック・鋼材・薄鋼板・非鉄金属の切断に。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途化粧テープのはみ出し部分のカット、木材・新建材などの小さな面取り 幅(mm) 55 種別 替刃式 高さ(mm) 145 質量(g) 120 奥行(mm) 35 溝幅(mm) 21 材質(刃) SK材
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

のこぎり面とカッター面の2WAYタイプ。 のこ刃・カッター刃は日本製で切れ味抜群。ノコギリ側はしっかりと固定できるネジ固定式。 滑りにくく握りやすい。
用途のこ刃:木材・塩ビ・竹などの切断に。 規格 A型 全長(mm) 150 適合替刃 カッター替刃:カッター替刃大(各社共通)。ノコ替刃:金切のこ刃(CSB-2)、引廻し刃(CSB-3)、カッターソ用替刃(CSB-1)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。 仕様 (ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45 付属品 チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2 質量(kg) 5 周波数(Hz) 50/60 対応材質 木工用 刃数(p) 72 ノコ刃サイズ(mm) (使用可能)185-190 切断能力(高さ×幅)(mm) 最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途新建材、木材、スレート、プラスチックなどの側面及び面取り 幅(mm) 55 種別 替刃式 高さ(mm) 145 質量(g) 120 奥行(mm) 35 溝幅(mm) 21 材質(刃) SK材
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

3種の刃の使用が可能。(万能のこ/引き廻しのこ/厚物切断用L刃)
質量(g) 180
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm) 160 全長(mm) 315 サイズ(mm) 42.2×315.5×22.0 ピッチ(mm) 1.6 トラスコ品番 360-7267 材質 本体:ABS SUS430。刃:SK-95 質量(g) 115.6 板厚(mm) 0.35 刃厚(mm) 0.35 切り幅(mm) 0.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

865mmの幅広テーブル ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品 チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)。マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、。両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、。切りくず排出用ダクト、セットプレート 質量(kg) 25.4 切込深さ(mm)(45°時) 高さ 55 切込深さ(mm)(90°時) 高さ 0~70
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

本格目立てで切れ味抜群の特大H型刃サイズの使い勝手の良い鋸です。 カッターと同じスライダー式で刃を収納できるので、腰袋などにも安全に収納でます。
規格 H型 トラスコ品番 397-9105 質量(g) 133.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V) 単相交流100 消費電力(W) 1470 電流(A) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 質量(kg) 16.5 周波数(Hz) 50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm) テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 機体:720×470×640 絶縁方式 二重絶縁方式 定格使用時間(分) 30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容 アダプターのみ、IXO別売 タイプ ライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g) 146 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×60×70 アズワン品番 65-1987-33
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様 両側面刃。防錆ニース仕上げ。ストロングチップ。完全焼入有 適合 電気丸のこ 種別 造作用 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断 長さ(mm) 【開閉】183/124 刃長(mm) 62 寸法(幅W×高さH)(mm) 22×35 アズワン品番 64-8342-74
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

この1台で鉄・木材・アルミ・塩ビを切断。オールマイティーチップソー装着の2枚刃式チップソー切断機。握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル。丈夫でお手入れしやすいアルミダイカストカバー。部材に切り込みやすいローラー、安全性にも配慮したロックスイッチ採用。壁面などへの垂直作業、低振動で真上からの部材切断、部材に窓を開ける事もできます。取り回しが良い約2.5kg軽量設計、最大切込み深さ18~20mm
用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時 チップソー外径(Φmm) (A)1番目/90、(B)2番目/90 最大切込深さ(mm) 18~20 対応材質 木工用、鉄工用、アルミ用、樹脂用 回転数(min-1[r.p.m]) 7500 電源(V) AC100 最大消費電力(W) 800 コード長さ(m) 2 チップソー厚さ(mm) (A)1番目/1.6、(B)2番目/1.6 刃数(p) (A)1番目/24、(B)2番目/24 定格時間(分) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×160×180 規格 二重絶縁、電気用品安全法(PSEマーク)対応 仕様 特殊内径/オールマイティーチップ使用 刃外径(mm) (A)1番目/90、(B)2番目/90 周波数(Hz) 50/60 適合替刃 WB-90 付属品 六角レンチ、潤滑ワックス×10本 質量(kg) 2.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 46 ノコ刃外径(Φmm) 147 ノコ刃内径(Φmm) 20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。) 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 電源(V) 単相 100 電流(A) 5.7 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 243×205×213 付属品 147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス 質量(kg) 2.1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。 刃長(mm) 120 全長(mm) 300(収納時) 幅(mm) 80(収納時) 質量(g) 70
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

模型工作・手芸・細密な木工工作などに便利なクラフト専用細目のこです。 手が滑らず疲れにくいラバーグリップ。 直線切り用と引き回し用の2種類の刃を付属。
適合替刃 XB167A、XB167B、XB157T、XB157K、XB157H、XB10、XB10S
1個
999 税込1,099
当日出荷