木材とびのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
170件の「木材とび」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「とび口」、「トビ 工具」、「木回し」などの商品も取り扱っております。
先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。
用途林業などの木材を扱うプロ用。 刃幅(mm) 45
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩崎製作所木製 長鳶
角型木製を柄部分に採用した鳶口。 これで消火等で材木等をひっかけるために使用します。
形状
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷

軽くて強いグラスファイバー製を柄部分に採用した鳶口。 これで消火等で材木等をひっかけるために使用します。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。 木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。 熱処理加工を施しています。 頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用として トラスコ品番 789-6743 材質 頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材) 幅(mm) 34 全長(mm) 1800 質量(kg) 1.5 奥行(mm) 145 柄径(Φmm) 32 板厚(mm) (頭)9 頭の全長(mm) 111
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

丸太や原木など木材の移動・運搬・積み上げに便利です。 打ち込み作業に便利なタタキ付きです。
用途丸太や原木など木材の移動・運搬・積み上げ作業。 仕様 タタキ付 材質 刃部:特殊刃物鋼 柄長さ(mm) 1350
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

材質 (頭)炭素鋼、(柄)アッシュ材 板厚(mm) 9 柄長さ(mm) 1800 爪長さ(mm) 115
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

岩崎製作所木製 長鳶
丸型木製を柄部分に採用した鳶口。 これで消火等で材木等をひっかけるために使用します。
形状
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷

先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。林業などの木材を扱うプロ用。
材質 刃部:全鋼、柄:天然木/白木柄(無垢柄) 全長(mm) 1350 刃幅(mm) 45
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など 材質 (柄)樫、(鉤)鉄
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SENNARI鉤山鳶
先端は鋭利で刺さりやすく、かつ先端にツノが付いている、木材を引っ掛け易い形状になっています。
用途林業などの木材を扱うプロ用。 刃幅(mm) 65 爪長さ(mm) 125 先幅(mm) 180
1個ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

相田合同工場山鳶 4.5尺柄
先端は鋭利で刺さりやすく、かつ先端にツノが付いている、木材を引っ掛け易い形状になっています。林業などの木材を扱うプロ用。
材質 刃部:全鋼、柄:天然木/白木柄(無垢柄) 全長(mm) 1370 刃幅(mm) 65 コード 159-5885 爪長さ(mm) 130 アズワン品番 64-8400-02 先幅(mm) 180
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けのログピックです。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは2つのくさびで強く固定されています。VPA GSマーク取得品です。(スペアハンドルのみは未取得です)ログピックの曲がった先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運んだりすることができます。
材質/仕上 刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:ヒッコリー材 刃長(mm) 20 刃幅(mm) 180 使用クサビ 501.0S001A001
1丁
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質 (爪)S55C、(柄)イチイ樫 爪長さ(mm) 約48
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薪や材を手繰り寄せたり、持ち運ぶ用のアクセサリーです。薪や材を手繰り寄せたり、持ち運ぶのに最適です。
用途薪割り用アクセサリー。 全長(mm) 400 質量(g) 600 材質(柄部) アッシュ
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。 材質 (爪)炭素工具鋼、(柄)木
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両手でも持ちやすいロンググリップ。大径木用。(フック付)
質量(kg) 3.15 全長(cm) 130
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質 本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理 三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原木や玉切りした丸太を動かすのに便利なピック(鳶口)。 鋭い爪を引っ掛け、引き寄せや積み上げ、移動を効率よく行うことができます。
柄長さ(mm) 380 質量(g) 【刃】600
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)