- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 木材含水率計のおすすめ人気ランキング
木材含水率計のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新89件の「木材含水率計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材 水分計 精度」、「含水率計」、「乾燥度測定」などの商品も取り扱っております。
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯)
小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン
オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適
測定範囲(%)
木材(材木、紙、ボール紙):6~42。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
付属品
ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
質量(g)
約50(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源
アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×40×20
測定精度
木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
測定方法
電気抵抗式
文字高(mm)
9.5
消費電流(mA)
バックライト点灯時:約7.5。消灯時:約7.0
動作範囲
約5.1V ~6.8V
保存温度範囲(℃)
-10~50
確度
木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
保存湿度(%)
85RH以下(ただし結露のないこと)
使用湿度(%RH)
85以下(ただし結露のないこと)
分解能(%)
木材(材木、紙、ボール紙):1%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
小型軽量なデジタル水分計。
簡単に木材、建材の水分を測定することができます。
バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。
測定範囲(%)
木材(材木、紙、ボール紙):6~60。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
質量(g)
47
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×40×20
消費電流(mA)
<7
保存温度範囲(℃)
-10~50
確度
木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;。建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%;
保存湿度(%)
85RH以下
取扱説明書
(1.4MB)
使用湿度(%RH)
85以下
分解能(%)
木材(材木、紙、ボール紙):1%。。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
素材に置くだけ。シンプル水分確認。
「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。
平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY
付属品
取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース
電源(V)
9アルカリ乾電池×1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81×154×36
精度(%)
(木材) ±2、(建築素材) ±0.2
使用環境
気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満
表示機能
素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示
保管環境
気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カタログ資料(0.67MB)
稼働時間(時間)
連続:約35
分解能(%)
(木材)0.1、(建築素材)0.1
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様
セルフテスト機能付。ホールド機能付。
付属品
出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
TGK品番
540-68-08-01
トラスコ品番
333-7481
幅(mm)
46
高さ(mm)
119
質量(g)
45(電池除く)
奥行(mm)
25
外形寸法(mm)
119×46×25(保護キャップ装置除く)
測定精度
(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×25×119
測定範囲(%)
0~54.8
バッテリー
単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)
200(バックライトオフの場合)
計測範囲
(材料水分)0~54.8質量%
アズワン品番
1-6453-01
分解能(%)
(材料水分)0.1%
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
多くの種類の木材を直読で測定可能
小型・軽量の木材水分計です。測定方式が高周波式ですから木材表面を傷つけることなく、軽く押し当てるだけで測定できます。
仕様
【補正機構】厚さ:10~40mm、比重:0.1~1.25g/cm3、水分:±5%、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)。【アラーム設定】上限水分の設定とアラーム告知
セット内容
本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース
寸法(mm)
56(W)×130(D)×110(H)
測定範囲
2~150%(ただし、比重、樹種により異なる)
質量(g)
300
電源
9V形乾電池×1(0006P)
表示
LCDによるデジタル表示
測定精度
±0.5%
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
幅(mm)
50.9
高さ(mm)
132.9
奥行(mm)
24.7
精度
±1%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50.9×24.7×132.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
測定範囲(%)
8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、。7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、。0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、。0.0~11.0%( セッコウ)、。0.7~8.6%(セメントモルタル)、。0.6~9.9%(石灰モルタル)、。0.1~16.5%(レンガ)
分解能
0.1%
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約150(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
取扱説明書
(2.5MB)
16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存している為、木材を換算することなく測定が可能です。
平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。
管理状況に合わせ、表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することが出来、実情に適合させることが可能です。
仕様
表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
付属品
4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V(単三アルカリ)×6、取扱説明書、樹種番号表(和文・英文)×各1
質量(kg)
0.5
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3アルカリ電池1.5V×6
測定方式
電気抵抗式
測定精度
20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×210×50
測定範囲(%)
6~40%(広葉樹)、7~40%(針葉樹)、4~40%(樹種番号1~16・樹種により異なる)いずれも20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。
機能
自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(1~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%)
測定対象
単板・木材全般
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
素材に置くだけ。シンプル水分確認。
「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。
平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY
付属品
取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース
幅(mm)
81
高さ(mm)
154
質量(g)
226(電池含む)
奥行(mm)
36
電源(V)
9アルカリ乾電池×1本
精度
±2%(木材)、±0.2%(建築素材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×154×36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81×154×36
測定範囲(%)
(木材)3.0~56.4※62種選択、(建築素材)硬石膏セメント:0~3.3(CMモード時:0~3.1)、コンクリート:0~5、発泡コンクリート:0~66.5、石膏・プラスター:0~23.5、石灰混ブロック:0~5.5、モルタル:0~5(CMモード時:0~3.8)
分解能
0.1%(木材)、0.01%(建築素材)
精度(%)
(木材) ±2、(建築素材) ±0.2
使用環境
気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満
表示機能
素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示
保管環境
気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カタログ資料(0.67MB)
稼働時間(時間)
連続:約40
分解能(%)
(木材)0.1、(建築素材)0.01
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
トラスコ品番
449-2307
幅(mm)
50.9
高さ(mm)
132.9
質量(g)
約119(保護カバー装着時、電池含む)
奥行(mm)
24.7
精度
±1%
測定精度
±1%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50.9×24.7×132.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
測定範囲(%)
8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、。7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、。0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、。0.0~11.0%( セッコウ)、。0.7~8.6%(セメントモルタル)、。0.6~9.9%(石灰モルタル)、。0.1~16.5%(レンガ)
分解能
0.1%
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約150(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
分解能(%)
0.001
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
多種類の木材・合板の水分計
測定物に当てるだけで測定可能
(財)日本住宅・木材技術センター認定機種
付属品
電池9V(006Pアルカリ)X1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書
質量(kg)
0.39
電源
電池(006Pアルカリ)X1
測定方式
高周波容量式(20MHz)
表示方式
128X64ドットマトリクスLCD
測定範囲(%)
2~150(ただし比重、樹種により異なる)
測定対象
木材全般
その他の機能
統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、バックライトなど
データメモリ
999点
測定精度(%)
標準誤差0.5以下(メーカー標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、乾燥法:JIS Z 2101:2009
消費電力(mW)
350
サイズ(mm)
72(W)×146(D)×118(H)
RoHS指令(10物質対応)
対応
補正機能
厚さ/10~40mm、比重/0.1~1.25(設備値は3つまで保存可能)、水分/傾き(0~2.50) 切片(-9.9~9.9)、温度/自動(10~40℃) 手動(-10~70°)
アラーム機能により乾き、湿り具合の簡単、迅速選別。
広葉樹(Hard)/針葉樹(Soft)のワンタッチ切替
用途各種材料、加工木材の水分測定、管理、検査、指導に。
測定範囲(%)
6~50、1~100(MCモード)
仕様
●平均値表示:最大20点までのデータ平均値 (電源OFFで消去)●アラーム設定:上限値設定 6.5~49.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定
付属品
バッグ、予備針、六角レンチ
質量(g)
320
使用温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
電源
単4アルカリ乾電池(1.5V)×4 オートパワーオフ
測定方式
電気式
プローブ
小型差込式2針電極
表示方式
LCDデジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×35×150
表示分解能
0.1% 1(MCモード)
RoHS指令(10物質対応)
対応
分解能(%)
0.1、MCモード/1
含水率(u%)と含水比(w%)が測定できる高周波水分計です。
測定深度は、10mmと25mmを切り替えることができます。
用途木材、建材の水分測定、コンクリート養生
寸法(mm)
106×67×30
質量(g)
145
測定範囲(mm)
(深度)10/25の切替
測定項目
含水率、含水比
保護等級
IP65
測定対象
18種類の建材
電池
9Vブロック電池ブロック電池
動作温度範囲(℃)
-25~50(凍っていない状態)
仕様
●検量線:広葉樹・針葉樹用(標準法:ISO 13061-1)樹種別用16種類
付属品
4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、ショルダーストラップ、樹種番号表(和文・英文)×各1
質量(kg)
0.5
消費電力(W)
約0.45
電源
電池1.5V(単3アルカリ)×6
測定方式
電気抵抗式
表示方式
デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×210×50
測定範囲(%)
6~80(広葉樹)、7~80(針葉樹)4~40(樹種番号1~16を選択した場合、樹種により異なる)
測定対象
単板・木材全般
使用温湿度範囲
0~40℃
測定精度(%)
20%未満 ±0.5、 20%以上 ±2.0(対基準抵抗の精度)
付加機能
自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)上限値アラーム設定(1~79%またはOFF)水分値補正(-9.9~9.9%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
電気伝導率を計測し、対象の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
温湿度の計測も可能。
木材や建材の水分測定に。木材や建築素材の含水率や乾湿(の目安)を測定できます。先端の電極スパイクは取り替え可能です。
アズワン品番
1-2347-11
1個
¥15,900
税込¥17,490
6日以内出荷
一般木材等の測定に最適な水分計です。
測定範囲(%)
9~30
付属品
電池、水分プローブ×1、ピン型水分電極×10、携帯ケース、取説
寸法(mm)
本体/78(W)×185(H)×38(D)、水分プローブ/165×Φ23
質量(g)
約330(電池を含む)
電源
006P積層乾電池×1
精度(%)
±(4%+5dgt)※23±5℃にて
測定原理
ピン型水分電極2個による導電率測定
ディスプレイ
3.5桁、LCD、約0.8秒/回
使用環境
0~50℃、0~80%RH
分解能(%)
0.1
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
傷つけずに材料水分を測定できます。
最大5cmまでの測定深度が可能です。
10種類の測定対象素材の特性曲線を内蔵しています。
用途建築資材、木材
測定範囲(%)
木材~50
トラスコ品番
838-3050
測定深さ(mm)
50
精度(%)
±1.5
材質(ハウジング)
ABS/TPE/Metal
対象
軟性木材、硬質木材、合板、石膏ボードセメント、ケイ灰レンガ、気泡コンクリートレンガ
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
高周波容量方式のハンディ型水分計
あらかじめダイアルをセットして測定箇所に軽く押し当てるだけで測定できます。自動的に補正、演算が行われ人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタルなどの水分を迅速にデジタル表示します。
仕様
【補正機構】厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)
セット内容
本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース
寸法(mm)
56(W)×130(D)×110(H)
測定範囲
人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、コンクリート:0~12%、モルタル:0~15%、ALC:0~100%
質量(g)
300(電池含まず)
測定精度
コンクリート・モルタル±0.5%
接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
測定方式
直流電気抵抗式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×35×150
この計器は非破壊誘導式木材水分計、測定時の木材の表面に置くだけで測定を実現。
表面を破壊せずに簡単に測定可能です。この計器は木材の気乾比重により、関係する目盛を選択可能です。
目盛は8種類になります。大部分の木材種類に適合します。
特に高級の家具、木製床板、木製扉に適用です。
仕様
●規格:●木材水分測定範囲:0.5-79.5%●分解能0.5% 精度±1.5%●温度範囲:0-50分解能1℃精度±2℃●木材比重範囲:0.27-1.05g/cm3●測定深さ:5cm●測定目盛:8種類●バックライト●ホールド機能●上限設定●オートオフ機能●電源 6P形9V乾電池 テスト用電池付●本体サイズ/重量:125x60x30mm/145g電池込み●メーカー保証1ヶ月
アズワン品番
68-4065-92
1台
¥8,198
税込¥9,018
10日以内出荷