- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 木枠 換気扇 パナソニックのおすすめ人気ランキング
木枠 換気扇 パナソニックのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新104件の「木枠 換気扇 パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギアプーリー」、「紙漉き道具」、「換気扇用木枠」などの商品も取り扱っております。
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2681
タイプ
トリプルスイッチB
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。
材質
爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼
爪数
3本
付属品
+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×1本
材質
ステンレス鋼
種類
つまみ
仕上
生地HL
有効ねじ深さ(mm)
10
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部
めねじ
種類
特殊形
組立式
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属
壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様
30cm用
材質
ラワン材
寸法A(mm)
375
寸法D(mm)
210
寸法B(mm)
349
寸法C(mm)
325
板厚(mm)
t=25
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属
材質
ステンレス(SUS304)
再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。
使用後もリサイクル可能
組立式(くぎ打ち不要の簡単施工)
壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様
一般換気扇用
材質
再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。
組立タイプ
組立用釘付属
25cm用
材質
ラワン
タイプ
25cm用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
342×342×160
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用