- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- 木棚用ブラケットのおすすめ人気ランキング
木棚用ブラケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新177件の「木棚用ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可動 棚 棚 柱」、「棚用 ブラケット」、「チャンネルサポート」などの商品も取り扱っております。
中間受け専用の木棚用ブラケット。
自動ロック式抜け止め仕様です。
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
腕金具0.75アップ
メタルフレームと木調ボードの異素材が美しいラック。
ボードはホワイトと木目ナチュラルの両面使い。
ボルトレスでシンプルで美しい仕上がり。
ブラケットの反転設置でボードはフラットにも、こぼれ止め用にも対応。
組み立ては簡単で、差し込んで付属のハンマーではめ込むシンプルな方法を採用。
用途収納ラック、シェルフ、棚、書類整理、ディスプレイラックとして
付属品
組立用ゴムハンマー
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)
幅(mm)
610
色
ナチュラル/ホワイト
棚板耐荷重(kg)
50
組立時間
約40~60分
仕様
SL使用不可
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚受けレールセット用部材。
付属品
【ビス】棚板用:L13mm×4本、壁固定用:L32mm×2本、L20mm×2本
材質
スチール
ブラケット
左右各1本
材質
スチール異型材
厚さ(mm)
2
色
Aブラック
仕上
Aブラック
シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質
SS400相当
棚受け金具
L型棚受け
取付穴径(Φmm)
4
取付穴数
4
仕上
粉体塗装
1U 縦型ウォールマウントラック:19インチラックマウントに対応するIT/AV/ネットワーク機器を垂直に収納できるラックマウントブラケット。耐荷重56.7kg。EIA-310およびREACH準拠。コンパクトなデザインはサーバールーム/クローゼットなどの設置面積を最小限に抑える省スペース設計。すぐに使える壁面設置用ラック:組み立てが完了した状態で出荷。ラックと機器を取り付ける木ネジ(6本)、M5ケージナットとネジ(4セット)が付属。40.6cm(16インチ)間隔の間柱に適合する取り付け穴付き。冷間圧延スチール構造:機器を取り付けるための丈夫で安定したアンカーを提供。パウダーコーティングされた塗料と内部のコーナー溶接は、長期間の使用に耐えられる頑丈な設計長期間の使用に耐えられる頑丈な設計。多機能:TAA規格に準拠した薄型1U垂直ラックマウントブラケット。サーバー、ネットワーク・スイッチ、パッチパネル、AV機器などを垂直方向に取り付け、フルラックを設置できない場所でも簡単に機器にアクセス可能。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
用途ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦向きに設置 。KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保 。ラックソリューションを必要とする中小企業に最適
仕様
エンクロージャタイプ:スチール、マウントレールプロファイル:L-Shape、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:1U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチール
セット内容
1 - 垂直ウォールマウント型ラック用ブラケット、4 - M5ネジ、4 - M5ケージナット、6 - 木ネジ、1 - 取扱説明書
性能
Weight Capacity:56.7kg
質量(kg)
0.6
色
ブラック
間口(mm)
503
高さ(cm)
5.9
縦(cm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
材質
スチール異型材
厚さ(mm)
2
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚の取り付けに便利な木製の棚受けです
シンプルなデザインの木製棚受です
材質
木
棚受け金具
L型棚受け
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
耐荷重(kg)
2
セット内容
木棚×1、ブラケット×2
材質
木製 強化含浸紙貼り、ブラケット:スチール製 クロームメッキ
寸法(Φmm)
引っ掛け部:4
棚板厚さ(mm)
18
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます。通常の木棚にも使用できます。
用途棚受金具に最適です。
棚受け金具
棚柱用
薄くて目立ちにくいアルミ製棚柱!
薄型なので、気になる壁と棚板のすき間を小さくすることができます。
ビス穴で長丸穴がついているので高さ調整が簡単に行え、まっすぐ水平に取付可能です!
アルミ製なのでペンチや金ノコで簡単にカットできます。
長さ(mm)
1820
材質
アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)
幅(mm)
13
厚さ(mm)
2.7
メタルフレームと木調ボードの異素材が美しいラック。
ボードは木目ナチュラルと木目ダークブラウンの両面使い。
ボルトレスでシンプルで美しい仕上がり。
ブラケットの反転設置でボードはフラットにも、こぼれ止め用にも対応。
組み立ては簡単で、差し込んで付属のハンマーではめ込むシンプルな方法を採用。
用途テレビボード、テレビラック、CDラック、オーディオラック、収納として
付属品
組立用ゴムハンマー
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)
幅(mm)
1210
質量(kg)
15.1
色
ダークブラウン/ナチュラル
耐荷重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1210×410×450
棚板耐荷重(kg)
30
組立時間
約40~60分
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
吸水性が高い紙に樹脂を含浸させ、強度を強めた木目調の化粧板仕上げの木棚です。
他の仕上げに比べてローコストです。
つなぎ目が少なく仕上がりがキレイです。
(表面とワイド方向の木口をラッピング加工で巻き込んでいます。)
用途シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容
木棚×1 ブラケット×2
材質
棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ
サイズ
W59.8×D35cm 棚厚:26mm
耐荷重(kg)
30
色(柄)
ラスティック柄
1セット
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のパイプ用ブラケットです。棚柱に木製、アルミ、ステンレスなどのパイプ(32Φmm)をつけることができるようになります。
用途32Φmmパイプを棚柱に取付け、洋服、ネクタイ、カバンなどの収納に。
適合パイプ径(Φmm)
32
棚受け金具
棚柱用
吸水性が高い紙に樹脂を含浸させ、強度を強めた木目調の化粧板仕上げの木棚です。
他の仕上げに比べてローコストです。
つなぎ目が少なく仕上がりがキレイです。
(表面とワイド方向の木口をラッピング加工で巻き込んでいます。)
用途シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容
木棚×1 ブラケット×2
材質
棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ
サイズ
W59.8×D30cm 棚厚:26mm
耐荷重(kg)
30