木目のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
7,034件の「木目」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木目 シート」、「木目テープ」、「木目 シール」などの商品も取り扱っております。
Real Wood(リアルウッド) キズのつきにくい木目シート WAKI(和気産業)ランキング1位
キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ) ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
耐熱温度(℃)60
1セット(2枚)ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ウッドトップデスクチェスト【グリーン購入法適合商品】 アイリスオーヤマランキング2位
【4サイズ】環境にやさしいリサイクル原料を使用した浅型3段タイプのチェストです。ナチュラルな木目調の天板で、オフィスはもちろんご家庭のインテリアにも調和します。着脱式フレームなので、引出しの段数を組み替えることが出来ます。(高さ最大59cmまで)
材質天板 : プリント化粧紙パーティクルボード、本体 : ポリプロピレンサイズA4グリーン購入法適合
1台
1,898税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

木目見切材 東リランキング3位
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。 裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)100仕様裏面に吸着剤付き幅(mm)(上辺)5、(下辺)20高さ(mm)6.5
1箱(4本)
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

机上ラック_クランプ式 サンワダイレクトランキング4位
サンワダイレクト机上ラック_クランプ式
モニター台下やデスクサイドにスペースが設けられ、モニター台、書類置きやキーボード収納、小物の収納用に有効活用できます。置き場所を気にせずに設置できる平置き、しっかり固定できるクランプ止め、デスクの外側に収納を拡張できるクランプ止めと3Wayの使い方ができます。
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具手袋フレーム色ブラック寸法(クランプ締付部)(mm)12~50形態ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)12組立時間30分六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)550天板寸法・奥行(mm)250
1台
5,598税込6,158
4日以内出荷

ウッドシェルフ ケニスランキング5位
木目調天板がついたワゴンです。棚板の位置は25mm間隔で自由に設定できます。
仕様天板:棚部/パーティクルボード(メラミン樹脂) フレーム部/スチール(クロームメッキ)材質スチール(クロームメッキ)耐荷重(kg)天板/80f 棚/250fキャスター50mmΦナイロン(ストッパー2個付)大きさ610×460×730mm棚ピッチ(mm)25棚板網目160×10mm
1台(1台)
26,980税込29,678
翌日出荷

1本ほか
2,398税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

バラバラにならず、軽快に貼れます。 敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。 木目柄は筋が根本まで浸透しております。 金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
1巻ほか
1,698税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

仕様マウス対応材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1寸法(横×縦)(mm)580×290繰り返し・詰め替え対応
1本
949税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

【ブランクカラー】元ガイドからメインロゴ部分にかけて、往年のコンバットスティックを彷彿させるクリアディープグリーンでカラーリング。「実戦至上主義」を貫き、トーナメントという舞台で結果を出し続けてきたバスロッド・コンバットスティックと同じ精神の下でつくり込んだ証。 【ガイドシステム】軽量なチタンフレーム・トルザイトリングガイド(TOPガイドを除く)を採用。やや小さめの口径の番手をセッティングすることで、リーリング時のラインの暴れや弛みを抑え、小さなルアーの微振動でも手元にしっかり伝達。同時に、引き抵抗が小さくラインが弛んで巻き取られやすいルアーでもトラブルを抑制、快適な釣りをサポートします。ソリッド部のガイド(TOP~#3)は、ソリッドティップ特有のティップが戻るアタリを、目で見て感じ取りやすい視認性の高い白スレッドでラッピング。*トップ:チタンフレームSiCリングKGガイド(T-KGST4)*ティップ~センター:チタンフレームトルザイトリングKTガイド(T-KTTG4、4、4、4.5、5.5)+KLガイド(T-KLTG8M)*センター~バット:チタンフレームトルザイトリングKLガイド(T-KLTG16H) 【ジョイント】ジョイント部は、面で接する高品位スピゴットジョイントを採用。ティップに伝わる信号をロスなく手元へと伝達します。 【ジョイント部スレッド&品番印字】継口のパワー別カラースレッドラッピング(MLはブルー)と元ガイド部の品番印字は、時間との戦いでもあるトーナメントで、しゃがんで確認することなく、ロッドスタンドから素早く目当ての機種をピックアップできる実戦的な仕様。 【リールシートデザイン】耐久性に優れた天然木・黒檀製オリジナルリールシート。多様なグリッピングにも違和感を感じにくく誰の手にもフィットしやすいストレート形状かつ、23Φという細さに設定することで脱力しやすく、細かなロッド操作を容易にしてくれます。平面部分にはレーザー刻印で「Artisan」ロゴをあしらいました。*リールシートは天然木のため木目や色味、自重に個体差がありますので予めご了承ください。 【グリップデザイン】重量バランスに優れるストレートグリップ。シェイプドコルクを採用することで軽量化と同時に手首の自由度も高くなり、操作性の向上に貢献。グリップエンドには、アルチザンオリジナルエンドプレートを装着。 【メイド・イン・ジャパン(Made in Japan)】本製品は日本製です。 【「全国釣竿公正取引協議会」認定商品】公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」をプリント。
用途【エリア王道ルアーの繊細な巻きに。乗せにも掛けにも広域対応ソリッドティップモデル】アンダー1gのマイクロスプーンから2g程度のスプーン、小~中型サイズのクランクといったエリア王道ルアーを、時に小技を織り交ぜながら、超繊細に巻く釣りに適したソリッドティップモデル。ULクラスの繊細なソリッドティップとMLクラスの張りのあるチューブラーベリーの組み合わせにより、ソリッドティップにありがちなダルさと先重り感のないハイバランスな仕上がりを実現し、超微振動を感じながらの超繊細なただ巻きや、マイクロピッチのシェイキングなど竿先だけを超繊細に振動させながら巻ける高い操作性を装備。さらには、魚の活性によって変化するバイトパターンに応じて、ソリッドのしなやかさを利用した「乗せ」はもちろん、張りのあるベリーで攻撃的な「掛け」にも、違和感なく臨機応変に対応することができます。また、ソリッドティップとチューブラーベリーには同じ弾性率のカーボンを採用。ソリッド、チューブラーの個性を活かしながらもスムーズに連動。爽快なキャストフィールや、魚を掛けてからのバレにくさ、急な引き込みにもラインブレイクしにくい高い追従性を発揮します。超繊細に巻く、小技で口を開かせる、乗せにも掛けにも対応する、使用範囲も広いソリッドティップ、それがAATS-60MLST/Fです。仕様【パワー】ミディアムライト【ライン範囲(号)】MF0.25~0.4/PE0.2~0.4全長(m)1.82対応【ルアー】スプーン・マイクロスプーン・クランクベイト・ミノーetc...継数(本)2標準自重(g)75適合ルアー質量(g)0.8~4
1本
77,980税込85,778
7日以内出荷

木目調アコーデオンドア。間口に合わせて高さの調整が最大約4.5cmの丈詰めが可能(お客様での作業となります。)
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
1セット
6,998税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです DIYでの仕上や家具などの模様替えなど 自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き取扱説明書(0.19MB)
1個
389税込428
翌々日出荷

AVソース機器の操作性を高めたコンソールボックスタイプにより、宴会場などでの運用をおすすめします。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。卓側面端子盤を取り付けた場合の卓内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、卓側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。ガラス扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
質量(kg)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1350×800キャスター径(Φmm)60穴の有無ノック穴:左右あり
1個
479,800税込527,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)木目ラミーハンドル
材質ステンレス、Lオーク柄付属品M4×28取付ビス表面処理亜鉛合金、クローム取手取手
1個
2,298税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カット不要の伸縮カーテンレール。木目調のスッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるダブルレール
用途オフィスの間仕切りや窓周りに。タイプダブル取扱説明書(0.7MB)
1ケース(5本)
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

時に刻まれた風格、樽からペンに生まれ変わる。ウィスキーの樽材として使われたオーク材。何十年にもわたりじっくり原酒を熟成させ、自らも風合い豊かに成熟したその材を、丁寧に削りだしてナチュラルな一本の軸に仕上げました。※天然素材を使用しているため、本商品と木目や色味等が若干異なる場合がございます。
グリーン購入法適合軸径(Φmm)12.6芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

袖にはオールロック機構を採用しています。
区分本体シリーズ事務用デスク SR型キャスターなし施錠あり(オールロック)
1台
45,980税込50,578
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

収納物のさまざまな用途に合わせた家具を奥行きサイズ450mmの木目扉タイプの収納庫になります。錠前はダイヤル錠。6人用のパーソナルボックスなので多様な働き方に対応出来る配線機能を有した個人収納ボックスになります。オプションのノートPCスタンドを使用すればノートPCも省スペースで収納出来ます。下置き専用になります。(ベース別売り)
性能錠付・ラッチ付・配線ダクト付材質(本体)スチール製/粉体塗装(一部メラミン焼付塗装)種類6人用パーソナルボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050均等耐荷重(kg)25/段材質(取手)ABS樹脂(一部抗菌加工)錠前ダイヤル錠設置形態下置き専用グリーン購入法適合
1台
179,800税込197,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ゴミ箱の使いやすさはそのままでキッチンに収納をプラス!デッドスペースを有効活用できるキッチンカウンター。コンパクトながらたっぷり収納できます。天板には大型レンジが置けて、ちょっとした作業スペースにも。ごみ箱だけでなく、チェアやワゴン、お米やお水のストック収納にも使えます。幅71cmのスリム・幅98.5cmのワイドの2サイズ、引き出し収納・オープン収納の2タイプ、カラーは無地のホワイト、木目調のナチュラル/ダークブラウンの3色から選べます。
用途収納家具、キッチン収納、キッチン隙間収納として材質主材:プリント紙パーティクルボード、天板:合成樹脂化粧パーティクルボード備考組立式
1台(1台)
7,998税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。最大使用荷重(kg)約100材質アルミ
1台
12,880税込14,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)