- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 木目 タイルカーペットのおすすめ人気ランキング
木目 タイルカーペットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「木目 タイルカーペット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床クッションマット」、「フロアタイル はめ込み」、「コルク 床 材」などの商品も取り扱っております。
エンボスと木目の柄が一致したリアルな同調エンボス
仕様
防汚、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品
材質
複層ビニル床タイル FT
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
184.2×1219.2
色
シンクロオーク
ケース質量(kg)
18.6
クッション性があるので、生活音をやわらげてくれたりフローリングの傷防止に最適なジョイント式マットです。取外し可能なので、汚れた時は交換できます。お部屋のシーンに合うよう、ライトブラウンとブラウンの2色をご用意しました。9枚1セットで約半畳分です。 N/A
寸法(幅W×奥行D)(mm)
320×320
材質
表面:ポリエチレン。 裏面:EVA樹脂
セット商品数
9枚
自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン。シックで落ち着きのあるスペースを生み出します。
用途建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など。部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)
304.8×304.8
仕様
【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)
2
JIS規格
TC0308167 JIS A 5705
接着剤
【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10
工法
【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズ
NT350
サイズ(cm)
50×50
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
その他
1枚から購入可能なバラ売りもあります
タイプ
ベーシック
材質(パッキング)
PVCガラス不織布
機能
防炎、制電
パイル長(mm)
3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号
EO 060039
制電性(KV)
1以下
パイル密度
1/10G×10.5ST
サッと拭けてお手入れ簡単素材。木目調、石目調とデザイン豊富。
防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルスで衛生的にも嬉しい機能がいっぱいです。
サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。
用途拭ける素材の便利シート
材質
表面:塩化ビニル裏面:ガラス繊維不織布
機能
防炎・抗菌・防カビ・抗ウィルス・ホットカーペット・床暖房非対応
洗濯方法
水洗い
厚さ(mm)
1.8
滑り止め効果
すべり止めシール8枚組付属
豊富なデザインヴァリエーション。
全厚3.0mm表面クリア層0.4mmで強く長持ち。
特殊UV樹脂コーティング仕上げによるイージーメンテナンス性。
寸法(mm)
457.2×457.2
材質
塩ビ
厚さ(mm)
3.0
接着剤
(一般工法)セメントAK/セメントHM、(耐水工法)セメントU10/セメントEP20
工法
一般、耐水
適応下地
(一般工法)セメント系、モルタル、コンクリート、(耐水工法)セメント系、モルタル、コンクリート
衝撃吸収、防音効果、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容
ジョイントマット9枚set
総質量(kg)
約0.62
材質
ポリエチレン
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1枚あたりの外寸:約305×305×10(1枚)
はめこみ式フロアタイル !はめ込むだけなので簡単に設置可能で、隙間がなく綺麗な仕上がりになります! 使うほどに愛着の湧くリアルな木目 賃貸OK!はめこむだけの簡単施工 傷に強く色落ちしにくいため、土足の店舗などでもお使いいただけます 製品全体に防炎・抗菌加工を施しています 床暖房・ホットカーペットOKお部屋の雰囲気に合わせて、5色からお好きな色を選んで頂けます!自分だけのDIY床材を見つけよう!
用途事務所の雰囲気を変えるフロアタイル、フロアマットとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
122×18×0.4(1枚)
質量(kg)
1.8(1枚)
材質
PVC貼り、PU加工
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)
50×50
材質(パイル)
ポリプロピレン100%
厚さ(mm)
約6
材質(裏)
PVC
パイル長(mm)
約3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)
1以下
パイル密度
1/10G
衝撃吸収・防音効果・床面保温に最適な極厚18mm仕様で、子供のずり這いやお年寄りの転倒対策にも最適です。取り外しが簡単で汚れても水洗いできます。へこみ、傷の悩みを解消し長く使えるリバーシブルタイプです。62cmタイプと32cmタイプの組み合わせ自由。サイドパーツ付きでお部屋の隅までしっかり敷けるので、埃がたまらず清潔です。
仕様
ノンホルムアルデヒド(厚生労働省の基準クリア)
材質
ポリエチレン
衝撃吸収、防音効果(遮音等級 特級取得商品(ΔLL-4等級))、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容
ジョイントマット4枚set
総質量(kg)
約1.08
材質
ポリエチレン樹脂
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1枚あたりの外寸:約620×620×10(1枚)
オールシーズン快適な木目調ジョイントマット。衝撃を吸収するEVA樹脂だから防音効果や保温効果があります!
水洗いOKお手入れ簡単
弾力性のあるクッションで防音効果
キレイに仕上がるサイドパーツ付き
保温効果
安心して使える低ホルムアルデヒド商品
用途賃貸、キッズスペースの汚れや音が気になる場所に。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
610×610×10(1枚当たり)/620×620×10(サイドパーツ付属時)
素材
表面:OPP/裏面:EVA樹脂
フローリング・リノベシート
材質
(表)塩化ビニル樹脂100%、(中)ガラス繊維、アクリル樹脂100%、(裏)アクリル樹脂100%、(離型フィルム)ポリエチレン
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質
PVC
厚さ(mm)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
セッティングしやすい大判サイズのジョイントマット
衝撃を吸収するEVA樹脂だから防音効果や保温効果があります!
安心して使える低ホルムアルデヒド商品
水洗いできるから、汚れても安心
レイアウトしやすいサイドパーツ付き
用途賃貸、キッズスペースの汚れや音が気になる場所に。
大粒の天然コルクを使用したジョイントコルクマット。
衝撃を吸収するEVA樹脂だから防音効果や保温効果があります!
安心して使える低ホルムアルデヒド商品。水洗いできるから、汚れても安心!レイアウトしやすいサイドパーツ付き
水洗いOKだからお手入れ簡単
用途賃貸、キッズスペースの汚れや音が気になる場所に。
材質
表面:天然コルク(大粒タイプ)/裏面:EVA樹脂
色
ナチュラル
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
外寸(1枚当たり):(約)460×460×8、サイドパーツ付属時:(約)470×470×8
衝撃吸収、防音効果(遮音等級 特級取得商品(ΔLL-4等級))、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容
ジョイントマット9枚set
総質量(kg)
約0.58
材質
ポリエチレン樹脂
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1枚あたりの外寸:約320×320×10(1枚)
裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。
材質
表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.3mm
2018年トラスコ掲載ページ
9 0596
部屋に芝生を植えよう!
室内のお部屋にいながら、アウトドア気分を味わえる芝生風ジョイントマット!
観葉植物をたくさん置いて、緑いっぱいの素敵な空間を作ったり、おもわず触れたくなるような気持ちよさで、くつろぎスペースにぴったりです。
キレイに仕上がるサイドパーツ付きで部屋の端や角でもピッタリ敷き詰められます。
仕様
洗濯:不可
材質
表面:ポリエステル、中材:EVA
厚さ(mm)
10
対応
ホットカーペット・床暖房
寸法(cm)
約60×60×0.8
滑り止め効果
なし
1組
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷