ジョイントマット(木目調)
クッション性があるので、生活音をやわらげてくれたりフローリングの傷防止に最適なジョイント式マットです。取外し可能なので、汚れた時は交換できます。お部屋のシーンに合うよう、ライトブラウンとブラウンの2色をご用意しました。9枚1セットで約半畳分です。 N/A
材質
表面:ポリエチレン
裏面:EVA樹脂
寸法(幅W×奥行D)(mm)320×320
セット商品数9枚
内容量1個
裏面:EVA樹脂
クッション性があるので、生活音をやわらげてくれたりフローリングの傷防止に最適なジョイント式マットです。取外し可能なので、汚れた時は交換できます。お部屋のシーンに合うよう、ライトブラウンとブラウンの2色をご用意しました。9枚1セットで約半畳分です。 N/A