- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 木目 天井のおすすめ人気ランキング
木目 天井のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新179件の「木目 天井」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目透し天井」、「和室天井材」、「木目 天井材」などの商品も取り扱っております。
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。
紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。
化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。
溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。
溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
床・階段・廊下・各種建築部材の表面保護にご利用ください。
紙単一素材の為環境にやさしく、ゴミの分別が容易にできます。
用途屋内の床・階段・廊下
選挙投票所の床養生
色
ブラウン
長さ(m)
50
トラスコ品番
355-4741
幅(mm)
930
厚さ(mm)
0.15
質量(kg)
6
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
厚さ(mm)
3.8
寸法(mm)
606×2425
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
910×1820
タイプ
強化プリント化粧板
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
910×1820
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質
硬質ABS
豊富な色、柄、現代感覚にマッチする合理的、経済的な樹脂化粧合板です。
(2×8)タイプは、こばまき加工・あいじゃくり加工をしてありますから目地が美しく仕上がります。
寸法(mm)
2430×606×3.8
木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。
用途天井材、壁材
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
156.2(有効化粧寸法151.5)×2730
基材
ダイライト
表面処理
コート紙(マット調)
加工
(縁加工)長辺あいじゃくり、シート巻き込み/短辺糸面取り、近似色塗装
認定番号
国土交通省大臣認定不燃材料NM-1333
関連資料
(0.41MB)
ホルムアルデヒド等級
告示対象外製品
一般的名称
高圧岩綿複層板
材質
塩化ビニル樹脂系壁紙
品番
LB-9579,LB-9580,LB-9581,LB-9582,LB-9583,LB-9584
備考
メーカーカタログ名:BASE 2024-2026
長さ(m)
1~50
幅(cm)
92
防火種別
2-3
防火性能
準不燃
サービス分類
オーダー・加工
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
910×2420
タイプ
強化プリント化粧板
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5
材質
メルクシパイン
関連資料
注意事項(4.17MB)
ひさしの下、天井などに取り付けられるスリムタイプ。四方から換気のできる屋根裏通風器です。伝統的で優雅な風格をそなえてます。
種類
角型グリル
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
材質
(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34
付属品
ボード押え×4、ハンガー×4
錠前
錠なし
枠材
外額縁・内額縁
ハンガータイプ
吊り込み(フリー)
トレイが付いた突っ張りラック。これ一つで「掛ける」「置く」ができるので、散らかる服や小物をひとまとめにできます。トレイは好きな位置で固定でき、底板を取り外すとハンガーラックとしても使えます。スリムで場所を取らないのでリビングやダイニング、寝室や子供部屋はもちろん、玄関やトイレにも設置できます。壁や天井に穴を開けずに設置できるので、賃貸アパートやマンションの方にもおすすめ。<使用例>。デスク周りの収納として。コートやワンピースをかけるハンガーラックとして。アクセサリートレイや小物置きとして。玄関に置いてシューズラックや傘立てとして。寝室に置いてサードテーブルとして。植物のディスプレイとしてetc...
用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , ウォールシェルフとして。
材質
フレーム:スチール、棚板:メラミン樹脂化粧繊維板
備考
〇組立式
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)43×43×187~264
傷や水に強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 抗菌性能を付加したマット調壁材。大判サイズなので、腰壁~天井の高さまで幅広い対応が可能です。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLA 木目柄
長さ(mm)
2730
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
基材
ダイライト
加工
縁:四周切り放し、同系色塗装
表面
化粧:DAP樹脂コート紙(マット調)
各種認証
国土交通大臣認定不燃材料 NM-2576 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・練込 表面層 JP0122309A0001T
メーカーの優れた技術と発想で創り上げた天然木の自然感に迫るリアルな化粧合板です。
立体感のある天然木調が、風格と気品を表現しており、優しさとぬくもりを感じさせる自然美を巧みに演出し、高級感を持つ製品に仕上げます。
石膏ボードの壁面や天井に設置可能なマグネット用プレートです。
用途マグネット製品の補助版用に。鞄や工具などの保管に。清掃用品や防災用品の保管に。
付属品
【ピン】ステンレス
材質
【本体】スチール(亜鉛メッキ鋼板)【土台】ABS樹脂【ピン】ステンレス
色
木目
質量(g)
201
耐荷重(kg)
【壁に設置の場合】10【天井に設置の場合】5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
58×254×9
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.42MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
伸縮レールを伸ばして突っ張るタイプのアコーデオンドア。ネジが効かない場所や天井がない場所にお取り付けできます。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り 突っ張り