- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 木箱セットのおすすめ人気ランキング
木箱セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新151件の「木箱セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「もろぶた」、「餅箱・木箱」、「木箱 ケース」などの商品も取り扱っております。
よごれ防止塗・荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。
材質
木製品
タイプ
本体(身)
色(柄)
白木
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
250×134×56
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
ファインポリマー塗装でお手入れ簡単!・ファインポリマー塗装とは木材内部と外部をがっちりガードするため今までの塗料とは全く異なるタイプのスーパー塗料で 「下塗り塗装」において木材内部を強化し、研磨後に上塗り塗装「スーパーファイン」を施すことでツヤを落とした強靭な 塗膜に仕上げる塗装です。変色しにくい、水分を中に通さない、木肌の風合いを維持する、抗菌効果あるなど、耐久性に優れ安全性が高い製品です。
材質
木地スプルス/アクリル
内寸(cm)
約9.4×9.4×H4
外寸(cm)
約10.7×10.7×H4.8
1個
¥959
税込¥1,055
32日以内出荷
カラーボックスにも納まる収納ボックス。
積み重ねたり組み合わせたり自由自在。
無塗装なので、自分好みの色にアレンジ可能。
長側面2面に持ち手付き。
用途収納ボックス、インナーボックス、インナーケース、収納ケース、ウッドボックスとして。
仕様
食器洗浄機対応
耐熱温度(℃)
-10℃~120℃
材質
ポリプロピレン
お好みの組み合わせで楽しく収納できるQRボックスです。
アレンジ自由で書棚、電話、FAX台など自分好みにカスタマイズできます。
角が丸いデザインで子供部屋にも安心して使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約344×約290×約344
段数
1段(積み重ね可能3段まで)
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
約4.3
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約312×約273×約312
使用頻度の高いサイズをセットにし、保管しやすい専用木箱に入っています。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。
セット内容
3mm・5mm・6mm・8mm・9mm・13mm・16mm・19mm・22mm・25mm
材質
S45C材
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×295×345
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
板厚(mm)
12
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30.5×28.5×28.5
以為(おもえらく)日光杉酒器シリーズ枡の角で呑む酒の味は研ぎすまされ、かつ、木本来のやわらかさ。色や香りは五感をふるわせます。目にやさしく美しい淡紅色の木肌は心に安らぎを与えます。枡を重ねて徳利と並べるとデザインの統一性と杉の杢目の美しさがあります。
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。
梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1段タイプのカラーボックスです。パーティクルボードの1枚板を使用。
別売の棚板や棚受金具、キャスター等を利用して、お客様の利用に合わせた収納スペースを作ることができます。
お客様組み立てとなります。
段数
1
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)
質量(kg)
3.9
耐荷重(kg)
約30(全体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約415×290×305
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×275×275
天然木を使用した持ち手付の木箱
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)
40
奥行き(cm)
35
窓が付いているので中身をみせたままギフトになるボックスです。お菓子や紅茶、手作りアイテムや造花などを入れるのにおすすめです。窓はフィルム貼りです。
材質
未晒クラフト紙
色
クラフト
0~150mmまでの標準外側マイクロメータ6個セットです。保管に便利な専用木箱付入りです。
用途外側寸法の測定。
測定範囲(mm)
0~150
最小表示(mm)
0.01
付属品
キースパナ×3
セット内容
外側マイクロメータ:0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150(6個)/基準棒:25、50、75、100、125(5本)
最小読取値(mm)
0.01
組数
6
材質(フレーム)
球状黒鉛鋳鉄
主な用途
外側寸法の測定に
質量(kg/セット)
3.8
材質(スピンドル)
高炭素クロム軸受鋼
最大許容誤差(μm)
4、5、6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●MC105シリーズのマイクロメータ6本セットです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒5本付です。
材質
ダンボール
セット内容
作品収納ケース×1、持ち手×1、輪ゴム×1、名前シール×1
材質
スプルス
質量(kg)
1.72
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
600×330×90(持ち手含まず)
TKG品番
9-0158-0301
TKG品番(2017)
6-0155-0601
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷