木肌美人のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
78件の「木肌美人」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材 カビ 取り 剤」、「漂白剤 木」、「白木用塗料」などの商品も取り扱っております。
ミヤキ木肌美人
木肌美人は新築白木部分の汚れ防止に最適です。(日焼け防止剤入り) 古屋あく洗い後の汚れ防止 ログハウス、玄関廻り、板壁、門扉、軒天、濡れ縁、下見版、戸袋、柱、長押、欄間、その他建物の内外装構築物の保護・汚れ防止
成分 特殊複合シリコーン化合物(シラン系)と防汚剤の結合体 外観 無色透明溶液
1缶(1L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シックハウス・シックスクール・シックビル症候群の原因となる有機溶剤や化学物質を含まない環境にやさしい防汚保護剤です。 天然成分と浸透性のシリコーンで木材の自然な持ち味、香りを保ち、防汚・防カビ効果があります。木の自然な風合を美しく保つ保護剤です。 塗布が簡単で、施工性に優れた水性タイプです。
用途木部の日焼け及び干割れ防止(芯持ち材の干割れは防止できません。) 和風建築(数奇屋造り、入母屋造り等)、神社仏閣、ログハウス、腰板、壁板、床材、柱、長押、鴨居、欄間、建具、玄関廻り、門扉、破風板、化粧垂木、軒天、濡れ縁、下見版、戸袋 標準使用量 15~20m2/L(2回塗り)
1缶(4L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミヤキ木肌一番
木肌一番は木造の浴室、風呂、桶、すのこ等の保護・汚れ防止に最適です。
成分 特殊複合シリコーン化合物(シラン系)と防汚剤の結合体 外観 無色透明溶液
1缶(1L)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性に優れた水性一液タイプ 溶剤臭がなく環境にやさしい シックハウス原因となる有機溶剤や化学物質を含まない 白木の美しさを生かした表面に塗膜を形成しない自然な仕上がり。 防汚性に優れ、汚れを付きにくくし、また汚れても水拭きで落とすことができます。 風化、劣化を抑制し白木の美しさを長期にわたり保ちます。 木材内部への水の浸透を防止し、カビ、腐食・ぬめり等の発生を防止抑制します
用途建築物屋内の木部の汚れ防止 木製の風呂・すのこ・おけ・浴室の天井・壁・床等白木の保護及び汚れ防止 成分 フッ素樹脂化合物 標準使用量 6~20m2/kg(2回塗り) 外観 無色透明~半透明液体
1缶(1kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木部のカビ・日焼け落としに最適な汚れ落とし洗浄剤です。 白木の漂白洗浄。 古屋(増改築)あく洗いの仕上げ。
セット内容 A・B各1本 形状 液体 商品タイプ 業務用
1セット(1.8L)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白木の柱・なげしなどを汚れから保護し、しっとりしたツヤを出します。 また手アカ・汚れが取りやすくなり毎日のお掃除が簡単になります。
使用場所 室内 商品タイプ 本体
1本(700mL)
799 税込879
当日出荷

カビ・シミ・あく抜き効果が優れています。 一般の漂白剤とは違い、木材本来の木肌に復元します。 取扱いは比較的簡単です。木材を痛めることはほとんどありません。 ガードラック(浸透型WPステイン)の塗替えに際しては、ガードラック塗膜の上からウッドリカバリーで処理をしても 塗膜は痛めず、 カビ・シミ・あく抜き効果が得られます。 ウッドリカバリーで木地復元後、ガードラックで仕上げることで美しい木肌をより長期間保てます。
用途屋外木部(壁・デッキ・門扉等)および屋内木部の木地ふくげんとしてのカビ・シミ・あく抜きに適しています。 主成分 塩素系漂白剤、界面活性剤 主な用途 屋内外木部 使用場所 屋内外兼用 使用方法 1.木地復元:ウッドリカバリーを水で2~8倍程度に薄めて、ハケまたは噴霧器などで塗布し、2~3時間放置してください。2.水洗い:高圧洗浄機を使用する場合は圧力40~50kg/m2程度で水洗いしてください。乾燥は木材から水分がぬけるまで行ってください。(一晩以上)。3.塗装1:ガードラック ハケまたはローラーで木材に良く浸み込ませるように塗布してください。乾燥は一晩以上行ってください。4.塗装2:ガードラック 塗装1と同様に塗布して仕上げてください。 淡黄色 外観 淡黄色 希釈剤 危険物の類別 非危険物
1缶(2L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆木部の修復剤です。汚れた部分に刷毛で塗るだけ。木材のあく・カビ・染み等で汚れた部分に、化学繊維100%の刷毛で塗ってかるく拭き取るだけ。美しさをよみがえらせます。 ◆施工が簡単スピーディー!。木部の汚れに幅広く対応し、しかも使用するのは一液のみ。施工期間が大幅に短縮でき作業も一工程なので簡単です。 ◆木材を傷めず復元。ブラシ等でこすり落とす必要がないので木材を傷めることなく復元できます。
用途あく洗い、汚れ・染み・日焼け落とし、カビの除去・除菌、松・ヒノキ等のアオ取り。。 【施工後画像の用途の場合】。乾燥した木部に均一に塗布。汚れやカビが消えたら(約5~10分放置)、ウエスで拭きとります。これを2回作業し、半日置くと施工後画像の様な状態になります。※汚れが落ちない場合は、繰り返しこの作業を行って下さい。 液性 アルカリ性
1缶(1L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白木の柱・なげし・廊下・天井等の汚れ落とし、新築家屋の手アカ・との粉等の汚れ落とし。
使用場所 室内 商品タイプ 本体 成分 界面活性剤(4.5%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、金属封鎖剤
1本(500mL)
499 税込549
当日出荷

白木の保護ツヤ出しに柱、天井、長押、鴨居、木床などに
成分 ろう、有機溶剤 容量(L) 0.5 標準使用量 1平方メートル当り30g 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(500mL)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

アールジェイ白木ワックス
白木用ワックス。デリケートな白木の表面の手垢汚れや日焼け・退色から守る。 美しい白木特有のつやを長期にわたり保ちます。 刷毛またはウエスで軽く塗るだけですから、どなたでもムラなく簡単に作業できます。 白木の風合いを損なわない美しいつや。 強いワックス膜による手垢止め効果。 嫌な臭いもせず誰でも簡単に安全に作業ができる。 和風建築における白木用ワックスに求められる条件をすべてクリアしたロングセラー商品。
用途屋内木部用:柱、鴨居、長押、天井、建具、床柱、屋内の白木の壁、無塗装羽目板、木工品などの手垢防止、日焼け防止に 成分 合成樹脂、ロウ、水 使用方法 【ワックス掛けの前に】。(1)新築の柱の場合は職人さんの手あかの跡がないか、チェックしましょう。手あかがついている場合は「ユニクリン」を5倍に水で薄め、スポンジがウエスでふき取っておきましょう。(2)古い柱で、長年の汚れやススなどがついている場合は、「ユニクリン」を10倍に水で薄め、スポンジで軽くこすると、泡と一緒にどんどん柱の汚れが取れていきます。【白木ワックスを柱に塗りましょう】。(1)白木ワックスを適当な容器に適量移します。(2)刷毛を使用して柱に塗ります。塗り残しのないように。液だれにも気をつけてください。標準使用量は1m2あたり約30gです。厚塗りをするときれいに仕上がりませんので注意してください。(3)ワックスの乾燥時間は風通しのいいところで、夏は40~50分、冬なら1時間くらいです。(4)さらにつやを出したい場合は、2度塗りをした後、乾拭きをしてください。【ワックスをかけ終わったら】。(1)ワックスに使用した道具(刷毛・ウエス)は乾かないうちに水で洗ってください。乾くと固まります。(2)使用後のワックスはキャップをしっかり閉め、涼しいところに保管してください。ただし凍結させないでください。【柱が汚れてきたら】。(1)柱に手あかや汚れが付いた場合は「ユニクリン」を10倍に薄めて簡単にふき取れます。その後乾拭きをしてください。 使用の目安 1m2あたり約30mL 危険物の類別 非危険物 乾燥時間 (夏)40~50分、(冬)約1時間
1缶(2L)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シミトップエコは木材についた手垢・鉄サビ・モルタル・プラスターのあく落しに最適です。 杉材の地黒部の赤味復元。 必ず水拭きしてください。 レブライトの安全タイプです。
用途木部についたモルタル・プラスター・雨ジミ・手あか等のシミ・汚れ落とし。 液性 酸性 形状 液体 使用希釈倍率 5~10m3/L 商品タイプ 業務用
1本(1.8L)
3,398 税込3,738
当日出荷

天井・柱・なげし等の新築材に付いた手あか等の汚れを木材を傷めず落とします。
使用場所 室内 商品タイプ 本体
1本(400mL)
689 税込758
当日出荷

カビスケは松・桧・台桧等のアオ取り、木材のカビ取り・除去に効果的です 木材・木工の漂白 浴室のカビ・タイル目地のカビ取り・除去 木材内部のアオカビ(ブルーステイン)取り
形状 液体 商品タイプ 業務用
1缶(4L)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木目をいかす半透明の着色仕上げです。 日本建築学会建築工事仕様書M-306適合の美しい仕上がりと色の持続性 内装用の半透明3分つや有り仕上げ 耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などでシミになりません。 ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げができ、2回塗りすると若干濃い目に仕上がります。
用途家具、建具、子供用の玩具に最適/壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます/壁、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.75L)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

「キシラデコールやすらぎ」は白木仕上用の木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 ピグメントステイン(顔料系ステイン)で改正建築基準法の告知対象外として、居室内においても規制を受けない塗料です。 木の色や質感、木目の美しさを損ねることなく、そのまま生かした透明感のある仕上りを実現しました。 紫外線カット顔料(超微粒子顔料)と撥水性成分が効果的に作用し、日光や雨から木材を保護します。 木材に浸透し、内部から腐れやカビ、木の害虫による被害を防ぎます。 木材に染み込む「ステイン」タイプの塗料。表面に余分な塗膜を作らず木の通気性を保つため、木の呼吸を妨げず、塗膜のフクレやワレなどの現象がおこりません。 ハケさばきが良く塗りムラになりにくいので、簡単に仕上げることができます。また、塗膜を作らないので、塗り替えの際もゴミやほこりを落とすだけで上塗りすることができるなど、メンテナンス性にも優れています。
用途内地材、輸入材を問わず、住宅の木質系外装材、屋外用材に。 玄関柱、外壁、軒天井などの外装白木部、和風住宅、寺社などの白木仕上げに。 ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。 成分 アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤 やすらぎ 標準使用量 0.15~0.20L/m2(5~7m2/L) 有効成分 木材防虫剤、木材防腐・防カビ剤 塗布方法 ハケやローラー(スプレー塗装不可)で2回塗り 有機溶剤中毒予防規則 第三種有機溶剤 乾燥時間(時間) 約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期) 塗り重ね可能時間(時間) 約2~6(気温20度、湿度65%) 主な用途 屋外木部 塗布面積(m2) 5~7/L(2回塗りの合計量) 危険等級 使用場所 屋外用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 撥水 乾燥時間 約24時間、(塗り重ね)2~6時間 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)木床用ワックス
白木の木目を損ねることなく表面を保護します。ポリシャーで磨くことにより白木の美しさをよりひきたたせることができます。
用途木床用ワックス 液性 アルカリ性 質量(kg) 19.8 標準使用量 約650m2/18L
1個(18L)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

アリストンを石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理の負担を軽減します。 石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。 石材の風化・劣化・エフロ(白華)・サビの表面発生を抑制し長期にわたり保護します。
成分 フッ素とシリコーンの混合物 外観 無色透明
1缶(1L)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ 油性 収納サイズ 400g
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し 成分 樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水 容量(L) 4 液性 弱アルカリ性 使用の目安 1m2に対して約10mL
1本(4L)
2,998 税込3,298
当日出荷