- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 木製 アングルのおすすめ人気ランキング
木製 アングルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新162件の「木製 アングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L字木材」、「木コーナー材」、「木材 アングル」などの商品も取り扱っております。
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚の取り付けに便利な木製の棚受けです
シンプルなデザインの木製棚受です
材質
木
棚受け金具
L型棚受け
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PVC
色
チョコ
RoHS指令(10物質対応)
対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1.3
材質
硬質PVC+軟質PVC
木製の棚受けです
使用荷重(kg)
20
付属品
取り付け用木ネジ 4×25mm 3本、4×30mm 3本
棚受け金具
L型棚受け
インテリアカウンター 飾り棚用施工部材
付属品
固定金具×1、ねじキャップ×2
材質
ゴム集成材/塗装仕上
対応
インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ
関連資料
(0.75MB)
壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
色
チーク
長さ(mm)
1820
縦(mm)
19
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質
軟質塩化ビニール
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
廊下の曲がり角などを曲面のある部材でカバーします。
関連資料
(1.75MB)
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質
硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PVC
仕上
木目柄プリント
長さ(mm)
1000
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥309
税込¥340
翌々日出荷
エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。
コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。
用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。
用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など
材質
純パルプ100%
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
78×35×78
板厚(mm)
11
アズワン品番
64-7752-90
棚受け金具
L型棚受け
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
寸法(mm)
19×19×2.5
木製の棚受けで、木製天板との相性が良いです。木製天板との相性が良いです。
用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。
材質
木材
耐荷重(kg)
5、(2本)10
ねじサイズ
(推奨)M3.5X30
仕様
抗菌、裏面防虫処理、GC、スーパー耐汚染、フリーワックス、耐ひっかき傷、スリキズ防止、耐キャスター、車椅子対応、ホットカーペット対応
高さ(mm)
165
寸法(幅W×厚さ)(mm)
90×12.5
工法
捨て張り
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます