木製 ドアノブのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「木製 ドアノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアノブ 木目」、「ドアノブ 木製ドア」、「木製つまみ」などの商品も取り扱っております。
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質 本体:ステンレス(木目シート貼り) 握玉:木目 タイプ かぎなしタイプ 規格 ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途 室内ドア
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)空錠 木目調ノブ
取付けカンタン! カギ無室内錠。 オシャレな木目調ノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品 ビス8本・ストライク 適合 COW 材質 ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm) (フロント)57×22.5 木目 材質(ノブ) 鉄・塩ビシート 適合扉厚(mm) 25~40 取手 握り玉 ビスピッチ(mm) (フロント)42 バックセット(mm) 60
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
材質 ハンドル:ステンレス 付属品 鍵3本 タイプ かぎつきタイプ 規格 ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途 勝手口、個室
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けカンタン! 内カギ、表示付レバー錠。 デザイン性に優れたトイレ用レバー錠。 閉じ込め防止機能付。
用途木製トイレドア、軽量トイレドア 付属品 ビス8本・ストライク 適合 COW 材質 ラッチ:ステンレス 寸法(mm) (フロント)57×22.5 木目 材質(ノブ) 鉄・塩ビシート 適合扉厚(mm) 25~40 ビスピッチ(mm) (フロント)42 バックセット(mm) 60
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ
材質 本体:ステンレス ブロンズ タイプ うちかぎタイプ(表示窓なし) 規格 ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途 寝室、個室 アズワン品番 64-7754-24
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質 ハンドル:ステンレス 木目 タイプ かぎなしタイプ 規格 ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途 室内ドア アズワン品番 64-7754-13
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
材質 本体:ステンレス 握玉:木目 タイプ うちかぎタイプ(表示窓あり) 規格 ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途 トイレ、個室 アズワン品番 64-7754-37
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷

取付けカンタン! カギ無室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品 ビス8本・ストライク 適合 GIKEN 材質 ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm) (フロント)57×22.5 ヘアーライン 材質(ノブ) ステンレス 適合扉厚(mm) 30~45 取手 握り玉 ビスピッチ(mm) (フロント)41 バックセット(mm) 60
1セット
3,398 税込3,738
翌々日出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ
材質 本体:ステンレス 握玉:木目 タイプ うちかぎタイプ(表示窓なし) 規格 ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途 寝室、個室 アズワン品番 64-7754-38
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
材質 ハンドル:ステンレス 木目 タイプ うちかぎタイプ(表示窓なし) 規格 ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途 寝室、個室 アズワン品番 64-7754-14
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

材質 (ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット 60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm) 35~45 種類 ドアノブ 表面処理 (ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手 握り玉 適合穴径(Φmm) (ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書 (22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品 十字穴付トラス小ねじM4×25 材質/仕上 楓/素地 種類 つまみ
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。 材質 レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様 内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm) 30~42 バックセット(mm) 50・60兼用
1セット
6,398 税込7,038
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど シリーズ USシリーズ シリンダー 5本ピン 適合扉厚(mm) 30~45 キー 洋白製、3本付 材質/仕上 ステンレス/ヘアーライン
1組
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。 材質 レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様 内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm) 30~42 バックセット(mm) 50・60兼用
1セット
9,998 税込10,998
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質 (ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類 ドアノブ 仕上 ステンレスヘアライン 機能 表示錠(2型) 対応戸厚(mm) 26~42
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

内側から施錠することができます オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます 握り玉タイプ
材質 本体:ステンレス ステンレス タイプ うちかぎタイプ(表示窓なし) 規格 ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途 バス、トイレ アズワン品番 64-7754-50
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質 本体:ステンレス ブロンズ タイプ かぎなしタイプ 規格 ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途 室内ドア アズワン品番 64-7754-22
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質 ハンドル:積層材、座:亜鉛ダイカスト シルバー タイプ かぎなしタイプ 規格 チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 主な用途 室内ドア アズワン品番 64-7754-29
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

取付けカンタン! 内カギ付表示錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製トイレドア 付属品 ビス8本・ストライク 適合 GIKEN 材質 ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm) (フロント)57×22.5 ヘアーライン 材質(ノブ) ステンレス 適合扉厚(mm) 26~42 ビスピッチ(mm) (フロント)42 バックセット(mm) 60
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷