- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- 木製 ドラムのおすすめ人気ランキング
木製 ドラムのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新144件の「木製 ドラム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルドラム」、「ドラム シャフト」、「台車ドラムコロ」などの商品も取り扱っております。
ケーブルジャッキ用シャフト
長さ(mm)
1500
シャフト径(Φmm)
50.8
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
調節不要のケーブルドラム回転台です。
ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。
裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。
色
フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー
仕様
ISK-SD800(10150)
トラスコ品番
859-0700
セット内容
ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ
幅(mm)
750
質量(kg)
28.5
高さ(mm)
170
奥行(mm)
770
適合幅(mm)
(ドラム)250~550
最大荷重(kN)
2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時)
ドラム外径(mm)
400~800mm
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
色
ドラム外側:グレイ
トラスコ品番
818-3871
質量(kg)
56.8
耐荷重(kg)
1000
適合外径(Φmm)
ドラム400~1200
適合幅(mm)
ドラム300~750
1台
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
防腐・防虫・防錆性に優れています:長年の豊富な使用実績に基づく、耐久性に優れたプラスチックドラムです。吸湿性がなく重量が一定です。リサイクル処理が可能です:プラスチック(ポリプロピレン)を使用しておりますのでリサイクル性に優れています。軽量化により、取り扱いが容易です:組立て・解体が短時間に行えるシンプルな構造です。最大巻き込み重量は750kgです。
用途電線巻取り用
材質
PP
アズワン品番
64-5044-49
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
ドラムを転がすだけでジャッキ不要。サポート軸を取り外せば、コンパクトで運搬に便利。
材質(本体)
スチール
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×820×177
適合幅(mm)
ドラム:150~600
適合径(Φmm)
ドラム:400~1150
積載能力(kg)
500(木製ドラム時)、500(鉄製ドラム時)
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
防腐・防虫・防錆性に優れています:長年の豊富な使用実績に基づく、耐久性に優れたプラスチックドラムです。吸湿性がなく重量が一定です。リサイクル処理が可能です:プラスチック(ポリプロピレン)を使用しておりますのでリサイクル性に優れています。軽量化により、取り扱いが容易です:組立て・解体が短時間に行えるシンプルな構造です。最大巻き込み重量は750kgです。
用途電線巻取り用
材質
PP
アズワン品番
64-5044-51
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
多数複数の電線収納、使い分けに最適!
マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく、早く、もつれず、緩まず、キッチリ装着できる
電線ワッパ(束巻)のままリールに入れてマジックテープで装着するだけ
用途電柵線
適合
巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)
280
内径(Φmm)
140
幅(mm)
100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
運搬にも格納にも便利な小型軽量設計
仕様
グリップ式、スクリュージャッキ無段階調整、ケーブルシャフトに水準器内蔵
エスコ品番
EA632HB-2
材質
スチール製
高さ(mm)
450~650
寸法H(mm)
450
シャフト径(Φmm)
40
寸法A(mm)
1300
寸法F(mm)
40
寸法D(mm)
322
寸法E(mm)
100
寸法C(mm)
100
構成
本体2台+掴軸受2個+シャフト1本
寸法I(mm)
650
寸法J(mm)
500
揚力/揚程
2t/200mm
寸法B(Φmm)
39.5
台座寸法(mm)
500(L)×100(W)
シャフト長さ(mm)
1300
寸法G(Φmm)
40.4
総質量(kg)
36
1個
¥144,600
税込¥159,060
当日出荷
トラスコ品番
851-3846
厚さ(mm)
59
直径(Φmm)
ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)
約130(1個あたり)
内径(Φmm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番
818-3868
質量(kg)
1脚:40、シャフト:25
高さ(mm)
800~110
シャフト径(Φmm)
70
揚程(mm)
300
揚力(kN)
49
台座寸法(mm)
W160×L800
シャフト長さ(mm)
1800
1台
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
積み重ね保管ができるマジックリール用ドラム
直径(Φmm)
480
仕様
ドラムのみ
質量(kg)
2.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れないドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット
ストッパー付
ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない
250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転
回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
直径(Φmm)
640~1150
セット内容
ドラマワールDR-670SM×1/ワイヤーターンテーブルDRT-800×1
本体寸法(mm)
800×800×318
本体質量(kg)
7.4
穴径(Φmm)
50~75(適合ドラム)
耐荷重(kN)
2.5(ドラマワール)
材質
スチール・MDF
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
電線がくずれることなくきれいに巻き取れる。巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(収納時)265×100×250。(使用時)325×350×380
最小巻き付け径
約Φ210mm
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として
材質
耐衝撃ポリスチレン
内径(Φmm)
約52(大円)/約12(小円)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
267×267×102
1個
¥669
税込¥736
当日出荷