- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 歩行関連
- 木製 杖のおすすめ人気ランキング
木製 杖のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新194件の「木製 杖」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木製 ステッキ」、「ロフストランドクラッチ杖」、「ステッキ杖」などの商品も取り扱っております。
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
仕様
抗菌
材質
タモ集成材
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
卵2個分(120g)世界最軽量!耐荷重120kg!軽くて丈夫な杖です!
自転車ホイールメーカーがCFRPパーツ製造により培った技術で開発しました。
支柱とグリップはカーボンファイバーを使用した一体式の杖です。
杖先はゴムを使用しています。
色
ブラック・レッド・ブルー・グリーン
長さ(cm)
76~92
質量(g)
120±30
規格
SGマーク認定
耐荷重(kg)
120
サービス分類
オーダー・加工
1本
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
収納時約30cmで買い物カバンなどにも入るコンパクト仕様。身長に合わせて5段階調節可能。持ち運ぶときは、折りたたんでコンパクト収納。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心安全なSGマーク取得済み。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他
折りたたみ専用固定パーツ付き
材質
グリップ/木製(ブナ)、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)
0.34
シャフト径(Φmm)
19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×120×840~940
対象
【メーカー杖先ゴム】RQS-GM1、RQS-GM3
色
ブラック
長さ(mm)
730~955
材質
(グリップ)ポリプロピレン、(シャフト)アルミニウム、(ストラップ)ポリプロピレン、(先ゴム)合成ゴム
質量(g)
320
ピッチ(mm)
25(10段階調節)
適応身長(cm)
140~185
シャフト径(上/下)(Φmm)
22/19
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ドイツ オッセンベルグ社製 T字型杖 ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で評価が高く、世界に認められています。 ヨーロッパ独特の色づかい 欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 柔らかな特殊加工ゴムグリップは握力の弱い方に最適。 交換用のグリップもあります。 伸縮タイプ 耐荷重 120kg すべりにくいグリップにより、立てかけても倒れにくいのが特長です。 長さ:75~95cm シャフト径:16mm 杖先ゴム外径:43mm 適応身長:144~184cm
全長(cm)
75~95・約2.5cmピッチ
質量(g)
380
パイプ径(Φmm)
手元19、杖先16
握り部
特殊加工ゴム
材質(支柱)
アルミ
材質
しな材
内容
素材
科目
図工
自分の身長に合わせて10段階調節可能。柔らかいTPR樹脂グリップなので、地面からの衝撃を吸収し手首や腕の負担を和らげます。安心・安全なSGマーク認定製品。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
材質
グリップ/TPR樹脂+ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)
0.35
色
ブルー
シャフト径(Φmm)
19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×147×760~990
対象
【メーカー杖先ゴム】RQS-GM、RQS-GM3
1本
¥3,988
税込¥4,387
5日以内出荷
ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で世界的に評価が高く、日本の医師や介護専門家からも支持されています。
全長(cm)
75~95
質量(g)
380
タイプ
伸縮タイプ
耐荷重(kg)
120
材質(グリップ)
ソフト樹脂
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納時サイズは41cmと驚くほどコンパクト!持ち運びに便利な伸縮杖。
全長(cm)
75~91
付属品
ストラップ付き、収納袋付き
質量(g)
305
タイプ
伸縮タイプ、スリムネック
材質(グリップ)
PP、外/TPR樹脂
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:22、【杖先】内径:13、底径:22
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納時寸法(cm)
41
クッション付きのソフトグリップは、左右どちらの手にもフィットします。
長さ(mm)
680~960
材質
本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ナイロン、杖先:TPR
質量(g)
395
パイプ径(Φmm)
22/19
ステッキのつえ先ゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に、交換するオプションです。
材質
(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
材質
ラバーウッド集成材
太さ(Φmm)
35
材質
タモ集成材
仕様
抗菌
寸法(mm)
2000
外径(Φmm)
32
斜めに杖をついても前後に可動するので地面に密着しながらより安定した歩行が出来る。長時間のご使用でも指間や手のひらが痛くなりにくい特殊イージーグリップを採用。四点前後可動固定が切り替可能なスモールベースの四点杖です。アルミ製で軽量設計・身長に合わせて長さも調節可能です。
長さ(mm)
650~930
材質
本体支柱:アルミ製 グリップ:TPR 脚部:PP+GF&ゴム
質量(g)
470
内径(Φmm)
(ゴムキャップ)12.5
グリップ部(mm)
125
支柱径(Φmm)
(パイプ)上部222/下部190
高さ調節
12段階
脚(mm)
96