- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 木製オーナメントのおすすめ人気ランキング
木製オーナメントのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新84件の「木製オーナメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポインセチア 造花」、「ペーパーファン」、「アドベント」などの商品も取り扱っております。
【ポップ】
A0~A6、B0~B6、名刺サイズのデザインポップを1枚よりお求め頂けます。吊り型スタンドやアクリルフレームのセット商品の差し替え等、中身だけの入れ替えで販促活動をスムーズに実現!カウンターや平台・ワゴン商品への貼り出しなど、1枚単品でも様々なイベントシーンを盛り上げます。
【ポスター】
販売促進用のポスターデザインが最初から豊富に取り揃えられているので、デザイン・サイズを選んで購入するだけで、あなたのお手元に販売促進ツールをお届けいたします。壁面等にポスターを貼るだけで、あなたのお店でも手軽に販売促進スタート!
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質
コート紙
紙厚(kg)
135
アイアンと木を組み合わせたfデコレーションです。
材質
アイアン・木
幅(cm)
33
高さ(cm)
102
奥行き(cm)
1.5
1枚
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
用途アンティーク、置き物、オブジェ、オーナメント、動物 ガーデン雑貨、ガーデニング雑貨、プレゼント、景品、ギフトとして。
材質
もみの木モール:PVC・鉄。モール:ポリエステル・鉄。ベル:PVC。綿:アクリル
セット内容
もみの木モール(1m)×2、モール(Φ6×240mm)8色組×1、ベル×1、綿×1
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
クリスマスボール
寸法(Φcm)
6
セット内容
もみの木モール(約1m)×2、ツリー台×1、モール(Φ6×240mm)8色×各1、丸棒(Φ6×300mm)×1、ベル×1、綿×1
材質
もみの木モール:PVC、わた:アクリル
寸法(mm)
約Φ120×250(完成)
1個
¥391
税込¥430
当日出荷
かわいいキーホルダーや実用的なメモスタンドがつくれるコルククラフトキット。
2~5種類の作品がつくれます。
セット内容
コルク×5、ベル×1、ヒートン×2、目玉シール(Φ15mm)×2、リボン赤×1、カラーモール金×1、アルミ芯×2、クリアビーズセット(20個入)×1、ねんど(20g)×1
質量(g)
90
1セット
¥482
税込¥530
10日以内出荷
電源コード(m)
1
折り紙とちょっとした工作で手先を動かして脳を活性化!お子様からお年寄りまで楽しめる手作りキットです。
商売繁盛、合格祈願、願望成就などの様々な願いを掛け、福を招く縁起物として親しまれている「招福だるま」のリース飾りです。
願いを込めて片目を入れ、成就したらもう片目を入れてください。作り方説明書はイラスト入りでわかりやすくなっています。
寸法(縦×横)(mm)
160×160
材質
リース 紙、折紙 和紙、紐 レーヨン
セット内容
リース、部品(1セット分)、説明書
仕様
用意するもの:はさみ・のり・工作用ボンド・カッター・ものさし・えんぴつ・目打、製作時間:約60分
1ケース(20セット)
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~70
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
危険物の性状
非水溶性
華やかな飾りをつけてオリジナルリースをつくろう!
材質
籐加工
寸法(mm)
Φ230
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
開いて、留めて、吊るすだけ。組み立て簡単なハニカムボールです。広い空間でも目立つ、存在感抜群の大きさです。上部に全長20cmのヒモが輪っか状についているので、吊るす際はヒモなどを足して長さを調節しながら取り付けてください。
仕様
クリップ・ヒモ付(ヒモ全長200mm)
材質
紙
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
500×470
厚さ(g/m2)
28
組み立て式台紙で土台を作り、絵付き折り紙を折って、立体的に飾れる手作りキット。季節のインテリアとして、玄関やお部屋のなどに好きなように配置をして飾れます。お子さまからお年寄りまで楽しむことのできるキットです。
寸法(縦×横×奥行)(mm)
150×180×60
材質
紙、ポリエステル(ボン天)、ナイロン・スチール(モール)
セット内容
飾り用台紙、モール、水引、折り紙 6枚、ボン天 5個、説明書
仕様
用意するもの:はさみ・工作用ボンド、製作時間:約60分
1ケース(20セット)
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。
付属品
鉄+木ネジ5本付き
色
ブラック
仕上
艶消し黒塗装
折り紙とちょっとした工作で手先を動かして脳を活性化!お子様からお年寄りまで楽しめる手作りキットです。五月の爽やかな風景が表現されています。作り方説明書はイラスト入りでわかりやすくなっています。
寸法(縦×横)(mm)
160×160
材質
リース 紙、折紙 和紙、紐 レーヨン
セット内容
リース、部品(1セット分)、説明書
仕様
用意するもの:はさみ・のり・工作用ボンド・カッター・ものさし・えんぴつ・目打、製作時間:約60分
1ケース(20セット)
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています
ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
耐荷重(kg)
3
材質
鉄
材質(バー)
鉄