- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 木製建具 錠のおすすめ人気ランキング
木製建具 錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新112件の「木製建具 錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木製 建具 レバー ハンドル」、「両面ねじ締錠」、「中折れ錠」などの商品も取り扱っております。
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
30
ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)
(施錠)12
穴径(Φmm)
(シリンダー貫通)18.2
シリンダー
3本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)
21~33
キー
3本
防犯用補助錠金具
材質
本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ
備考
適応扉厚30mm
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。
地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
受座、リング
ストローク(mm)
(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2
表面処理
Cr
取付扉厚(mm)
25.8
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。
シリンダー
SP5本ピン
適合扉厚(mm)
27~45
キー
黄銅製(Niメッキ)、3本付
単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様
シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角
適合扉厚(mm)
28~40
キー
ディンプルキー(リバーシブル仕様)
引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質
黄銅
仕上
黄銅磨き
取付ねじ
皿木ネジ3.1×20mm
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質
黄銅
取付ねじ
皿木ネジ2.7×16mm
仕上
黄銅磨き
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質
黄銅
仕上
サテンニッケル
取付ねじ
皿木ネジ2.7×16mm
一般的な玄関引違戸に対応します。
キーを押し込まずに施解錠が可能です。
用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸)
仕様
ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
材質
外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮
幅(mm)
27
縦(mm)
160
質量(g/セット)
830
取付可能厚(mm)
扉/22~40(スペーサー飾り座分を含む)
アウトセット引戸に最適な錠前です。
アウトセット以外の通常の引違い戸も施錠できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質
ストライク/ステンレス鋼
材質(本体)
亜鉛合金
シリンダー
5本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付、MK・GMK・その他各種装着可能
適合扉厚(mm)
36
取付扉厚(mm)
28~42