- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 木製引き戸取っ手のおすすめ人気ランキング
木製引き戸取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/11/27更新99件の「木製引き戸取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引戸 取っ手」、「開き戸 取っ手」、「木製引手」などの商品も取り扱っております。
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。
ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質
竹集成材
仕様
抗菌、防静電
付属品
ビス(M6)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12
取手
取手
タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。ビスピッチ36~104ミリで調整可能なので様々な取付穴に対応します。
用途家具に取り付ける取手。
全長(mm)
120
ビスピッチ(mm)
36~104
寸法(幅W×奥行D)(mm)
20×27
取手
取手
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質
ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト。木部/天然木(ブナ材)
適合扉厚(mm)
20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)
取手
取手
材質
(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金、(カバー)ABS
付属品
+なべ小ねじM6×60(2本)、M6ナット(2ヶ)、ワッシャー(2枚)+なべタッピンねじ3.5×16(8本)(直付け用)
取手
取手
材質
(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金<クロメートめっき>
付属品
+なべ小ねじM6×60(2本)、+丸皿小ねじM5×8(4本)
取手
取手
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
種類
引手
取付箇所に合わせて、サイズ・色からお選び下さい。
材質
積層強化木
RoHS指令(10物質対応)
対応
座付の木製ハンドルです。
材質
天然木
全長(mm)
120
ピッチ(mm)
106
高さ(mm)
29
幅(mm)
15
適合扉厚(mm)
17
取手
取手
室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。
用途引戸用の引手。
種類
引手
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質
天然木
取手
取手
引き出しなどの取っ手に最適です。
材質
天然木
全長(mm)
120
ピッチ(mm)
106
高さ(mm)
25
幅(mm)
13
適合扉厚(mm)
15
取手
取手
仕様
●長さ(mm):105●幅(mm):40●深さ(mm):13●取付穴径:2mm●材質:真鍮
タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。表からビスで止めるタイプなので簡単に取付可能。座付タイプなので元々開いている穴を隠して新たに取付ができます。
用途家具に取り付ける取手。
取手
取手
木製なので手触りが暖かい
用途小箱・家具用のツマミ
材質/仕上
天然木/ブラウン
付属品
トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手
取手
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。
ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質
竹集成材
仕様
抗菌、防静電
付属品
ビス(M8)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10
取手
取手