- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 木製手掛けのおすすめ人気ランキング
木製手掛けのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新124件の「木製手掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手掛け」、「障子取手」、「引手 引き出し」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品
クギ#18×16丸頭
種類
取手
木製の引手。
用途木製の引手
材質
白木
色
クリアー
奥行(mm)
17
ワンタッチで取り付けできます。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
3.2
取付け方法
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
17
シデの生地をいかした引手です。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
材質/仕上
シデ/生地
種類
取手
寸法D(mm)
7
寸法T(mm)
2.5
木製なので、手触りが暖かい。カントリー調デザイン。家具用のつまみとして使用します。取付けの際、電動ドリルなどを使用しねじを締めすぎると本体に割れが生じる恐れがあります。
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質
ABS樹脂
色
クリーム
質量(g)
16
標準色
クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ
表面シボ加工
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質
天然木
取手
取手
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
さまざまな建具にマッチする優美なデザイン
用途ふすまや引戸の引手に
材質
樹脂
色
黒
種類
引手
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
全長(mm)
330
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
天然木
座面は厚みのあるクッションですので、ソフトで快適な座り心地です。
しっかりと握れる手掛け付きで、6脚までスタッキング可能です。
材質
(フレーム)ラバーウッド成型合板、(クッション)モールドウレタン、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×625×820
座面高さ(mm)
435
頭部が樹脂製のため、打込んだ際の反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
頭径(Φmm)
90
全長(mm)
450
材質(頭)
樹脂
材質(柄部)
天然木
質量(kg)
1
頭部長(mm)
160
トラスコ品番
836-3362
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ
色
生地
材質
天然木
付属品
トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類
つまみ
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
材質
ステンレス鋼(SUS430JIL)
付属品
丸クギ(1.6×16)×2本。+トラスタッピングねじ(2×10)×2本。どちらかをお使いください。
種類
引手
木製の片面鉄プレート付で木部より硬い物でも打込める杭打ち作業に最適。
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
鉄プレート面は木部より硬いものが打込めます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。
冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
形状
柄部手元:小判型
質量(g)
900
プレート寸法(mm)
鉄プレート板部:50×50
頭部寸法(mm)
75×75
柄長さ(mm)
320
頭部長(mm)
150
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
サイズやデザインを豊富に品揃え
用途ふすまの引き手交換に
付属品
引手釘5本
RoHS指令(10物質対応)
対応