未来 工業 コンセント ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
130件の「未来 工業 コンセント ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「未来工業 露出スイッチボックス」、「防水コンセントボックス」、「コンセント スイッチ ボックス」などの商品も取り扱っております。
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。 ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様 側面ノック:22(25)×1
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格 (PS)E 最少必要な壁裏空間(mm) 37 適合壁厚(mm) 2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格 (PS)E
1個ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格 1ヶ用 側面ノック数 8 適合 モール/1~3号
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に 極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深さ28mm!薄壁に最適です。 ボックスの背合わせもできます。
種別 1ヶ用 適合仕切板 上下仕切り用/1M-S。左右仕切り用/5M 横ノック接続管(本数) TLフレキ16/2。CD管16/2。PF管14・16/2 差し込みノック接続管(本数) - 適合規格 (PS)E 仕様 適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
1個ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水コンセントにピッタリのワイドサイズ! GタイプのPF管用コネクタ付です。 サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。 サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格 PF管22(MFは除く) 付属品 スリーブ付
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 耐食アルミニウム合金 取付 プラマイ両用ねじ採用 表面処理 フルコート加工 プレート 標準プレート(取付枠なし)
1個ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


高耐候性 耐衝撃性
材質 (本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602 付属品 スリーブ×1、キャップ×1 寸法H(mm) 39 規格 ハブ無し。JIS C8435 適合規格 (PS)E
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波付管(16)が直接配管できるパネルボックスです。
最少必要な壁裏空間(mm) 60 適合壁厚(mm) 2~48 適合配管 TLフレキ、CD・PF単層波付管(16・22)
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)