- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 未来 PVK ボックスのおすすめ人気ランキング
未来 PVK ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「未来 PVK ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4x4 ボックス」、「プルボックス 150x150x100」、「ジョイントボックス 黒」などの商品も取り扱っております。
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
屋外での使用に便利な防雨型。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。
コーナーにもピッタリ配管できます。
仕切板が取り付けられます。
種類
ノック無
材質
樹脂
種類
おねじキャップ付
トラスコ品番
104-4453
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質
硬質塩化ビニル
色
アイボリー
RoHS2指令に対応しています。
種別
カブセ防水蓋
タイプ
HI
材質
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
落下防止ねじ使用。封印ビスに交換もできます。
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格
(PS)E
付属品
おねじキャップ付
規格
大形四角(深型)
仕様
カブセ
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質
難燃ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス製
付属品
アース端子付
板厚(mm)
1.5
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合
ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
仕様
パッキング付
材質
PVC