- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 未来工業 ジョイントボックスのおすすめ人気ランキング
未来工業 ジョイントボックスのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新126件の「未来工業 ジョイントボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 アウトレットボックス」、「配管 ボックス」、「未来工業 ユニバーサルボックス」などの商品も取り扱っております。
カバーの取り付け、取り外しワンタッチ!
カバーが落ちないロック式!
基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。
ビス脱落防止付
付属品
ビス脱落防止付
ケーブルを差し込みコネクター等で結束した後、ボックス内に収納できます。
結束バンドによるケーブル固定ができるので結線部への負荷が軽減できます。
ブランクカバーはワンタッチで脱着できます。
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
側面ノックアウト
22・22(25・25)用×4
地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。
ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。
フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
適合
ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格
(PS)E
地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。
ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。
フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
付属品
タッピンねじ付(Φ4×20)×4本
適合
ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
二重天井内等の吊りボルトへの取り付けに最適です。
吊りボルトへの取り付けワンタッチ!ツメをボルトにはめ込むだけでOK。
カバー(蓋)が開閉できるタイプです。
規格
中型(角)
適合吊りボルト
W3/8
ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)
(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:7、3心Φ2.0:7、3心Φ2.6:5
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワンタッチで結束部を保護!開閉式の透明ジョイントボックスです。
釘固定もできます。
適合吊りボルト
W3/8
ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。
ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。
吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。
造営材に釘・ビス固定ができます。
適合吊りボルト
W3/8、M10
材質
樹脂
屋外での使用に便利な防雨型。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。
コーナーにもピッタリ配管できます。
仕切板が取り付けられます。
種類
ノック無
カバーの取り付け、取り外しワンタッチ!
カバーが落ちないロック式!
基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。
種類
おねじキャップ付
材質
(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類
ノック無
ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。
スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。
3分スタット付!
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
規格
JIS C8435
適合規格
(PS)E
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様
パッキング付
適合
ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。
寸法(mm)
160.5×160.5×85.5
材質
樹脂製
安全最大荷重(kN)
1kN(100kgf)[車乗禁止]
高耐候性
耐衝撃性
タイプ
防水(カブセ蓋)。正方形(ノック無)
保護等級
IPX3