- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 未来工業 分電盤のおすすめ人気ランキング
未来工業 分電盤のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新122件の「未来工業 分電盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仮設コンセント盤」、「MDFボックス」、「屋外 分 電 盤」などの商品も取り扱っております。
扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。
単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色
ベージュ
バンド通し穴
有
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色
ベージュ
バンド通し穴
有
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色
ベージュ
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
484×637×230
色
オレンジ
有効深さ(mm)
160
定格感度電流(mA)
30
回路構成
漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
387×530×15
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3
工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
460×320×15
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
571×418×210
仕様
配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4
色
ベージュ
有効深さ(mm)
146
バンド通し穴
無
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
370×580×210
仕様
漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個)
色
オレンジ
有効深さ(mm)
150
定格感度電流(mA)
30
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
260×440×15
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。
コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。
ラクダシポールとの組み合わせが最適です。
色
ベージュ
バンド通し穴
有
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色
ベージュ
バンド通し穴
無
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3
色
ミルキーホワイト
材質
(本体)PP(ヒンジピン)SUS
保護等級
IPX3
仕様
分岐ブレーカ×1。2ヶ用コンセント×1
バンド通し穴
有(側面)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
色
ベージュ
バンド通し穴
有
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
430×507×233
色
オレンジ
有効深さ(mm)
160
定格感度電流(mA)
30
回路構成
漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
387×530×15
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
危険を知らせる「真っ赤」なボックス
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色
赤
バンド通し穴
有
工事現場での中継回路又は、末端路用に最適です。
防水コンセント付。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
423×624×210
仕様
配線用しゃ断器(3P60A)、配線用しゃ断器(3P30A)、漏電しゃ断器(3P30A)OC付/漏電しゃ断器(2P20A)OC付
色
ベージュ
有効深さ(mm)
147
定格感度電流(mA)
30/15
バンド通し穴
無
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
320×460×15
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
蓋を開けずにプラグが差し込めます。
防水コンセントですから雨にも安心!
基台にはバンド通し穴が設けてあります
色
ベージュ
材質
(本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM
付属品
アース線付(IVより線2.0×200mm)
ウオルボックスの移動式仮設スタンドです。
各種展示会、イベントの仮設電源工事に最適です。
軽量、コンパクトで取り扱いがラクです。
ウオルボックスを取り付けたセット品もあります。
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg)
上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で
す。(収納時約3.76m)
3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m)
ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。
ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く)
屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く)
木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級
IPX3
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。
ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様
取付自在板付
色
ミルキーホワイト
バンド通し穴
有