- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 未来工業 防水引き込みカバーのおすすめ人気ランキング
未来工業 防水引き込みカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「未来工業 防水引き込みカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「入線口」、「防水配線カバー」、「光ケーブル 保護」などの商品も取り扱っております。
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。
ケーブル配線後にも取り付けられます。
サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。
WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5)
本体は自己消火性樹脂製です。
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。(特に給湯暖房機のコントロール線引込みに最適です。)
防水パッキン付で防雨性に優れています。
カバーが取り外せますから、通線が非常にラクです。
付属品
ゴムブッシュ付
規格
適合パイプ径(Φ21.5mm迄)、適合ツバ管(MT-22J)、付属ビス(M4×50)2本
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。
ケーブル配線後にも取り付けられます。
壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5)
本体は自己消火性樹脂製です。
適合ケーブル
SVケーブル(100SQ×3C)、CVケーブル(100SQ×3C)、CVTケーブル(100SQ)、PF管(36)迄
外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。
付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。
入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。
付属品
ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。
建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。
施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。
堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。
コンパクトで美観を損ないません。
ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く
パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品
ステンレス製タッピンねじ2本付、パイプ付
仕様
コンパクト
外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。
コンパクトで美観を損ないません。
ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く
パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品
ステンレス製タッピンねじ2本付
適合
光ケーブル、同軸ケーブル
外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。
コンパクトで美観を損ないません。
ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く
パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品
パイプ付
適合管
CD単層波付管(16,22)、PF管(16,22)
外壁から壁内へのケーブル引き込みの化粧フードとして使用します。
ベース部背面にはコネクタが取り付けられます。(ノックアウト付)
ベース部のノックを抜けばケーブル引き込み後でも取り付けられます。
付属品
ステンレス製ビス3本付
外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。
コンパクトで美観を損ないません。
ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く
パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品
ステンレス製タッピンねじ2本付
適合
光ケーブル、同軸ケーブル
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
寸法D1(Φmm)
87
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格
(PS)E
屋外からのステンレスフレキの引込みに使用します。
適合パイプ径(Φmm)
21.5まで
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
規格
PF管16(※MFは除く)
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します