- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 未来工業 pf管のおすすめ人気ランキング
未来工業 pf管のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新338件の「未来工業 pf管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「fp管」、「pf管 屋外」、「ケーブル配管」などの商品も取り扱っております。
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
JIS C8411
仕様
複層波付管(高耐候)
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
付属品
Oリング、パッキン
種別
防水型
色
ベージュ
材質(キャップ)
PE
材質(ストッパー)
PC
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様
パイロットワイヤー入り
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
材質(本体)
難燃ABS
付属品
Oリング、パッキン
種別
防水型
色
ベージュ
呼び
電線管/16、22(25)兼用
寸法D2(Φmm)
30
寸法l(mm)
14
材質(キャップ)
PE
適合ノックアウト径(Φmm)
22、27
材質(ストッパー)
PC
材質(ロックナット)
PS
ねじの呼び
G1/2
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)
2
色
ベージュ
仕様
複層波付管
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)
(最小値)1.5
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色
ベージュ
適合規格
PSE
防水型のコネクタです。
規格
PF管16(※MFは除く)
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)
50
地中埋設管に適合!
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様
パイロットワイヤー入り