- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 机上整理・収納用品
- 本 しきりのおすすめ人気ランキング
本 しきりのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新842件の「本 しきり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「本立て スタンド」、「ネームプレート スタンド」、「本立て」などの商品も取り扱っております。
新洗浄効果で水切れもグンと早く、食器ふきがいちだんとラクに。
ガラス食器のくもりからプラスチックのヌルつきまで、しつこい汚れもサッと落としきります。
手にやさしく油汚れすっきり。
用途野菜・果物・食器・調理用具用
液性
中性
使用量
水1Lに対して1.5mL
タイプ
液体
シリーズ
ファミリーフレッシュ
タテ・ヨコ置き、どちらでもOK。
L字型のすべり止めとリブ加工が特長です。
材質
(本体)ハイインパクトPS製、(すべり止め)エラストマー樹脂製
コミック本・新書本・ハードカバー・文庫本の収納ケース。普通コミック誌とBIGコミック誌の2サイズの収納が可能です。仕切板付。
収納枚数
BIGコミック誌約25冊(厚さ1.9cm目安)、普通コミック誌約33冊(厚さ1.4cm目安)
材質
フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール
幅(cm)
52.8
長さ(cm)
21
高さ(cm)
14.3
滑り止めでしっかりキープ!
用途デスク上の本や資料整理に便利。
シンプルで飽きのこないデザイン。
滑り止めでしっかりキープ!
色
黒
材質
スチール(カラー焼付け塗装)
寸法(mm)
(パッケージ)142×204×138
サイズ
L型大
主要材質
スチール(カラー焼付け塗装)
1組(2枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
タテ・ヨコ使えてファイルや本の保管、整理に便利です。
色
クリア
仕様
タテヨコ自在型
トラスコ品番
474-6881
材質
スチロール樹脂
質量(kg)
0.57
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
266×210×167
収納物
(目安)A4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
縦に使えばファイルや書籍用として、横に使えばフォルダー用等、便利に使える仕切り付スタンド。
並べて使用する場合は付属のジョイントでしっかり連結可能。
底部と背部にファイルやフォルダーがすべりにくい工夫をしています。
付属品
専用仕切板(1枚)、連結用ジョイント
材質
ハイインパクトポリスチレン
厚さ(mm)
(仕切板)2.5
サイズ
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
214×204×274
底が伸縮自在にスライド。18.3~29cmまでスライドでき、同方向にも連結できます。
机上のスペースを有効活用できる便利なラックです。
底面4ヶ所にすべり止めラバー付き。
内側にもファイルの横滑りを防止するすべり止め機能付き。薄いファイルををこのすべり止めに引っ掛けて立て掛ければ、ラックの中で倒れにくくなります。
材質
PS製
規格
A4判
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×208×168
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
付属のリモコンでON/OFFが操作できます
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます
鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
平均演色評価数
Ra80
光源色
昼光色
使用場所
屋内(屋外使用禁止)
電球の種類
LED
可動式の仕切板2枚付きのブック収納ケースです。
半透明で収納物も分かりやすいです。
フタにはズレ防止と積重ねしやすい溝付きです。
用途単行本・コミック・ビデオテープ・小物などの収納に便利
材質
ポリプロピレン
色
半透明
質量(g)
680
仕切板
2枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
237×458×150
最大積載段数
3
収納の目安
コミック本:厚さ約14mm=28冊・厚さ約18mm=22冊、VHSテープ:14本
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
207×398×135
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
滑り止めゴムを付加:底面3箇所に抵抗力の強いシリコンゴムを付加しました。重い書類を立掛けた時の横滑りを防ぎます。
材質(本体)
鋼板(メラミン焼付塗装)
底部と背部にホルダーなどの薄い商品の倒れ込みを防ぐすべり防止のリブ加工をしています。
用途にあわせて、縦置き、横置きができます。
2仕切り3区画でファイルスタンド内の分類に便利。
900ミリ幅のキャビネットに4個並べて収納できます。
付属品
連結用ジョイントネジ
材質
ポリプロピレン
規格
A4
内寸法(mm)
約66/1区画
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(縦置き時)220×230×310
遠くまでキレイな光が届くLEDライトです。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)を実現し、ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光が特長です。ズーム操作で長距離の照射が可能で、ズームアウトすればワイドビームとしても使用できます。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)です。
保護等級
IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)
光源
LED(交換不可)
※本製品は仕切板のみです。
深引出し用
ヨコ仕切りタイプ
仕様
●メーカー:ナカバヤシ●型番:PCL-1●適合キャビネット:EA957HC-21EA957HC-22EA957HC-23●サイズ(mm):113×52×2●材質:透明スチロール樹脂
アズワン品番
68-1876-20
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
材質
本体:HIPS/ポリプロピレン
質量(g)
660
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×190×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
高演色(Ra92)LEDにて太陽光に近い自然な光とHCLLEDを使用した高齢者向けデスクライト。HCL(HumanCentricLighting=人間中心の照明)LEDにて白色が黄ばんで見えるのを防ぎ、ハイコントラストで【くっきりとした見えやすさ】を実現。取り外しと回転が可能な2本の発光ユニットを含む全7箇所の可動域によってあらゆる角度の照射が可能。フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい。触れるだけのタッチセンサー式スイッチで白色1100~60ルーメンの無段階調光(最大は2本点灯時)。スポット照明用に電球色ダウンライトも搭載(120ルーメン)。45分オートOFF機能搭載。USBType-A&Type-Cの給電ポートを搭載し、タブレット等の急速充電に対応。デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)。消費電力35W。直下照度615ルクス(62cm光源ユニット2本点灯最大時)
用途高演色Ra92(JISAA形相当)
付属品
クランプ、ACアダプター(1.5m)
質量(g)
823
電源
ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC13.5V 2.66A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【セード1個】 約434×16×33、【アームA】約 36×440×16、【アームB】 約36×337×16、【アームC】 約36×269×16、【クランプ部】約50.5×93.6×50.5
光束(Lm)
1100
明るさ(Lm)
約1100~60
グリーン購入法
適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
おしゃれな壁付タイプのディスペンサーで、電源は単3乾電池×4本(別売)です。吐出量は2段階に切替が可能で、霧状に吐出します。
用途手で触れることなくタンク内の薬液等を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。
材質
ABS
質量(g)
755
電源
アルカリ乾電池単3型×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×85×240
吐出量(mL)
0.5ml/回と1.0ml/回の2段階
タンク容量(mL)
600
色(本体)
白
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
※本製品は仕切板のみです。仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
スタンダードな形状のブックエンドです。すべり止め付です。 。オフィスの書庫などの陳列や整理に最適です。
材質
スチール(粉体焼き付け塗装)
RoHS指令(10物質対応)
対応