- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 転倒防止用品
- 本棚 本 落下 防止のおすすめ人気ランキング
本棚 本 落下 防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新113件の「本棚 本 落下 防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「本棚 落下 防止 バー」、「本棚 飛び出し 防止」、「落下防止ベルト」などの商品も取り扱っております。
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー
種別
落下防止器具
材質
スチール
表面処理
カチオン
震度6弱迄の揺れに対応。
用途書籍・ファイルの落下を防ぐ!
種別
落下防止器具
材質
シリコンゴム、PETフィルム、アグノル系粘着剤
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×880
1セット(2本)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
カム式により簡単な操作で使用できます。
ラックでの落下防止対策ベルトです。
用途書棚用落下防止対策に
色
ブルー
材質
ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
タイプ
6字フックタイプ
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ固定側(m)
0.35
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
材質
バンド:合成ゴム、フック:スチール
色
ブラック
バンド幅(mm)
20
開口寸法(mm)
【先端金具】約9
金具幅(mm)
【先端金具】約6
仕様
両端2本線カギフック付
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。
付属品
鉄+木ネジ5本付き
色
ブラック
仕上
艶消し黒塗装
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
タイプ
ループベルトタイプ
ベルト色
ブルー
材質(ベルト)
ナイロン
ベルト厚(mm)
1.3
関連資料
使用方法
貼るだけで簡単に取り付けできます。
書籍棚等の手前に貼ることにより、落下・ズレ防止の落下軽減効果。(繰り返し使用可能)
吸着面はノリ残りしない加工。
用途本・ファイル・の落下軽減・小物の仮固定・ズレ防止に!
種別
耐震マット
材質
アクリル系発泡
色
ホワイト
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
2.5
1巻
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)
110
色
ネオグレー
材質
スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
すべり止め効果をもつ半透明のテープです。
書棚の前端に貼るだけで、地震による書籍やファイル等の落下を抑制します。
種別
落下防止器具
仕様
【貼り付け可能】。面/凹凸の内面、素材/金属、ガラスなど。【貼り付け不可】。面/凹凸やざらざらのある面、素材/無垢材、プラスチックなど
材質
ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
テープ幅(mm)
25
テープ厚さ(mm)
0.3
Lアングルなどの支柱に、「通す」、「巻きつける」、2通りの設置方法が可能です。
用途書類・荷物の落下防止
種別
落下防止器具
ベルト幅(mm)
25
耐荷重(kg)
約100(1本)
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します
種別
落下防止器具
色
グリーン/イエロー
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.3~2.6
材質
再利用タイヤチューブ
地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。
薬品棚へ簡単に取り付けることができます。
27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。
10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。
高さ(cm)
6.5
材質
アイアン
耐荷重(kg)
3.5
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。
オープン棚への取り付けは取付部を支柱に巻き付ける方式で、L型支柱やC型支柱だけでなくパイプ型支柱にも対応。
滑り止めでベルトのズレ落ちを防止します。
ベルトは開閉用バックルで簡単操作。棚荷の出し入れも容易です。
用途本棚、オープン棚、各種の棚板に置かれた書籍・保管物の落下防止
仕様
耐震度/6強相当
材質
バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプリピレン
過負荷耐量
100kg/1本
使用環境温度(℃)
0~40
質量(g/個)
約60