- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 本棚 飛び出し 防止のおすすめ人気ランキング
本棚 飛び出し 防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「本棚 飛び出し 防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「書籍落下防止」、「本棚 本 落下 防止」、「落下抑制テープ」などの商品も取り扱っております。
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)
110
色
ネオグレー
材質
スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
材質
バンド:合成ゴム、フック:スチール
色
ブラック
バンド幅(mm)
20
開口寸法(mm)
【先端金具】約9
金具幅(mm)
【先端金具】約6
仕様
両端2本線カギフック付
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.3~2.6
材質
再利用タイヤチューブ
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
ベルト色
黒
材質(ベルト)
ポリプロピレン
ベルト厚(mm)
1.3
関連資料
使用方法
すべり止め効果をもつ半透明のテープです。
書棚の前端に貼るだけで、地震による書籍やファイル等の落下を抑制します。
種別
落下防止器具
仕様
【貼り付け可能】。面/凹凸の内面、素材/金属、ガラスなど。【貼り付け不可】。面/凹凸やざらざらのある面、素材/無垢材、プラスチックなど
材質
ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
テープ幅(mm)
25
テープ厚さ(mm)
0.3
カム式により簡単な操作で使用できます。
ラックでの落下防止対策ベルトです。
用途書棚用落下防止対策に
色
ブルー
材質
ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
タイプ
6字フックタイプ
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ固定側(m)
0.35
セット内容
本体×5枚、取説×1
材質
表面/布(灰色)、裏側/PER(ポリエステル系材・濃い灰色)
耐荷重(kg)
約40/枚
使用環境温度(℃)
0~40
耐震性
6強
簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します
種別
落下防止器具
色
グリーン/イエロー
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー
種別
落下防止器具
材質
スチール
表面処理
カチオン
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。
付属品
鉄+木ネジ5本付き
色
ブラック
仕上
艶消し黒塗装
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)
110
色
ネオグレー
トラスコ品番
393-4161
材質
本体:スチール/粉体塗装。バー:ユニクロメッキ(Φ8mm)
質量(kg)
1.1
適合サイズ(mm)
間口961用
1組
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
書籍・小物類の落下防止に。
適度に滑らせ落下を防止します。
棚板上に敷くだけの簡単設置。
書籍の出し入れが容易で、ノンダメージ。
高さ、大きさが不揃いでも落下防止ができます。
種別
ノンスリップマット
材質
表面/布(灰色)、裏側/PER(ポリエステル系材・濃い灰色)
長さ(mm)
100
幅(mm)
850
厚さ(mm)
1.3
色
グレー
質量(g)
60
耐荷重(kg)
40/枚
使用環境温度(℃)
0~40
アズワン品番
2-9097-11
奥行き(cm)
10
耐震性
6強
1箱(10枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
付属品
ブラケット、取り付け用ボルト
エスコ品番
EA976DZ-96
材質
スチール
寸法(mm)
900×105
質量(kg)
1.21
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷