- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 机 移動式のおすすめ人気ランキング
机 移動式のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新227件の「机 移動式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「組み立て式テーブル」、「キャスター脚」、「スタンディングデスク キャスター付き」などの商品も取り扱っております。
仕様
Φ42mm双輪。キャスター仕様
トラスコ品番
500-8409
種類
キャスター付
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
天板高さ・角度可変式のコンパクトテーブル。
キャスター付きで移動もラクラク。
幅(mm)
600
高さ(mm)
610~810
奥行(mm)
420~440
材質
天板/MDF PVC貼り、脚部/スチール 粉体塗装
本体質量(kg)
5.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×420~440×610~810
机の上をスッキリ片づけることが出来る
テープカッターが付いたデスクオーガナイザーです。
用途事務用品などの保管に
色
クリアー
材質
ポリスチレン
質量(g)
303
適合テープ外径(Φmm)
45
適合テープ芯内径(Φmm)
25
適合テープ幅(mm)
12~18
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
201×122×90
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
大型キャスター付きのシンプルな角型キャスターテーブル。4個のキャスターにはすべてストッパーがついています。耐荷重は約20Kg、移動時以外はキャスターのストッパーをロックしてご使用ください。六角レンチ付属。組み立て式(2人以上で約20分)
幅(mm)
800
高さ(mm)
700
奥行(mm)
800
キャスター
あり
外寸(mm)
W800×D800×H700
天板厚さ(mm)
18
リーズナブルなシンプル構造のフォールディングテーブル。天板下のラックやフックを省いて見た目もすっきり、シンプル構造のシンプルフォールディングテーブル。天板の形状は前方の両角がアールで、手前は直角。向い合わせで4台連結したときに配線が可能です。右側のレバーを押し上げながら、天板をゆっくり動かすことで簡単に折りたためます。キャスター4個にはすべてストッパーが付いています。ご使用の際は、必ずキャスターをロックし、移動させる場合にのみ解除してください。W1800タイプはシンプルフォールディングテーブルII専用オプション幕板が設置可能(W1800タイプのみ)です。天板の厚みは18mm。六角レンチ付属。組み立て式(2人以上、要プラスドライバー)
材質
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/脚部:スチール/キャスター:合成樹脂
高さ(mm)
702
耐荷重(kg)
天板:約20
天板厚さ(mm)
18
パネル
なし
机周りの小物をスッキリ整理できる中仕切り付きです。仕切りは可動式になっているので、使わない時には折りたたんで収容スペースを広くできます。
小さいものでも取り出しやすい高さ設計です。
本体の組み立てはワンタッチ式で簡単です。使わない時には折りたたんで、無駄なスペースを使いません。
移動時にさっと持てる持ち手付きで、持ち運びがしやすいです。
オフィス空間にも家庭空間にも溶け込みやすいカラーをラインアップしました。
フィンガーホール付きで棚からスムーズに取り出すことができます。
用途机周りをすっきりひとまとめ。中仕切りでサッとしまえる。
材質
本体:R-PP、取っ手:ポリエステル
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
328×102×157
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
326×95×156
耐荷重N(kgf)
約49(約5)
グリーン購入法
適合
移動の多いビジネスパーソンやテレワークにおすすめ。厚さ約28mmの薄型設計で、持ち運びしやすいサイズ感と操作性を兼ね備えた充電式Bluetooth(R)タイプの”Slint モバイルマウス”。
接続方式
無線
ボタン数
4個(ホイールボタン含む)
読取方式
光学センサー方式(Blue LED)
色
ガンメタルブラック
ホイール数
1個
分解能
1600カウント
通信方式
GFSK方式
電源
内蔵リチウムイオン充電池
対応機種
Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 11、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15、iPadOS 15
適合規格
Bluetooth 4.2 Class2/profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
接続台数
3台(同時接続はできません)
電波周波数
2.4GHz帯
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
LED色
ブルー
付属品
充電用ケーブル[USB-A⇔USB Micro-B](ケーブル長:0.15m)×1
保証期間
1年
連続動作時間
約76時間
連続待機時間
約83日
電池使用可能期間
約111日(1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55.5×103.8×28.0
サイズ
M
質量(g)
約49
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。
棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。
デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。
ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
付属品
滑り止めパッド
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)
5
アズワン品番
64-0848-61
棚板寸法(mm)
286×286(A4サイズを想定)
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。
(対応サイズ235mmまで)
伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。
ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。
上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。
アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットを見やすい位置に移動できます。
取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。
また、調整ボルトが上部に付いているのでデスクの上から簡単に取り付けられます。
材質
樹脂
耐荷重(kg)
1
クランプ
対応
挟み幅
175mm~235mm
固定方法
ホルダー型
適合幅(mm)
幅175~235
高さ調節
対応
最大接続台数
1
適合厚さ(mm)
16以下の機器
角度調節
対応
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。
対応のモニターサイズは最大32インチ。
モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりの幅を取られます。
モニターアームを使って、モニターの脚部分のデスクスペースを
有効活用。
デスクでの作業や、掃除が簡単にできます。
ガススプリング式なので、片手でも簡単に高さの調節できます。
4軸タイプなので、前後・左右・上下の移動ができます。
モニターの高さや角度を変えることで、目線が上がって背筋が伸び、
肩こり解消にも貢献します。
アーム部分を支柱に固定するタイプなので、スライドさせることで
高さ調節が可能です。
また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスク
の作業領域を確保できます。
※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。
取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置
にして使用できます。
また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけ
られるので、モニターを様々な角度に調節できます。
しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟む
グロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニター
を簡単に着脱できます。
セット内容
アーム、ポール、クランプ、グロメットパーツ1、グロメット金具B、VESA金具(75×75mm/100×100mm)×2個、六角レンチ(4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイド、 M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、 取扱説明書 兼 保証書
材質
スチール、アルミ、ABS
質量(kg)
約4.5
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ方式 / グロメット方式
耐荷重(kg)
最大8まで(1つのアームに対し)
天板寸法(mm)
【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×100×730
保証期間
ご購入日より1年間(保証書必要)
液晶モニター
2台
適合モニターサイズ
最大32インチまで
取付スペース
【必須】幅:105mm、奥行:110mm
可動範囲
回転:360°(+180° / -180°)、パン(左右):180°(+90° / -90°)、チルト(上下):90°(+45° / -45°)
アームの可動方向
水平垂直
対応VESA規格
VESA:75×75mm、100×100mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
<移動><整理・保管><収納>とマルチに活躍する、折りたたみ可能な取っ手付きの書類ケース
A4サイズまでの書類、フラットファイル、個別フォルダー(IF)が収容できる内寸です。
デスクのワゴンや収納家具などにピッタリ収まるサイズです。
サイズ
A4
仕様
見出しシール付き(4片X1シート)
背幅(mm)
外寸/50、内寸/38
外寸(幅W×高さH)(mm)
317×265
内寸(幅W×高さH)(mm)
310×240
ダップ樹脂天板:暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。美観を大切にする工場の為に、スマートなデザイン。脚部はダークグレー色です。Φ100mmウレタンキャスター付、自在2個、自在ストッパー2個付き作業台の移動に便利です。
仕様
100mm 自在車 2個 ・ 100mm 自在車(ストッパー付) 2個
種別
組立式
材質
(キャスター金具)スチール
タイプ
座り作業用
種類
移動式
取付ねじ
(キャスター)M16×2.0
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
上棚、中棚、スライド棚付のパソコンデスクです。
一般的な平机に比べ、幅を抑え、縦のスペースを有効活用できます。
ちょっとしたスペースをパソコンコーナーにすることができます。
パソコン操作に最低限必要なスペースは確保し、スリムながら快適に操作できます。
メイン天板のほかにも収納スペースを多数備えているので、スリムながら収納力抜群です。
プリンタやキーボード、ルーター類までスッキリ収まります。
丈夫な上棚付きで、設置するモニターなどの大きさに合わせて、棚板の位置を3段階で変えられます。
滑らかに出し入れできるスライダー棚付きで、キーボードのほか、本や手帳などを置いて作業スペースとしても活用できます。
パソコン本体やルーター、書類を収納できる中棚付きで、足元のスペースを有効活用できます。
中棚の2枚の棚板は、用途に合わせて2箇所で組換可能です。
スライド式のマウステーブル付きで、表面にマウスパッドが貼られているので、操作もスムーズです。
直径が5cmの大型サイズのキャスター付で、移動する際に床との抵抗が弱く、スムーズに移動できます。
フレームは一般的なフレームと比べて、太く厚みのあるシルバーフレームを採用しています。
シンプル構造で、組立てが簡単です。
高さ(mm)
1100~1250
奥行(mm)
528
間口(mm)
600
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×528×1100~1250
材質(フレーム)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)
MDF(塩ビシート貼り真空成形)
質量(kg)
10.65
色
白
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×435×765~1105
材質(フレーム)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)
MDF(塩ビシート貼り)
アズワン品番
64-0902-87
昇降方式
ガス昇降式
昇降範囲(mm)
765~1105
天板寸法(幅×奥行)(mm)
620×435
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
パソコン+計測器などを載せて移動の多い業務に最適です。キーボードテーブルH944mmと立った状態での作業に最適です省スペースのパソコンラックとして使用することができます移動させること、省スペースであることを考えてキーボードテーブルはスライド式です。移動が楽に行える75mm大型キャスター付
用途立った状態で入力作業が行えるFA用ラック。
材質
キーボードテーブル/樹脂成形品、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)
1073
奥行(mm)
510
間口(mm)
631
キャスター
Φ75大型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
631×510×1073
アズワン品番
64-0840-79
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
用途立ち作業のパソコン、機器操作に最適なラック
高さ(mm)
1088
材質
天板/木製(パーティクルボード)+メラミン、化粧板フレーム・棚板/スチール(メラミン焼付塗装)マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)
グリーン購入法
適合
軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ825mmで立ち作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
キャスター種類
自在ストッパー付き4個
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
128(自重含む)
デュアルモニター用アーム。
前後・左右・上下あらゆる方向に対応。
分離式で稼働がスムーズガススプリング式 液晶モニターアームは、前後・左右・上下の移動に対応しています。
また、モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。
クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。
対応のモニターサイズは最大32インチ。
モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりのスペースを取られます。
モニターアームを使って、モニター脚部のデッドスペースを有効活用。
デスク作業や、掃除も簡単に行えます。
アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。
関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。
取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。
(アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)※仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。
アーム部分を支柱に固定するタイプなので、前後・左右・上下、あらゆる方向に対応可能です。
また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスクの作業領域を確保できます。
※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。
取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。
また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に上90°下45°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。
※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。
天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
クランプは上から留められるタイプのため、設置も簡単。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
色
ブラック
タイプ
デスク取付タイプ
取付方式
クランプ方式・グロメット方式
液晶モニター
2
適合モニターサイズ
最大32インチ
可動範囲
回転:360°、左右パン:180°、上下チルト方向:上90°下45°
アームの可動方向
水平・垂直
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
液晶ディスプレイとキーボード台で机上空間を有効活用。
ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。
取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。
キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。
アームにはケーブルクランプが付属しています。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
付属品
荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド
材質
スチール
アズワン品番
64-0858-15
対応インチサイズ
24型まで
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。
ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。
取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。
キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。
アームにはケーブルクランプが付属しています。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
付属品
荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド
材質
スチール
アズワン品番
64-0858-16
対応インチサイズ
24型まで
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷