机 穴 配線のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
240件の「机 穴 配線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「机 配線キャップ」、「棚穴キャップ」、「配線孔」などの商品も取り扱っております。
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質 ABS
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質 ABS樹脂 材質/処理 ABS樹脂/- 形状 丸型
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状 丸型
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタを取外しての使用もできます。 開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質 ABS
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質 ABS樹脂 材質/処理 ABS樹脂/- 形状 丸型
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状 丸型 材質 ABS樹脂 主材質 ABS樹脂 仕様 使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72SF型
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質 ABS樹脂 形状 オーバル型 外形寸法D(mm) 37 外形寸法L(mm) 72 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付穴径d(Φmm) 32 取付穴径l(Φmm) 67
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質 亜鉛合金(ZDC)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミニウム合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
ブラック 材質 アルミ合金、ポリアミド 形状 丸型 仕上 アルマイト処理
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 2066型
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質 亜鉛合金 寸法D(mm) 67 質量(g) 128 寸法d(mm) 60 寸法D1(mm) 60 寸法D2(mm) 57
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)木製配線孔キャップ
質感のある木製の配線孔です。表面にクリアコーティングが施されています。
形状 丸型 ブラウン 外形寸法D(mm) 85 外形寸法L(mm) 85 取付穴径d(Φmm) 80 取付穴径l(Φmm) 80
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック配線孔キャップ丸型
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
材質 ABS 寸法(Φmm) 60
1個
299 税込329
欠品中

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ
[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状 丸型 材質 ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,590 税込7,249
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質 ABS樹脂 形状 角型 質量(g) 24
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下配線孔キャップ
開口窓をスライドさせることで、ケーブルやコードに合わせて開口量を調整できます。 蓋を取り外し、さらに開口を広げることも可能です。
用途家具 材質 プラスチック
1個
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質 ABS樹脂 形状 オーバル型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質 ABS樹脂 形状 角型
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)