- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 机 脚 アジャスターのおすすめ人気ランキング
机 脚 アジャスターのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新859件の「机 脚 アジャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブル アジャスター」、「家具用アジャスター」、「テーブル アジャスター 脚」などの商品も取り扱っております。
本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体)
ポリアミド
材質(ねじ部)
鋼
材質(底部)
ポリウレタン
耐荷重(N)
588
RoHS指令(10物質対応)
対応
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。
材質
(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
色
黒
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様
使用温度:-20 ℃~75 ℃
材質(本体)
鋼・ABS樹脂
材質(カバー)
硬質ポリエチレン
使用環境温度(℃)
-20~75
耐荷重N(kgf)
490[50]
強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。
接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。
滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。
滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。
材質
(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン
色
(座)黒、(滑り止めシート)透明
タイプ
標準タイプ
耐荷重(kg)
(垂直)50
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)
鋼
表面処理
光沢クロメート
仕上
本体:光沢クロメート。カバー:ブラック
材質(カバー)
エラストマー(黒色)
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)
ポリアミド
材質(ねじ部)
鋼
表面処理(ねじ部)
有色クロメート
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器
色
底/本体:ブラック
材質(本体)
ポリアミド(PA)
質量(g)
71
寸法L1(mm)
54
寸法D(Φmm)
40
寸法L2(mm)
32
許容荷重(N)
(垂直)588
材質(底部)
熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(シャフト)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げ
シャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法M
M8×1.25
タキゲンコード
21258
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上
(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)
ABS樹脂
材質(ねじ部)
鋼
仕上
三価クロメート処理(ねじ部)
色
ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)
ABS樹脂
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上
(ねじ部)鋼/クロームめっき。(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-。(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質
SUS304
耐荷重N(kgf)
5883(600)
材質(カバー)
TPU
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
径(mm)
(受座)27.5
ねじ径
W5/16
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質
鉄
耐荷重N(kgf)
4903.3(500)
表面処理
ユニクロメッキ
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)
60×60
ねじ穴(Φmm)
5.2
寸法D(mm)
80
寸法h(mm)
22.5
材質
ステンレス
種別
樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)
塩ビ
耐荷重(N)
5884(参考値)
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質
鉄
耐荷重(N)
4903.3(参考値)
表面処理
三価クロメートメッキ
種別
樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)
塩ビ
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
用途テーブル下に。
適合
(テーブル質量の目安)4個使用(7~12kg)、6個使用(10~18kg)
許容荷重(kg)
50
台座径(Φmm)
32
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
耐荷重(N)
490
付加機能
自動調整機能付き
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
仕様
使用温度:-20 ℃~75 ℃
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径M
M8
材質/仕上
ポリアセタール/ダークグレー(底部)。ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)。鋼/黒クロメート処理(本体)
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法d
M8×1.25
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で回して高さ調整ができます。底部は滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製です。
材質(本体)
ポリアミド(PA)
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
ねじ径M
M8
耐荷重(N)
588
RoHS指令(10物質対応)
対応