机 脚 キャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
328件の「机 脚 キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「学校 椅子」、「学校椅子 キャップ」、「脚端キャップ」などの商品も取り扱っております。
プラス[家具]PSS用脚端キャップ
学校教室の定番、学生用机PSS-NE(固定式)・イスPSS-NSE(固定式)用の脚端キャップです。 Φ22.2mmの脚パイプに使用できます。 グラつき防止のため1脚4個を同時に交換してください。
グレー 材質 ポリエチレン タイプ フェルト無 適合パイプ径(Φmm) 22.2
1セット(20個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
形状 材質 エラストマー
1個ほか
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラス[家具]PDS用脚端キャップ
学校教室の定番、学生用机・イスPDS-NE(可動式)用の脚端キャップです。 グラつき防止のため1脚4個を同時に交換してください。
グレー 材質 ポリエチレン
1セット(20個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4個)
280 税込308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。 底面にスベリ効果のあるPETフェルトを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリ、底面のキズ防止効果もあります。 取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。 丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。
用途家具やイス等の脚のキャップに 材質 本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト
1個ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
1パック(4個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(4個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状 仕様 硬質フェルト付 適合 Φ32~35用 材質 エラストマー樹脂 高さ(mm) 33
1セット(4個)
759 税込835
翌々日出荷


ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状 四角 材質 エラストマー樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)ほか
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イスやテーブルの脚に取り付けることで家具の移動が楽になります。掃除や模様替えをスムーズに、生活がより向上します。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。 適合 (脚形状)角
1パック(4個)ほか
特価
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。 適合 (脚形状)丸 ブラウン
1パック(4個)ほか
299 税込329
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

丸脚用のイスキャップです。
用途家具やイス等の脚のキャップに 材質 本体:PVC タイプ 丸脚用
1パック(4個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
形状 材質 エラストマー
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

いす脚用ののフェルト付脚キャップです 騒音・床の傷防止 スベリを良くしフローリングに優しく、適合範囲内であれば自由にお使い頂けます フェルトと樹脂を一体成型しています
1セット(4個)
389 税込428
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

伸びるシリコンキャップで、簡単取り付け。底面は高密度ポリエチレンですべりが良く、家具の移動がスムーズです。フローリング、カーペットで使用できます。床のキズ防止専用ではございません。長方形の脚専用キャップです。
材質 本体/シリコーン樹脂 中層部/ナイロン66 底部/高密度ポリエチレン
1パック(4個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スムーズ+防音!スイスイすべる!。がっちりフィットし、脱げにくい!。斜め脚(80°)にも対応!。耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。底面にスベリ効果のあるフッ素樹脂フィルムを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリます。取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。(サイズをお確かめの上ご使用ください。)。側面までフッ素樹脂フィルムが立ち上がっているため、「斜め脚」にも対応しています。(イス脚の角度は垂直もしくは80度まで対応可能)。硬質樹脂プレート入りだから破れにくいです。床暖房対応しています。
用途家具やイス等の脚のキャップに。カーペット、フローリング向き ダークブラウン 材質 本体:エラストマー樹脂、底部:フッ素樹脂フィルム、インナー:硬質樹脂
1パック(4個)
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)